カテゴリ

  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(41)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(20)
  • 大阪魂(8)
  • DAYTONA(デイトナ)(7)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • JOYN(7)
  • ギガ・セレクション(6)
  • RS PRO(6)
  • イスカル(4)
  • サンドビック(4)
  • 三ツ星ベルト(4)
  • StarTech.com(4)
  • KSフィルター(3)
  • パナソニックコネクト(3)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • オーム電機(2)
  • KHK(小原歯車工業)(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • 坂詰製作所(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12a-28」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポータブル電源 エスコポータブル電源エスコ
103,000税込113,300
1台
翌日出荷
付属品:ACアダプター(ACケーブル含む)、カーチャージケーブル、MC4ソーラー充電ケーブル。災害時や停電時などに活躍するポータブル電源です。スマートフォンを置くだけで簡単充電。ハンドル付きで楽々持ち運び。災害時にもすぐ手元を簡単に照らせるLEDライト付。アイリスオーヤマと安心安全の電池関連技術を誇るBLUETTIの共同開発です。USBやコンセントなど6種13ヶ所複数の出力ポートにより多くのデバイスに同時に出力可能です。充電は家庭用コンセント・ソーラーパネル・車のカーソケットで充電可能です。リン酸鉄リチウムイオンバッテリーを搭載し、一般的なリチウムイオンバッテリーの約3~5倍の寿命があります。(充電サイクル数:2500回以上)バッテリーの残量や入出力電力などが見やすい表示の大きな液晶画面搭載です。その他液晶画面にはバッテリー残量低下表示・温度異常警告・過負荷警告・出力ショート警告などの表示もされます。ECOモード搭載、AC出力が20W以下で4時間以上続く場合、自動的にAC電源がオフになります。BMS(バッテリーマネジメントシステム)を搭載しており、電圧バランスを整えることで、耐久性が高くなっています。
仕様カーソケット×1ヶ所・DC5521ソケット×2ヶ所(W):12VDC、合計9A、108、カーソケット・ACアダプター・ソーラーパネル:12VDC-28VDC、8A質量(kg)9.5出力AC×5ヶ所:100VAC 合計700W最大出力(W)1400出力電圧【出力電圧×定格出力(USB出力時)】USB-A:5VDC×3A USB-C:5/9/12/15VDC×3A、20VDC×5A定格出力(W)700バッテリー内蔵:リン酸鉄リチウムイオン電池 193514mAh3.7V716Whバッテリー容量(Ah)193.51充電時間(時間)約5動作温度(℃)-20~40(放電時) 0~40(充電時)動作湿度(%)10~90充電方式ワイヤレス充電×1ヶ所:12VDC-28VDC、8Aサイズ(mm)315×212×233(H)保管温度(℃)-20~45(推奨保管温度0~40)入力電圧AC100V
非常用電源カテゴリ