配管・水廻り設備部材 (6) パソコン/周辺機器 (6) 制御機器 (4) 電気材料 (4) 空調・電設資材 (2) 安全用品 (2) クリーンルーム用品 (2) カー用品 (2) 切削工具 (2) 保管用品 (1) 機構部品 (1) 測定用品 (1) 自動車用オイル・ケミカル (1) コンプレッサー・空圧機器・ホース (1) 作業工具 (1) ブランド: エスコ価格: 1,500~10,000円すべて解除
ホースバンドセット エスコ 当日出荷
エスコ品番 EA463AA セット内容 EA463A-16(バンド幅:9mm・適合ホース径:10~16mm)・・・20個、 EA463A-20(バンド幅:9mm・適合ホース径:12~22mm)・・・20個、 EA463A-25(バンド幅:12mm・適合ホース径:16~27mm)・・・20個、 EA463A-32(バンド幅:12mm・適合ホース径:20~32mm)・・・10個 材質 [ホースバンド]スチール亜鉛メッキ、[ケース]ポリプロピレン ケース寸法(mm) 255×190×40
[一括スイッチ付]テーブルタップ(USB充電ポート/雷ガード付) エスコ 翌日出荷
過電流ブレーカー内蔵集中スイッチ付きUSBタップ※屋内専用。スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。通電状態が分かり、消し忘れを防ぐ夜間通電視認用ランプ付き。スマートフォンやタブレット等を同時充電可能。
使用温度範囲(℃) -10~40 ポート数 3 (Type-A:2ポート、Type-C:1ポート) 出力 USB:Type-Aポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.0A/DC12V 1.5A Type-Cポート:DC5V 3.0A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 合計3.0A 定格 14A・100V(1400W) コード長さ(m) 2 プラグ 2P サイズ(mm) 43×225×25 コンセント 2P×4口
DC12V/Φ150mm 自動車用小型扇風機 エスコ 当日出荷
アクセサリーソケットに差し込むだけ! 強力涼風で車内を快適に
空気循環してエアコン効率アップ
左右首振約60度、前後左右の角度調整可能
仕様 ●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:CF-106●羽根径:約150mm●ガード径:約175mm●電源:DC12V(シガーソケット)●最大消費電流(強/弱):0.9A/0.7A●取付クリップ最大開口:約38mm●サイズ:175(W)×210(D)×260(H)mm●重量:約800g●コード長:約3m●ヒューズ容量:3Aガラス管(電源プラグ内)●首振り角度:約60°●調整風量数:2段階●取付け方法:クリップ固定●材質:羽根/ポリプロピレン ガード/スチール 本体モーター部、支柱、クリップ/ABS樹脂 アズワン品番 67-4721-33
USBシガーチャージャー アクセサリソケットx2/USB Aコネクタx2 エスコ 当日出荷
アクセサリーソケットを増設できる2連ソケットです。USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンなどの2台同時充電が可能です。USB充電ポートは1ポートあたり最大2.4A、2ポート合計最大4.8Aの出力での充電が可能です。接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。付属の両面テープで使いたい場所に簡単に貼り付けでできます。
仕様 ●型番:CAR-CHR78CUN●サイズ:89.3×48×33(H)mm●ケーブル長:約1.2m●重量:約108g●コネクタ:アクセサリーソケット×2、USB(A)メス×2●USBポート数:2ポート●入力電圧:DC12V/24V●出力電圧:DC5V●定格出力:アクセサリーソケット/5A(最大120W)※1口あたり最大5AUSBポート/DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●対応車種:DC12V/24Vマイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:最大5Aまでの出力で使用可能な機器●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●注意:※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。●付属品:両面テープ、取扱説明書・保証書 アズワン品番 65-3891-50
咽喉マイクロホン エスコ 当日出荷
エスコ品番 EA790AF-73 対応機種 旧EA790AF-11、-12(EA790AF-76が必要)、EA790AF-5B、6A、-7A、-8A、-19(EA790AF-75が必要)、EA790AF-16(EA790AF-77が必要) コード長さ(cm) 83
300V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰) エスコ 翌日出荷
日本製。3心(白・黒・赤)。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。VCTF。
種類 産業機械用ケーブル 芯数(C) 3 全長(m) 10 色 灰 エスコ品番 EA940AG-16 定格容量 12A 300V (1.25mm2 ×3心) 公称断面積(mm2 ) 1.25 仕上外径(mm) 7.8 絶縁体厚さ(mm) 0.6
PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ エスコ 翌日出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
仕様 ●サイズ(W×D×H)mm:37×39×39●重量(g):約42●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.22A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●最大出力:合計20W●使用温度範囲:5~35℃●USB PD最大対応出力:20W アズワン品番 65-9313-86
ピン型ニップル用グリースポンプアダプター エスコ 翌日出荷
ピンタイプ用。EA991CY-11A、-12A、-16A、-17A、-31、-32、-36、-37用。
材質 スチール(亜鉛メッキ) 全長(mm) 41 質量(g) 50 ねじサイズ G1/8”(メス)
USBシガーチャージャー(USB Aコネクタx2ポート) エスコ 翌日出荷
シガーソケットに接続すると点灯する通電LED付きです。
高性能ICが端末を自動で識別し、最適な出力で充電します。
USB充電ポートを2ポート搭載し、スマートフォンやタブレット等を2台同時に充電できるカーチャージャーです。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。
仕様 ●入力電圧:DC12V/24A●出力電圧:DC5V●サイズ:25.2×59×25.2(H)mm●重量:約22g●対応機種:各種スマートフォン・タブレット、iPad・iPhone・iPod、その他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●USBポート数:2●プラグ形状:USB Aコネクタ メス×2 アズワン品番 65-2196-58
8本組 メガネレンチ エスコ 翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)12ポイント40°タイプ
仕様 ●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm アズワン品番 65-3888-49
PD対応)AC100V-240V/USB充電器(USB EA940CDシリーズ エスコ 翌日出荷
USB Power Delivery(USB PD)規格に対応したUSB Type-Cポート搭載のACアダプタです。最大20Wまでの出力に対応しているのでApple社純正のUSB C - Lightningケーブルを使用してiPhoneへ急速充電が行えます。また、iPadの充電も行えます。Type-Cポートを搭載しUSB PD規格の充電に対応したスマートフォンへ急速充電することができます。
仕様 ●サイズ(W×D×H)mm:41×27×39●重量(g):46●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●定格出力:DC5V/3A、DC9V/2.23A、DC12V/1.67A(最大20W)●USB出力端子形状:USB Type-C●プラグ形状:2P●USBポート数:1ポート●使用温度範囲:5~35℃●合計最大出力:20W●USB PD最大対応出力:20W アズワン品番 65-9313-87
エルボユニオン (ロウ付型) エスコ 翌日出荷
適合 【冷媒】R11、R12、R22、R123、R134a、R404A、R407C、R502、R507 材質 真鍮 サイズ 【フレアー】1/2”、【ロウ付】1/2” 最高使用圧力 700psi
ヒートポンプドライヤー (ロウ付き) エスコ 翌日出荷
両方向でご使用になれます。R12・R22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A用。ヒートポンプエアコン用。ロウ付タイプ。内部構造は冷媒の逆流に適応。UL listed。アスベストは使用されていません。
全長(mm) 134 適合サイズ 【銅管】3/8”×3/8” 適正使用圧力(MPa) 4.8
370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付) エスコ 翌日出荷
ウエイト内蔵、重石は不要です。
耐久性に優れ、環境に優しいコーンです。
軟質EVAは優れた復元力があり、車などに踏まれても破損しにくくなっています。
脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。
燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。
EA983FS-3、-4、-9、EA983FT-11A、旧EA983FS-14などの現場点滅灯を取付けることができます。
EA983FV-1、EA983FV-2、EA983FV-11、EA983FV-12、EA983FV-21、EA983FV-22、EA983FV-23、EA983FV-25、EA983FV-27のガードバーが使えます。
EA980A-53、EA980A-53W、EA980A-54、EA980A-54Wのプラスチックストップチェーンが使えます。
EA983FT-111、EA983FT-112のコーン用標識ロープが使えます。
仕様 スコッチ反射テープ巻き エスコ品番 EA983FT-3 材質 EVA 寸法(mm) 370×370×775(H) 質量(kg) 3.2 高さ(mm) 775 種類 スタンダード 内径(Φmm) 【トップ】40~45(切込みがあります) 外径(Φmm) 【トップ】70 デザイン ライン入り
コンバーター DC24V→DC12V/15A USB 2.4A エスコ 翌日出荷
ポータブルナビ、携帯電話の充電器、オーディオプレイヤーなどに。2種類の電源を同時に使用できます。(DC12V×2+USB 合計15A)
寸法(mm) 114×60×41(H) 質量(g) 215(電源コード、アクセサリープラグ含む) 出力 【USB】DC5V/2.4A 端子形状 【USB】Aタイプ 出力電圧(V) DC12(シガーソケット時) 定格出力電流(A) 15(シガーソケット時) 入力電圧(V) DC24 入力方式 シガープラグ コード長さ(mm) 900 保護回路 低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路 アズワン品番 65-2226-52
アクティブリピーターケーブル TypeA-A) EA764AFシリーズ エスコ 翌日出荷
内部にリピーター機能を持つICを内蔵しているため安定した延長伝送が可能です。
仕様 ●コネクター形状:USB(A)メス-USB(A)オス●長さ:12m●対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ(USBポートを持つ機種)●通信速度:480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●重量:446g●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS 11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.0~10.11、Mac OS 9.0~●インターフェイス:USB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)●消費電流:最大60mA ケーブル長(m) 12 アズワン品番 65-9280-81
タイムスイッチ(24時間) エスコ 翌日出荷
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。防雨型。
仕様 結線式 取付 露出 質量(g) 290 周波数(Hz) 50-60(切替式) 消費電力(W) 1.5 電源 AC100V 接点構成 1a 出力方式 タイマー出力 精度(分) 動作時刻精度:±3以内 保護等級 IP33 設定時間 24時間型(15分単位) 電源表示灯 緑LED表示 抵抗負荷 15A 駆動方式 交流モータ式 回路数 1回路 サイズ(mm) 123×52×180(H) 開閉回数(回) 接点(抵抗負荷):5万 接点容量 抵抗:15A 白熱灯:10A 誘導:12A モーター:750W 最小適用負荷:DC5V 10mA 回路構成 同一回路 時間精度 電源周波数に同期 電圧変動許容範囲 ±15%以内 停電補償 なし
タイムスイッチ(24時間) エスコ 翌日出荷
24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
仕様 結線式 出力方式 タイマー出力 電源表示灯 緑LED表示 抵抗負荷 15A 回路数 1回路
仕切板 エスコ 翌日出荷
材質 ABS樹脂 サイズ(mm) 147×90×4(H) 適合キャビネット EA957F-11A、EA957F-21A、EA957F-22A、EA957F-23A、(旧)EA957F-12
タップ(USB充電ポート付/雷サージ対応) エスコ 翌日出荷
スマートフォン、タブレット等を超速充電できるPD(パワーデリバリー)対応!最大20Wまでの給電が可能。※USB Type-Cポートのみ使用時。差込口が3方向に分かれているのでプラグ同士が干渉しにくい設計です。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー)。
使用温度範囲(℃) -10~40 ポート数 2 出力 USB:Type-Aポート:DC5V 3.1A Type-Cポート:DC5V 3A / DC9V 2.22A / DC12V 1.67A 2ポート同時使用時:DC5V 3.1A 定格 100V/14A/1400W コンセント個数 3個口 コンセント形状 2P 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約28×45×86 機能 耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー プラグ形状 スイングプラグ
リキッドラインフィルタードライヤー (ロウ付き) エスコ 8日以内出荷
ロウ付タイプ。矢印の方向に取り付けて下さい。アスベストは使用されていません。リキッドライン(液側・高圧側)。25ミクロンのごみを保持(アルミナ:20%、molecular sieve:80%)。粉体塗装。
サイズ 3/8”×3/8” 温度範囲(℃) -40~71 対応冷媒種別 R12・22・502・R134a・R404A・407C・R410A 適正使用圧力(MPa) 4.2
7本組/10-21mm 電ドルソケットセット エスコ 欠品中
6ポイント
18Vのインパクトドライバーにも対応
軽作業におすすめの口径サイズが小さなソケットビットの7点セットです。
取り回しのしやすいスタンダードタイプです。
高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。
KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。
ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。
ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。
ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。
ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。
口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。
※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
仕様 ●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP637●対辺(mm):10・12・13・14・17・19・21(7本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):16・18・18.5・20・24・26・28.5●全長(mm):97・97・97・97・101・101・101●重量(g):980●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33 アズワン品番 68-1828-88
ポイントタップ (CPM V コーティング) エスコ 3日以内出荷 から 4日以内出荷
Vコーティング(表面処理)。軟質材から硬質材まで幅広く適用特に高速、高希釈(水溶性切削油剤)のタッピング条件において優れた性能を発揮します。また、ドライタッピングにも効果を発揮。材質CPMとは粉末冶金法によって製造されるハイス鋼の事です。特徴としては金属組織がより緻密で結晶粒が微細になる為、耐摩耗性に優れ、靭性が強い材質になります。コバルトを含有する材料を使用しています。被削材:低炭素鋼・軟鋼(C~0.25%)◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎、高炭素鋼(C0.45%~)◎、合金鋼◎、調質鋼(25~35HRC)◎、調質鋼(35~45HRC)、ステンレス鋼(~35HRC)◎、工具鋼、鋳鋼◎、ダクタイル鋳鉄◎、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミニウム圧延材、アルミニウム合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、チタン合金。
材質 CPM (粉末ハイス) 溝数 3 喰付き部の山数 5P 精度表記 STD