カテゴリ
- 作業工具(8)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 電気材料(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 手袋(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- SMC(1,146)
- ジーエルサイエンス(75)
- RS PRO(61)
- 群協製作所(33)
- YAMAHA(ヤマハ)(29)
- Festo(26)
- I-VALUE(24)
- 鈴木ブロンズ継手(22)
- 潤工社(20)
- フジトク(19)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- NSK(日本精工)(15)
- HARWIN(13)
- bitstrong(ビットストロング)(12)
- イマオコーポレーション(11)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- 日本アンテナ(9)
- リューター(日本精密機械工作)(8)
- ブランドをもっと見る
「12bs」の検索結果

520x930x1.0mm 両面カラーマグネットシート(青/白)
エスコ¥7,810税込¥8,5911個翌日出荷仕様両面着磁エスコ品番EA781BS-12材質フェライト+エラストマー(表面:PVCフィルム)長さ(mm)930幅(mm)520厚さ(mm)1.0色青/白吸着力15gf/cm2以上商品タイプ両面
12mm 片目片口スパナ(ステンレス製)
エスコ¥3,800税込¥4,1801本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)12全長(mm)150質量(g)65
8.0-9.5mm/4.0mm ブラインドリベット(スチール/75本)
エスコ¥1,320税込¥1,4521パック(75本)翌日出荷エスコ品番EA527BS-12材質スチールリベット径(Φmm)4板厚(mm)8.0~9.5![3/8"sqx12mm [INHEX]ビットソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50049177-250415-02.jpg)
3/8"sqx12mm [INHEX]ビットソケット
エスコ¥860税込¥9461個翌日出荷エスコ品番EA618BS-12材質クロムモリブデン鋼全長(mm)38質量(g)60差込角(mm)9.5(3/8")軸長(mm)11.4外径(Φmm)20先端形状六角形対辺12
78x280mm モーターレンチ(ステンレス製)
エスコ¥15,600税込¥17,1601本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)全長(mm)280質量(g)860口幅(mm)78
真鍮ハンマー
エスコ¥40,400税込¥44,4401本翌日出荷厚いテーパー状の首が使用者の疲労を減らし、振動を吸収します。 安全プレートがヘッドの抜け落ちを防止します。 グリップ内にスチールコアが入っており、重ね打ちの際に壊れません。仕様●頭重量(kg):1.8●全重量:2.2kg●頭径(mm):38.1●全長(mm):310●ハンドル長:260●材質:頭:真鍮、柄:ゴム
1200x750mm/500kg 運搬車(ブレーキ付/ステンレス製)
エスコ¥199,800税込¥219,7801個翌日出荷ストッパースタンド付。耐薬品・耐久性に優れ、錆びや汚れに強い運搬車です。 研究所、薬品工場、クリーンルームに最適です。 ステンレス製による運搬台車(溶接仕上げ・完成品)です。 耐久性、耐薬品性に優れ、サビに強いSUS304を使用しています。 ウレタン製キャスターを使用し、Φが大きいので軽く、静かな作業ができます。 ストッパースタンドのご使用で、傾斜場所でも安心です。 台車裏面はゴミやほこりが入り込む隙間を極力なくしています。エスコ品番EA520BS-12車輪径(Φmm)150材質(車輪)ウレタン荷台寸法(幅)(mm)750車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)800荷台寸法(奥行)(mm)1200材質(荷台)ステンレス![4.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64562944-210430-02.jpg)
4.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製)
エスコ¥2,360税込¥2,5961個翌日出荷防錆性に優れた特殊加工ステンレス製材質ステンレス寸法(mm)4.0全長(mm)89先端形状六角差込角対辺(mm)1/4"両頭機能片頭
手袋 クリーンルーム用・ラテックスゴム/100枚 EA354BSシリーズ
エスコ¥4,660税込¥5,1261袋(100枚)翌日出荷低タンパク仕様のため、アレルギー発症リスクを軽減します。材質ラテックス天然ゴム厚さ(mm)0.08色ナチュラルイエロー入数(枚)100全長(cm)29
Rc1・1/4" ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥11,500税込¥12,6501個翌日出荷材質(本体)SUS316(SCS14A)使用温度範囲(℃)-20~180最高使用圧力(MPa)常温の水・油、ガス(可燃性・毒性以外):7.0、飽和蒸気:1.0ハンドル長さ(mm)151.5材質(ボールシート)特殊PTFE材質(パッキン)PTFE材質(スピンドル)SUS316ねじ径Rc1・1/4”バルブ種類ボールバルブ
UHF Vパス ・BS/CS用卓上ブースター
エスコ¥11,300税込¥12,4301個翌日出荷内部は金属ケースに覆われていて電波の漏洩、飛び込み防止に対応したシールド構造です。デジタルテレビなどから衛星アンテナへ送る電気は通過します。(DC15V・0.5A)。4K・8K放送対応受信機器。卓上型ブースターで業界最小サイズ付属品専用ACアダプター質量(g)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.5×33×50電源コード(m)1.8電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、ACアダプター出力電圧DC5周波数帯域(MHz)UHF/470~710、BS・CS/1032~3224インピーダンス(Ω)【入出力】75(F型)標準利得(dB)UHF/17~22、BS・CS/12/18(1032/3224MHzの値)
UHF・CS・BS卓上ブースター
エスコ¥15,400税込¥16,9401台翌日出荷付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224MHz寸法(mm)121×90×33(H)質量(kg)0.26使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)1.6(入力端子送電時:6.4(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))コード長さ(m)2電源電圧(V)DC15/0.07(/A)インピーダンス(入出力)75Ω(F型)標準利得(dB)UHF:25~33、BS・CS:-12以上雑音指数(dB)UHF:4以下適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10













![3/8"sqx12mm [INHEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50049177-250415-02.jpg)




![4.0x89mm [Hexagon]ドライバービット(ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64562944-210430-02.jpg)