カテゴリ
- 作業工具(37)
- 切削工具(13)
- 機構部品(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 日用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 保管用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 安全保護具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(6)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(95)
- マースジャパンリミテッド(74)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(63)
- BIGM(丸山製作所)(57)
- 京セラ(54)
- 明治(34)
- ユニ・チャーム(29)
- 雅(29)
- イスカル(26)
- タンガロイ(25)
- 廣杉計器(21)
- GEDORE(19)
- JTC(17)
- ハゼット(15)
- WILLIAMS(15)
- FPC(13)
- omron(オムロン)(12)
- NSP(12)
- ブランドをもっと見る
「12ca」の検索結果
![[ポケブラック] 簡易型真空ポンプ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495262-170510-02.jpg)
[ポケブラック] 簡易型真空ポンプ
エスコ¥31,400税込¥34,5401個当日出荷オイルは使用前にわずか数滴吸引するだけ。 新設配管の新規据付け作業用に限定してご使用下さい。用途R410A用付属品専用オイル15cc、排気口パッキンエスコ品番EA112CA寸法(mm)62×55×82回転数(min-1[r.p.m])【運転】右回転のみで1000~2000(推奨)到達圧力(Pa)598ビット差込部(mm)対辺6.35(1/4”)吐出口径UNF1/2-20(5/16”フレア)吸込口径UNF1/2-20(5/16”フレア)ポンプの種類油回転
ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)
エスコ¥11,300税込¥12,4301本翌日出荷ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーティング。材質HSSE(高バナジウムハイス)全長(mm)150溝数3精度STD食付2.5P![[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294570-260624-02.jpg)
[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ)
エスコ¥3,560税込¥3,9161本翌日出荷ホモ処理(表面処理)。被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に。各種耐熱鋼及び強靭なニッケルクロムマンガン鋼などに通り穴のステンレス鋼、銅、熱加塑性プラスチックに適します。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:4P精度表記STD
ロングポイントタップ(EX-LT-POTシリーズ)
エスコ¥8,000税込¥8,8001本翌日出荷標準のポイントタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
ポイントタップ(EX-POTシリーズ)
エスコ¥3,080税込¥3,3881本翌日出荷から7日以内出荷一般用。炭素鋼、合金鋼及び非鉄金属の切り屑がコイル状に連続する被削材に切り屑を確実に前に押出しますので、切り屑障害の心配はありません。材質高バナジウムハイス(HSSE)ピッチ喰い付き:5P被削材対応:中・高炭素鋼、銅、熱可塑性プラスチックなど
スキッシュV(アルコール除菌液)
エスコ¥4,260税込¥4,6861本翌日出荷弱アルカリ性食品添加物、エタノール製剤食品の品質保持・衛生管理につぶせる容器エタノール製剤(エタノール濃度65vol%) 厨房のウイルス・細菌対策をサポート複数のウイルス・細菌で検証を実施ベタつかずサラッとキレイな仕上がり食品添加物なので厨房内の様々なシーンで使えます調理機器・食品容器・ショーケースなどの除菌・ウイルス除去に(すべてのウイルスを除去するわけではありません)消防法危険物非該当内容量(L)4.5繰り返し・詰め替え対応![[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276257-260624-02.jpg)
[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)
エスコ¥4,470税込¥4,9171本翌日出荷被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。材質粉末ハイス(CPM)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
ポイントタップ(TIN-POTシリーズ)
エスコ¥5,860税込¥6,4461本翌日出荷TiNコーティング(表面処理)。被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:5P溝数3精度表記STD
スキッシュV(アルコール除菌液)
エスコ¥410税込¥4511本翌日出荷スキッシュVシリーズ専用のスプレータイプの空容器です。スキッシュV(EA922KE-12CA)とスキッシュV75(EA922KE-11D)の両方にお使いいただけます。ほかの容器と識別しやすい赤いトリガーです。容量(mL)(専用空容器)600繰り返し・詰め替え対応
ステンレス丸棒
エスコ(12件のレビュー)¥2,730税込¥3,0031本当日出荷から16日以内出荷ステンレスは、鉄をベースにクローム・ニッケルなどを混ぜた合金で「錆びにくい」金属です。 18クロームー8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い 代表的なオーステナイト系になります。 溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。用途厨房器具・食品製造設備・建築材料・化学工業設備・車両工業・各種機械部品材質ステンレス(SUS304)JIS規格G4303比重7.93切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
20g アロンアルファ(#201)
エスコ(2件のレビュー)¥1,400税込¥1,5401個当日出荷低粘度タイプ。樹脂、金属、ゴム等、幅広く使用していただくことができます。エスコ品番EA936CA-12容量(g)20危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19.6mL危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
190x110x250mm ツールポーチ
エスコ(2件のレビュー)¥6,700税込¥7,3701個当日出荷仕様テープフッカー付エスコ品番EA925CA-12材質ポリエステル寸法(mm)190×110×250(H)
30gx12 乾燥剤
エスコ(1件のレビュー)¥1,110税込¥1,2211セット(30g×12袋)翌日出荷脱臭剤入強力乾燥剤。日本石灰乾燥剤協会認定品。 使用後は石灰肥料として再利用可能です。入数は12袋入りです。用途防カビ、防湿にエスコ品番EA941A材質酸化カルシウム有効期間6/12ヶ月質量(g/袋)30
R 1/4"xR 1/4" エルボーコネクター(真鍮製)
エスコ¥675税込¥7431個当日出荷エスコ品番EA141CA-12材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約21ねじ径R(PT)1/4”六角対辺(mm)11最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)21ねじ有効長(mm)11![225x100mm マグネットプレート[修理中運転禁止] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754944-180226-02.jpg)
225x100mm マグネットプレート[修理中運転禁止]
エスコ¥1,420税込¥1,5621個当日出荷仕様マグネット付、両端ハトメ付(穴径:3mm)エスコ品番EA983CA-12材質軟質ラミプレート寸法(mm)225×100×0.7文字内容修理中運転禁止取付方式マグネット式




![[ポケブラック] 簡易型真空ポンプ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495262-170510-02.jpg)

![[ステンレス用]ポイントタップ(EX-SUS-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70294570-260624-02.jpg)
![M12-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50589193-180222-02.jpg)



![M12-1.25 [メトリック]リコイルキット(極細目) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50588773-180222-02.jpg)
![[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276257-260624-02.jpg)









![225x100mm マグネットプレート[修理中運転禁止] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50754944-180226-02.jpg)