カテゴリ
- 作業工具(9)
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- メディアカバーマーケット(57)
- SMC(25)
- BIGM(丸山製作所)(21)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(18)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(16)
- レイ・アウト(15)
- 東京発条製作所(14)
- RS PRO(14)
- イマオコーポレーション(12)
- BUFFALO(バッファロー)(12)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- TRUSCO(11)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(11)
- 水本機械製作所(10)
- イチネンTASCO(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- NOK(7)
- ヤマト産業(7)
- ブランドをもっと見る
「12tb」の検索結果

10本組両口スパナセット
エスコ¥32,900税込¥36,1901個翌日出荷仕様15°タイプセット内容10点材質クロム合金鋼全長(mm)120/300サイズ6×7mm、8×9mm、 10×11mm、12×1mm、 14×15mm、16×17mm、 18×19mm、20×22mm、 24×27mm、30×32mm商品構成セット品トレー寸法(mm)350×350×30(H)mm
3/8”sqソケットレンチセット
エスコ¥207,600税込¥228,3601個翌日出荷セット商品数39点ラチェットハンドル193mm差込角(inch)3/8トレー寸法(mm)350×350×32(H)mm
10本組めがねレンチセット
エスコ¥49,400税込¥54,3401個翌日出荷仕様75°タイプセット内容10点材質クロム合金鋼全長(mm)165/365サイズ6×7mm、8×9mm、 10×11mm、12×13mm、 14×15mm、16×17mm、 18×21、19×22mm、 24×27mm、30×32mmトレー寸法(mm)350×350×45(H)mm
19本組片目片口スパナセット(インチ)
エスコ¥79,600税込¥87,5601個4日以内出荷セット内容19点材質クロム合金鋼全長(mm)95/300サイズ3/16”・7/32”・1/4”・9/32”・5/16”・11/32”・3/8”・7/16”・1/2”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・25/32”・13/16”・7/8”・15/16”・1”トレー寸法(mm)350×350×55(H)mm
12x22x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011個当日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-12材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)12型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)22適合温度(℃)-25~120
12x28x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥490税込¥5391枚欠品中材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)12厚さ(mm)7外径(Φmm)28適合温度(℃)-25~120/-25~120入数1枚
12x25x 7mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥455税込¥5011個翌日出荷保護リップ付で外部からの異物を防ぎます。仕様タイプ4(JISB2402)、耐油、耐摩耗性エスコ品番EA423TB-12B材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)12型式TB厚さ(mm)7外径(Φmm)25適合温度(℃)-25~120
3/4"DR ソケットレンチセット
エスコ¥84,800税込¥93,2801セット翌日出荷仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB619B●〈セット内容〉:19点●差込角:3/4"●ソケット(12角):22・23・24・26・27・29・30・32・35・36・38・41・46・50・54・55mm●ラチェットハンドル:505mm●エクステンションバー:125・200mm●ケースサイズ:外寸/545(W)×185(D)×85(H)mm内寸/530(W)×170(D)×80(H)mm●ケース重量:3.1kg
1/2"DR EA618Rシリーズ
エスコ¥33,200税込¥36,5201セット翌日出荷持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセット。発泡トレイは黒とピンクの2層構造で、工具の有無が一目瞭然です。ソケット収納部にはサイズ、その他工具の収納部には工具の種類がマーキングされているため、収納個所が一目でわかるようになっています。全日本機会工具標準型録415-ISO相当品です。仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB410W●〈セット内容〉:13点●差込角:1/2"●ソケット(12角):8・10・11・12・13・14・17・19・22・24mm●ラチェットハンドル:250mm●スライドヘッドハンドル:250mm●エクステンションバー:150mm●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:対辺8mm/28.5mm対辺10mm/28.5mm対辺11mm/29mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺18mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm
40-200N・m 1/2"DR デジタルトルクレンチセット
エスコ¥62,200税込¥68,4201セット翌日出荷設備管理に適したソケットレンチセットです。 工具の管理に便利なメタルケースと専用収納トレイ付きです。 USBケーブル(1m)付仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TB417TQ●〈セット内容〉:17点●差込角:1/2"●ソケット(6角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm●Hexビットソケット:8・10・12・14mm●ラチェットハンドル:250mm●スピンナーハンドル:400mm●エクステンションバー:75mm●トルクレンチアダプター:40~200N・m●ケースサイズ:内寸/445(W)×185(D)×52(H)mm外寸/455(W)×190(D)×60(H)mm●ソケット全長:【ソケット6角】対辺10mm/28.5mm対辺12mm/30.5mm対辺13mm/30.5mm対辺14mm/31.5mm対辺17mm/34mm対辺19mm/34.5mm対辺21mm/35.5mm対辺22mm/35.5mm対辺24mm/36mm【Hexビットソケット】対辺8mm/75mm対辺10mm/77mm対辺12mm/79mm対辺14mm/85mm●総重量:4.4kg●最小目盛(N・m):0.1●全長(mm):83




![17本組T型[Torx]レンチセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44093675-190802-02.jpg)