カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BESTEK(11)
  • CIO(7)
  • ELPA(15)
  • ENDO(遠藤照明)(6)
  • Jackery(ジャクリ)(23)
  • ODELIC(オーデリック)(10)
  • Omnicharge(5)
  • OSRAM(オスラム)(6)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • PELTECH(ペルテック)(5)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(21)
  • SUPERFLOWER(5)
  • TogoPower(6)
  • YAMAZEN(山善)(8)
  • アズワン(4)
  • カシムラ(5)
  • サンワサプライ(10)
  • 大橋産業(BAL)(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12v100w」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DC12V/AC100V・120W インバーター エスコ

    DC12V/AC100V・120W インバーター

    エスコ
    ¥5,650税込¥6,215
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA812JA-31
  • AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付) エスコ

    AC100V/12W 作業灯/LED(固定ホルダー2個付)

    エスコ
    ¥32,200税込¥35,420
    1個
    翌日出荷
    トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場燈等にお使いください。 取付簡単、エコな照明です。 外筒ケースは1.7mm厚の強化プラスチック製で丈夫です。 二重絶縁なので、工場でもアース無でご使用いただけます。 LED管は拡散板付きで、蛍光灯と同様のやわかな光源です。 マイナス20℃まで使用可能です。 IP66に適応しているので、様々な環境・条件下でも使用可能です。 EA815LD-58(フレキシブルマグネットホルダー)使用可能。
    付属品50mm固定ホルダー×2個仕様二重絶縁構造エスコ品番EA815LD-76材質(LEDカバー)ポリカーボネート寸法(mm)Φ53×680質量(g)950電源AC100Vコード長さ(m)5照明装置LED12W直管型防塵防水性能IP66明るさ(Lm)842電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • AC100V/1050W/ 12L 掃除機(店舗用) エスコ

    AC100V/1050W/ 12L 掃除機(店舗用)

    エスコ
    ¥38,000税込¥41,800
    1個
    翌日出荷
    鋼板製ボディ ブロアー機能付(すき間に入ったごみは飛ばしてお掃除。) フロアーノズルは床の種類に合わせてブラシを切り替え可能。(床、畳用とじゅうたん用があります。) 棚用自在ノズルは場所に合わせて角度を変えられて便利です。
    付属品フロアーノズル、すき間用ノズル、棚用自在ノズル、ホース1.5mエスコ品番EA899HB-10寸法(mm)388×335×471質量(kg)5.7消費電力(W)1050電源100V吸込仕事率(W)360集塵容量(L)12電源コード(m)8騒音値(dB)70
  • タイムスイッチ(24時間) エスコ

    タイムスイッチ(24時間)

    エスコ
    ¥18,700税込¥20,570
    1個
    翌日出荷
    大容量15A仕様。24時間式タイムスイッチ。無通電セット機能、サマータイム機能付。設置には電気工事士の資格が必要です。
    仕様結線式取付分電盤・DINレール・露出質量(g)180周波数(Hz)50-60電源AC100-240V接点構成1a消費電力AC100V時 1W AC200V時 2W表示電源表示:緑LED表示 出力表示:赤LED表示出力方式タイマー出力設定時間24時間型(1分単位)抵抗負荷15A駆動方式電子式回路数1回路サイズ(mm)50×77×99(H)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):2万接点容量抵抗:15A 白熱灯:12A 誘導:15A モーター:AC100V・750W、AC200V・1,500W 最小適用負荷:DC12V 100mA回路構成別回路時間精度±15秒/月(25℃にて)、動作:精度に追従電圧変動許容範囲AC85-264V停電補償10年間(リチウム電池使用)
  • タイムスイッチ(24時間) エスコ

    タイムスイッチ(24時間)

    エスコ
    ¥9,310~税込¥10,241~
    1個
    翌日出荷
    24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
    仕様結線式出力方式タイマー出力電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A回路数1回路