カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(7)
- 電気材料(5)
- 制御機器(3)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- IDEC(和泉電気)(36)
- 三菱電機(23)
- JAPANNEXT(22)
- マリンテック(20)
- Jackery(ジャクリ)(16)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(12)
- Hongfa(ホンファ)(9)
- CKD(8)
- 日動工業(8)
- 富士倉(8)
- RS PRO(8)
- 大橋産業(BAL)(7)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 北陽電機(7)
- LiTime(7)
- omron(オムロン)(6)
- サンワサプライ(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(6)
- ブランドをもっと見る
「12v10a」の検索結果
特価

DC12V/10A エアーコンプレッサー(タンク無)
エスコ¥5,060税込¥5,5661個翌日出荷付属品:自転車用アダプター、ボール用ニードルアダプター、小型レジャー用品用アダプター。自動停止機能付で安全・安心。圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2)。”デジタル表示パネル”で数値が見やすい。使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付。テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応。小型・軽量モデル。自転車用英式、ボール用ニードル、小型レジャー用品用の多用途に使えるアダプター3種付。電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能。質量(g)525電源DC 12V電源コード(m)3.3連続使用時間(分)10ホース長さ(mm)エア:400サイズ(mm)136×123×56(H)最大圧力(kPa)450
12V/0.15A/E12 パネル球(10個)
エスコ¥1,760税込¥1,9361個当日出荷エスコ品番EA758ZA-21B寸法(mm)Φ13×33電圧(V)12消費電力(W)2口金E12電球形状パネル球
125V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(灰)
エスコ¥3,820税込¥4,2021個翌日出荷エスコ品番EA940AK-17色灰種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)125全長(m)10許容電流(A)12芯数(C)2材質(シース)ビニール
300V/12A/10m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/灰)
エスコ¥5,530税込¥6,0831個翌日出荷日本製。3心(白・黒・赤)。屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コードとして使用できます。VCTF。エスコ品番EA940AG-16色灰種類産業機械用ケーブル全長(m)10芯数(C)3材質(シース)ビニール定格容量12A 300V (1.25mm2×3心)公称断面積(mm2)1.25色(絶縁体)白/黒/赤仕上外径(mm)7.8絶縁体厚さ(mm)0.6
30V/0.11A/E12 パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,650税込¥1,8151パック(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)30消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
35V/0.11A/E12 パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,820税込¥2,0021個当日出荷エスコ品番EA758ZA-24B寸法(mm)Φ13×33電圧(V)35消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
300V/12A/4芯x10m高機能計装用ケーブル
エスコ¥7,960税込¥8,7561個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に仕様4心(白・黒・赤・緑)長さ(m)10m定格容量12A300V(1.25mm2×4心)
300V/12A/3芯x10m高機能計装用ケーブル
エスコ¥6,310税込¥6,9411個翌日出荷工作機械や、耐油・耐環境性の要求される配線場所に仕様3心(白・黒・赤)長さ(m)10m定格容量12A300V(1.25mm2×3心)
12V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)
エスコ(2件のレビュー)¥1,670税込¥1,8371個当日出荷エスコ品番EA758ZA-42寸法(mm)Φ10×28電圧(V)12口金9Sピンベース電球形状小パネル球
125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット
エスコ¥13,200税込¥14,5201個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
タイムスイッチ(24時間)
エスコ¥9,590税込¥10,5491個翌日出荷24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。防雨型。仕様結線式取付露出質量(g)290周波数(Hz)50-60(切替式)消費電力(W)1.5電源AC100V接点構成1a出力方式タイマー出力精度(分)動作時刻精度:±3以内保護等級IP33設定時間24時間型(15分単位)電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A駆動方式交流モータ式回路数1回路サイズ(mm)123×52×180(H)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万接点容量抵抗:15A 白熱灯:10A 誘導:12A モーター:750W 最小適用負荷:DC5V 10mA回路構成同一回路時間精度電源周波数に同期電圧変動許容範囲±15%以内停電補償なし
タイムスイッチ(24時間)
エスコ¥9,310~税込¥10,241~1個翌日出荷24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。仕様結線式出力方式タイマー出力電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A回路数1回路