カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(12)
  • 機構部品(6)
  • 建築金物(4)
  • 研磨材(3)
  • 保管用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 大阪魂(288)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(73)
  • 八幡ねじ(48)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(35)
  • ホンダ(34)
  • BIGM(丸山製作所)(29)
  • RS PRO(29)
  • Hirschmann Test & Measurement(28)
  • FKD(フクダ精工)(26)
  • ノーブランド(24)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
  • EBM PAPST(17)
  • 大洋ツール(15)
  • 神東塗料(15)
  • 由良産商(13)
  • スズキ(12)
  • OHSATO(大里)(12)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12x60」の検索結果

関連キーワード
34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M12x60mm ボルト(塩化ビニール製/10本) エスコM12x60mm ボルト(塩化ビニール製/10本)エスコ
1,820税込2,002
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AY-125
3/8"DR/12x60mm [HEX]ビットソケット エスコ3/8"DR/12x60mm [HEX]ビットソケットエスコ
965税込1,062
1個
翌日出荷
全長(mm)60対辺(mm)12差込角(inch)3/8"
M12x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコM12x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948CB-145形状L字形オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)60取付穴径(mm)M12
M12x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコM12x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本)エスコ
945税込1,040
1本
翌日出荷
仕様並目ねじサイズM12×60ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)900強度A2-90
1/2"DR/12x60mm[INHEX]ビットソケット(ホールド機能) エスコ1/2"DR/12x60mm[INHEX]ビットソケット(ホールド機能)エスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
全長(mm)60対辺(mm)12差込角(inch)1/2"
M10-M12x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター エスコM10-M12x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクターエスコ
1,200税込1,320
1個
翌日出荷
材質クロムモリブデン鋼全長(mm)60差込角(inch)3/8"ボルト寸法M10~M12
M12x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコM12x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本エスコ
1,010税込1,111
1本
翌日出荷
ねじの呼びM12材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM12×60mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
12x 60mm ボールロックピン エスコ12x 60mm ボールロックピンエスコ
3,940税込4,334
1個
翌日出荷
材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:12、B:12.5、C:60、D:14、E:15.9ケーブル長(mm)250
M12x 60mm [焼入]スラストボルト エスコM12x 60mm [焼入]スラストボルトエスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)エスコ品番EA948DN-32寸法A(mm)70寸法D(mm)19寸法B(mm)60寸法EM12
M12x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
265税込292
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1208頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコM12x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)エスコ
310税込341
1袋(2個)
翌日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2060ねじの呼びM12
M12x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ エスコM12x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジエスコ
3,040税込3,344
1個
翌日出荷
種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18ボルト寸法M12×60
35x60x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ35x60x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)エスコ
1,010税込1,111
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)35厚さ(mm)12外径(Φmm)60適合温度(℃)-25~120入数1枚
35x60x12mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ35x60x12mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)エスコ
995税込1,095
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)35厚さ(mm)12外径(Φmm)60適合温度(℃)-25~120入数1枚
35x60x12mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ35x60x12mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)エスコ
645税込710
1枚
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)35厚さ(mm)12外径(Φmm)60適合温度(℃)-25~120入数1枚
M12x40/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコM12x40/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)エスコ
5,110税込5,621
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-38材質(本体)SUS304種類菊形寸法H(mm)39寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)20取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12表面処理(本体)バレル研磨取付長(mm)40材質(取付部)SUS304
M12x30/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製) エスコM12x30/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)エスコ
4,910税込5,401
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948BC-37材質(本体)SUS304種類菊形寸法H(mm)39寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)20取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12表面処理(本体)バレル研磨取付長(mm)30材質(取付部)SUS304
12x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ12x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)エスコ
7,120税込7,832
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)35適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)12×20×60
12x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用) エスコ12x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)エスコ
6,700税込7,370
1本
翌日出荷
材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)32適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)12×20×60
x3.5/x12.0/Φ60mm ルーペ(LEDライト付) エスコx3.5/x12.0/Φ60mm ルーペ(LEDライト付)エスコ
2,060税込2,266
1個
当日出荷
材質アクリルレンズ寸法(mm)レンズ:Φ60、全長:180質量(g)約61電源単4電池×3本倍率(倍)3.5/12光源LED球
12.0x102mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS) エスコ12.0x102mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)エスコ
5,630税込6,193
1個
翌日出荷
刃径(Φmm)12シャンク径(mm)12材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)102表面処理AGコーティングエスコ品番EA824PC-12
12/16mm x 60m ウォーターホース(糸入り) エスコ12/16mm x 60m ウォーターホース(糸入り)エスコ
16,500税込18,150
1巻
翌日出荷
材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)60使用流体適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
# 60/ 7x12mm 研磨キャップ(5個) エスコ# 60/ 7x12mm 研磨キャップ(5個)エスコ
1,130税込1,243
1袋(5個)
翌日出荷
仕様専用マンドレル:EA819GF-182材質アルミナ粒度#60直径(Φmm)7質量(g)0.3最大回転数(min-1[r.p.m])65000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
Φ60mm/M12x100mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ60mm/M12x100mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
730税込803
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)60ねじサイズM12×100
Φ60mm/M12x150mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ60mm/M12x150mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
855税込941
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)60ねじサイズM12×150
112x130x60mm 小物ケース(12個) エスコ112x130x60mm 小物ケース(12個)エスコ
3,430税込3,773
1個
翌日出荷
スタッキングしやすい形状になっています。
エスコ品番EA508NA-5材質ポリプロピレン寸法(mm)130×112×60クリア質量(g/個)63
Φ60mm/M12x125mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ60mm/M12x125mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
805税込886
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)60ねじサイズM12×125
Φ60mm/M12x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト) エスコΦ60mm/M12x 75mm アジャストボルト(三価ホワイト)エスコ
695税込765
1本
翌日出荷
材質鉄(三価ホワイト)ベース径(Φmm)60ねじサイズM12×75
M2.3x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/60本) エスコM2.3x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/60本)エスコ
860税込946
1パック(60本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-235材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)12ねじ径M2.3頭部形状ナベ
M2.3x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/60本) エスコM2.3x12mm 皿頭小ねじ(真鍮/60本)エスコ
815税込897
1パック(60本)
翌日出荷
ねじ径M2.3長さ(mm)12頭部形状皿頭材質真鍮エスコ品番EA949NU-234
M3  x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/60本) エスコM3 x12mm 鍋頭小ねじ(真鍮/60本)エスコ
860税込946
1パック(60本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NT-305材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状ナベ
M3 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/60本) エスコM3 x12mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/60本)エスコ
250税込275
1パック(60本)
翌日出荷
ねじ径M3長さ(mm)12頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-312
112x130x60mm 小物ケース エスコ112x130x60mm 小物ケースエスコ(1件のレビュー)
310税込341
1個
当日出荷
スタッキングしやすい形状になっています。
エスコ品番EA508NA-4材質ポリプロピレン寸法(mm)130×112×60クリア質量(g)63
六角ボルト(どぶメッキ) エスコ六角ボルト(どぶメッキ)エスコ(1件のレビュー)
530税込583特価
1袋(4本)
当日出荷から7日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角