カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 機構部品(6)
- 建築金物(4)
- 研磨材(3)
- 保管用品(2)
- 切削工具(2)
- 作業工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- 大阪魂(279)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(90)
- 八幡ねじ(48)
- ホンダ(36)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(35)
- BIGM(丸山製作所)(29)
- Hirschmann Test & Measurement(28)
- RS PRO(27)
- FKD(フクダ精工)(26)
- ノーブランド(24)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(20)
- EBM PAPST(17)
- 大洋ツール(15)
- 神東塗料(14)
- 由良産商(13)
- スズキ(12)
- OHSATO(大里)(12)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(11)
- ブランドをもっと見る
「12x60」の検索結果

M12x60mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個翌日出荷エスコ品番EA948CB-145形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)60取付穴径(mm)M12
M10-M12x60mm(3/8"sq) スクリューエキストラクター
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷材質クロムモリブデン鋼全長(mm)60差込角(inch)3/8"ボルト寸法M10~M12![M12x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131974-190802-02.jpg)
M12x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本
エスコ¥1,010税込¥1,1111本翌日出荷仕様並目ねじ材質ステンレス(SUS304CUN)サイズM12×60mmねじの種類半ねじねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴ねじの呼びM12強度A2-100
12x 60mm ボールロックピン
エスコ¥3,940税込¥4,3341個翌日出荷材質SUS630(酸化被膜研磨仕上げ)寸法(mm)A:12、B:12.5、C:60、D:14、E:15.9ケーブル長(mm)250![M12x 60mm [焼入]スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639758-170331-02.jpg)
M12x 60mm [焼入]スラストボルト
エスコ¥945税込¥1,0401個翌日出荷エスコ品番EA948DN-32材質S45C寸法A(mm)70寸法D(mm)19表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)寸法B(mm)60寸法EM12![M12x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50695934-180222-02.jpg)
M12x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)
エスコ¥265税込¥2921パック(2本)翌日出荷エスコ品番EA949HD-1208種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x 60mm強力六角ボルト(SUS/ナットワッシャ付全ネジ
エスコ¥3,040税込¥3,3441個翌日出荷種別全ねじ材質ステンレスピッチ(mm)1.75規格ISO 8.8頭部対辺(mm)18ボルト寸法M12×60
35x60x12mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)
エスコ¥1,010税込¥1,1111枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)35厚さ(mm)12外径(Φmm)60適合温度(℃)-25~120入数1枚
35x60x12mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)
エスコ¥995税込¥1,0951枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)35厚さ(mm)12外径(Φmm)60適合温度(℃)-25~120入数1枚
35x60x12mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)
エスコ¥645税込¥7101枚翌日出荷材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)35厚さ(mm)12外径(Φmm)60適合温度(℃)-25~120入数1枚
M12x40/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥5,110税込¥5,6211個翌日出荷エスコ品番EA948BC-38材質(本体)SUS304種類菊形寸法H(mm)39寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)20取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12表面処理(本体)バレル研磨取付長(mm)40材質(取付部)SUS304
M12x30/60mm 雄ねじノブ(ステンレス製)
エスコ¥4,910税込¥5,4011個翌日出荷エスコ品番EA948BC-37材質(本体)SUS304種類菊形寸法H(mm)39寸法D(Φmm)60寸法d(Φmm)20取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12表面処理(本体)バレル研磨取付長(mm)30材質(取付部)SUS304
12x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)
エスコ¥7,120税込¥7,8321本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)35適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)12×20×60
12x20x60mm/6mm軸 超硬カッター(スチール用)
エスコ¥6,700税込¥7,3701本翌日出荷材質タングステンカーバイド軸径(Φmm)6質量(g)32適合材鉄、鋳鋼、ステンレス、鋳鉄、チタニウム刃径×刃長×全長(mm)12×20×60
x3.5/x12.0/Φ60mm ルーペ(LEDライト付)
エスコ¥2,060税込¥2,2661個当日出荷材質アクリルレンズ寸法(mm)レンズ:Φ60、全長:180質量(g)約61電源単4電池×3本倍率(倍)3.5/12光源LED球
12.0x102mm/ 60° ドリル(TiAIN coat・Co-HSS)
エスコ¥5,630税込¥6,1931個翌日出荷エスコ品番EA824PC-12材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co全長(mm)102刃径(Φmm)12表面処理AGコーティングシャンク径(mm)12
12/16mm x 60m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥16,500税込¥18,1501巻翌日出荷材質PVC、ポリエステル糸使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)12最高使用圧力(MPa)0.9ホース長さ(m)60使用流体水適合ホース径(Φmm)内径:12、外径:16
# 60/ 7x12mm 研磨キャップ(5個)
エスコ¥1,130税込¥1,2431袋(5個)翌日出荷仕様専用マンドレル:EA819GF-182材質アルミナ粒度#60直径(Φmm)7質量(g)0.3最大回転数(min-1[r.p.m])65000適合材スチール、ステンレス、アルミニウム、鋳鉄、プラスチック、木材
112x130x60mm 小物ケース(12個)
エスコ¥3,430税込¥3,7731個翌日出荷スタッキングしやすい形状になっています。エスコ品番EA508NA-5材質ポリプロピレン寸法(mm)130×112×60色クリア質量(g/個)63
112x130x60mm 小物ケース
エスコ(1件のレビュー)¥310税込¥3411個当日出荷スタッキングしやすい形状になっています。エスコ品番EA508NA-4材質ポリプロピレン寸法(mm)130×112×60色クリア質量(g)63




![3/8"DR/12x60mm [HEX]ビットソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64699873-210510-02.jpg)


![M12x60mm[A2-90]六角ボルト(ステンレス/1本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131213-190802-02.jpg)
![1/2"DR/12x60mm[INHEX]ビットソケット(ホールド機能) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64573417-210430-02.jpg)

![M12x60mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/1本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44131974-190802-02.jpg)

![M12x 60mm [焼入]スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639758-170331-02.jpg)
![M12x 60mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50695934-180222-02.jpg)
![M12x 60mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50503416-180221-02.jpg)