カテゴリ

  • 作業工具(62)
  • ねじ・ボルト・釘(41)
  • 物流用品(39)
  • 研磨材(38)
  • 機構部品(34)
  • 保管用品(21)
  • 切削工具(20)
  • 清掃用品(19)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 手袋(12)
  • 塗装・養生・内装用品(11)
  • 電気材料(9)
  • 空調・電設資材(8)
  • 測定用品(7)
  • 建築金物(6)
  • メカニカル部品(5)
  • 事務用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 厨房用品(4)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 電動工具(4)
  • 梱包用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 照明(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 塗料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業服(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 安全用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(118)
  • BIGM(丸山製作所)(11,422)
  • オカムラ(岡村製作所)(2,815)
  • メディアカバーマーケット(2,704)
  • 大阪魂(1,866)
  • ノーリツ(355)
  • オンダ製作所(308)
  • Panasonic(パナソニック)(295)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(261)
  • BAGSTER (バグスター)(247)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(240)
  • TRUSCO(234)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(212)
  • 廣杉計器(208)
  • ハリケーン(199)
  • イマオコーポレーション(193)
  • brembo(192)
  • カクダイ(191)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(187)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13 20」の検索結果

432件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IV電線(撚線) エスコIV電線(撚線)エスコ(7件のレビュー)
6,670税込7,337特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール定格温度(℃)60定格電圧(V)600
M8 六角ナット(ステンレス製/20個) エスコM8 六角ナット(ステンレス製/20個)エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949SD-25材質ステンレス(SUS304)ピッチ(mm)1.25規格1種呼び寸法M8六角対辺(mm)13
ケーブルクランプ エスコケーブルクランプエスコ(11件のレビュー)
1,480税込1,628
1セット(100個)
当日出荷
材質ナイロン穴径(Φmm)4.6
320ml 速硬化型コンクリート補修材 エスコ320ml 速硬化型コンクリート補修材エスコ(2件のレビュー)
2,200税込2,420
1個
当日出荷
衝撃に強い 独自配合により、強度と硬度に弾力性を持たせた弾性接着補修材を開発しました。 土間目地に使用するとヒールが食い込みにくく、ヒールの踏み抜き防止に最適です。 速硬化タイプ タックフリー約20分(23℃)なので、工期短縮に繋がります。 耐候性良好 主成分が変成シリコーンなので耐候性良好です。 安全・安心のJAIAF★★★★ ノンホルムアルデヒド配合 シックハウス13揮発性有機化合物不使用。 市販コーキングガンで使用できます。
用途土間目地充填、 ヒールの踏み抜き防止、 倉庫や工場のコンクリート床のひび割れ補修、 脆くなったコンクリート床などの接着補強、 目地へのイタズラの防止にエスコ品番EA934KC-40容量(mL)320硬度A55伸び(%)【ダンベル3号切断時】350耐熱温度(℃)-30~90不揮発分95%(105℃/3時間)引張強度(MPa)【硬化物物性】2.5密度(g/cm3)1.4外観ペースト状、ライトグレー粘度(Pa・s)400(23℃)タックフリータイム(分)20(23℃)危険物の類別非危険物引張応力(MPa)【50%】1
Φ3-22mm オーリングセット エスコΦ3-22mm オーリングセットエスコ(12件のレビュー)
1,710税込1,881
1セット
当日出荷
材質ゴムエスコ品番EA423RY-1セット内容【内径×線径(mm)(入数)】3×1(20)4×1(20)4.5×2(20)5×2(20)6×2(20)6×2.5(20)6×3(20)7×2(20)8×2(20)9×2(5)10×2(5)12×3(5)13×3(5)14×2.5(5)17×2.5(5)18×4(5)20×2(5)22×2(5)内径(Φmm)3(20)、4(20)、4.5(20)、5(20)、6(20)、6(20)、6(20)、7(20)、8(20)、9(5)、10(5)、12(5)、13(5)、14(5)、17(5)、18(5)、20(5)、22(5)ケース寸法(mm)200×134×38
130×40mmハンディーブラシ エスコ130×40mmハンディーブラシエスコ
320税込352
1個
当日出荷
エスコ品番EA928AG-4B材質ポリプロピレン毛丈(mm)20サイズ(mm)130×40繰り返し・詰め替え対応
M2 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製) エスコM2 x20mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1袋(13本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-220材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状鍋頭
[黒]熱収縮チューブ エスコ[黒]熱収縮チューブエスコ(7件のレビュー)
4,210税込4,631
1巻(100m)
当日出荷から翌日出荷
材質硬質収縮性塩化ビニール全長(m)100黒(つや有)厚さ(mm)0.08耐電圧650V耐熱温度(℃)-15~105耐用寿命約半年収縮率(%)50
六角ボルト(どぶメッキ) エスコ六角ボルト(どぶメッキ)エスコ(1件のレビュー)
420税込462特価
1袋(15本)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角
Φ1/4"-5/8" オーリングセット エスコΦ1/4"-5/8" オーリングセットエスコ(1件のレビュー)
1,700税込1,870
1セット
当日出荷
エスコ品番EA423RY-3セット内容【内径×線径(入数)】1/4”×3/8”(15)5/16”×7/16”(15)3/8”×1/2”(10)1/2”×5/8”(10)3/8”×9/16”(10)7/16”×5/8”(10)1/2”×11/16”(10)9/16”×3/4”(10)5/8”×13/16”(10)11/16”×7/8”(10)3/4”×15/16”(10)7/32”×11/32”(15)3/4”×1”(10)3/16”×5/16”(20)5/32”×9/32”(20)1/8”×1/4”(20)13/16”×1-1/16”(10)5/8”×3/4”(10)ケース寸法(mm)218×143×47
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
499税込549特価
1個
当日出荷から翌日出荷
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコM3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)エスコ
16,600税込18,260
1個
当日出荷
エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
精密ドライバーセット エスコ精密ドライバーセットエスコ(6件のレビュー)
2,690税込2,959
1個
当日出荷
力をかけやすくするためにサポートバーが付属。ヘックスドライバー軸の穴に通して使用してください。
種類セット品商品構成セット品サイズ(mm)210×140×20(ケース)刃先マグネットなし軸貫通なし
10.0-13.0mm ロープキャッチャー(20個) エスコ10.0-13.0mm ロープキャッチャー(20個)エスコ(1件のレビュー)
2,200税込2,420
1個
当日出荷
エスコ品番EA628Z-113
3/4インチ ゲートバルブ[ステンレス] エスコ3/4インチ ゲートバルブ[ステンレス]エスコ
14,300税込15,730
1個
当日出荷
エスコ品番EA470DB-6形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類ゲートバルブ
直径1.6x200mmシース熱電対センサー エスコ直径1.6x200mmシース熱電対センサーエスコ
10,900税込11,990特価
1個
当日出荷から翌日出荷
仕様K熱電対材質SUS316長さ(mm)200外径(mm)直径1.6
PT1/4インチ 雌ネジプラグ エスコPT1/4インチ 雌ネジプラグエスコ
2,030税込2,233
1袋(10個)
当日出荷
重要な構成部品には焼き入れを施し強度を向上、耐摩耗性・耐久性も抜群です。
用途エアー工具・各種エアー配管・水配管・エアー圧機器等材質鋼鉄(クロムメッキ)適合流体空気・油・他ソケットorプラグプラグねじ寸法PT1/4inchエスコ品番EA140DC-2寸法L(mm)36呼び径1/4inch寸法H(mm)17使用圧力(MPa)1.5寸法A(mm)20寸法D(Φmm)7.5寸法B(mm)13
平ワッシャーセット(ステンレス製) エスコ平ワッシャーセット(ステンレス製)エスコ
4,820税込5,302
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-3セット内容呼(入数)/内径×外径×厚み(mm):M3(20)/3.3×8×0.5M4(20)/4.5×10×0.8M5(20)/5.5×12×0.8M6(16)/6.5×13×1M8(16)/8.5×18×1.6M10(16)/10.5×22×1.6M12(16)/12.5×26×2.3
溶接作業不燃シート(ハトメ付) エスコ溶接作業不燃シート(ハトメ付)エスコ(1件のレビュー)
6,730税込7,403
1個
当日出荷から翌日出荷
JIS A 1323A種合格品 生地に難燃シリコン樹脂を両面コーティングした溶接火花受けシートです。 耐炎性、耐熱性に優れ、屈曲磨耗にも優れています。 四方を折り返し縫製し、ハトメ(Φ12mm)打ちをしています。 杉綾織で引張に優れています。 両面使用できます。
用途溶接用シート、溶断用シート、建築工事用シート、電気工事用シート、炉前用シート、断熱カーテン、溶接用前l掛等にご使用ください。材質特殊アクリル繊維 (シリコンコーティング)厚さ(mm)1規格A種連続使用温度(℃)250ハトメ内径(mm)Φ12瞬間耐熱温度(℃)1300
19.0-20.6mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個) エスコ19.0-20.6mm パイプクランプ(ゴムライナー付/10個)エスコ(1件のレビュー)
1,250税込1,375
1個
当日出荷
材質スチール、熱可塑性エラストマー適合Φ19.0~20.6エスコ品番EA947FE-11A幅(mm)13厚さ(mm)1(ゴム厚:3)ねじ穴M6
ホースクランプ エスコホースクランプエスコ
1,170税込1,287
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
材質スチール亜鉛メッキ対辺(mm)7(ナット)
スチール軸付 ワイヤーブラシ エスコスチール軸付 ワイヤーブラシエスコ(1件のレビュー)
700税込770
1個
当日出荷から翌日出荷
軸径(Φmm)6材質スチール軸長(mm)24線径(Φmm)0.3
220V/5.0W/E12  パネル球(10個) エスコ220V/5.0W/E12 パネル球(10個)エスコ(1件のレビュー)
4,240税込4,664
1個
当日出荷
口金E12電球形状パネル球電圧(V)220エスコ品番EA758ZA-26寸法(mm)Φ13×33消費電力(W)5
320x130x470mm リュックサック エスコ320x130x470mm リュックサックエスコ(6件のレビュー)
2,200税込2,420
1個
当日出荷
材質600Dポリエステルエスコ品番EA927C-1A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×130×470
1kg アルミフィンクリーナー エスコ1kg アルミフィンクリーナーエスコ(4件のレビュー)
2,040税込2,244
1個
当日出荷
用途空調機のアルミフィン・フィルターの洗浄にpH13以上エスコ品番EA119-71形状液体比重1.15/1.25使用濃度10/20倍希釈商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応
チェックバルブ エスコチェックバルブエスコ(1件のレビュー)
3,000税込3,300
1個
当日出荷から翌日出荷
一般汎用型。 ソフトシール(Oリング)およびメタルタッチでのダブルシールを採用することによりゼロリーク及び長寿命を達成。 スプリング材質SUS316標準採用。 7kPa(0.07kgf/cm2)の低クラッキング圧力を標準採用することにより、圧力損失の低減。
用途工作機・洗浄機・各種油圧機器・分析器・ボイラー・バーナー・建設機械・液だれ防止・ガス混合機・流体の制御系統。形状ストレート材質(本体)真鍮使用温度範囲(℃)-13.5~180最高使用圧力(MPa)真空~4.9接続方式ねじ込み形接続R(PT)使用流体塩酸20%・ガソリン・都市ガス・潤滑油ハンドル形状ハンドル無し材質(リング)バイトンバルブ種類チェックバルブ
3  -25mm 軸用スナップリングセット エスコ3 -25mm 軸用スナップリングセットエスコ
6,750税込7,425
1個
当日出荷
エスコ品番EA949PA-2セット内容軸径(入数):3mm(10)4mm(10)5mm(10)6mm(10)7mm(10)8mm(8)9mm(8)10mm(8)11mm(8)12mm(8)13mm(8)14mm(8)15mm(8)16mm(6)17mm(6)18mm(6)19mm(6)20mm(6)21mm(4)22mm(4)23mm(4)24mm(4)25mm(4)
4000g(0.1g) 電子はかり エスコ4000g(0.1g) 電子はかりエスコ
36,700税込40,370
1個
当日出荷
種類電子はかり表示形式デジタルひょう量(g)4000最小目盛(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)133×170エスコ品番EA715AD-13質量(kg)1.5電源AC100V(ACアダプター)表示7セグメント液晶表示 バックライト付(文字高16mm)再現性0.1g(標準偏差)型番EK-4100iサンプル数(個)5、10、25、50、100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53使用温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと)直線性±0.2gパーセントモード/100%登録最小質量(g)10感度ドリフト±20ppm/℃ (10℃~30℃)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g表示書換回数10回/秒校正分銅値(出荷時設定)4000最大計数量(個)40000バッテリー動作時間約9時間(バックライトオフ時)
オーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ) エスコオーリングセット(30サイズ/メトリックサイズ)エスコ
4,300税込4,730
1セット
当日出荷
材質ニトリルゴムエスコ品番EA423MBセット内容【内径×線径(入数)】3×2mm(16)4×2mm(16)5×2mm(16)6×2mm(16)7×2mm(16)8×2mm(16)10×2mm(16)10×2.5mm(13)11×2.5mm(13)12×2.5mm(13)14×2.5mm(13)16×2.5mm(13)17×2.5mm(13)19×2.5mm(13)19×3mm(12)20×3mm(12)22×3mm(12)24×3mm(12)25×3mm(12)27×3mm(12)28×3mm(12)30×3mm(12)32×3mm(12)33×3mm(12)35×3mm(12)36×3mm(12)38×3mm(12)38×4mm(12)42×4mm(12)45×4mm(12)質量(g)660内径(Φmm)3(16)、4(16)、5(16)、6(16)、7(16)、8(16)、10(16)、10(13)、11(13)、12(13)、14(13)、16(13)、17(13)、19(13)、19(12)、20(12)、22(12)、24(12)、25(12)、27(12)、28(12)、30(12)、32(12)、33(12)、35(12)、36(12)、38(12)、38(12)、42(12)、45(12)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
135mm小判型ブラシ(真鍮線) エスコ135mm小判型ブラシ(真鍮線)エスコ(1件のレビュー)
920税込1,012
1個
当日出荷
材質真鍮毛丈(mm)20線径(Φmm)0.15行数7行ブラシ寸法(mm)50×135
5mm シンブル(ステンレス製) エスコ5mm シンブル(ステンレス製)エスコ(3件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷
エスコ品番EA638KA-23材質ステンレス(SUS316)質量(g)5.2種類シンブル寸法a(mm)5寸法C(mm)13寸法l(mm)20
8連 小物箱(ふた付) エスコ8連 小物箱(ふた付)エスコ(1件のレビュー)
145税込160
1個
当日出荷
8つの収納スペース。
エスコ品番EA508MA-23A材質ポリプロピレン寸法(mm)87×64×13クリア質量(g)20外寸(mm)86×64×13内寸(mm)60×46×10仕切数(個)8仕切りあり
ステンレス製 皿頭 木ねじ エスコステンレス製 皿頭 木ねじエスコ(1件のレビュー)
1,200税込1,320特価
1箱(200本)
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス
13x18x1.5mm 銅パッキン (20個) エスコ13x18x1.5mm 銅パッキン (20個)エスコ
1,400税込1,540
1袋(20個)
当日出荷
エスコ品番EA949YT-13
1.0kg 滑り止めコート剤(グレー) エスコ1.0kg 滑り止めコート剤(グレー)エスコ(1件のレビュー)
4,660税込5,126
1個
当日出荷
水性滑り止め塗料です。 密着性、耐摩耗性が良く、滑りやすい床面の滑り止めに最適です。 水性の無機系塗料なので、耐候性に優れています。 別売りのパターンシートをご使用いただくと、簡単に点字ブロックのような丸パターン、亀甲パターンのパターン仕上げが可能になります。
用途コンクリート・モルタル・木部・鉄部などのすべりやすい場所に、屋内外の階段・エントランス・ベランダ・浴室(ユニットバス・浴槽は除く)・トイレなどのすべり止めにグレー仕様【うすめ液】水道水(用具の洗浄も)エスコ品番EA944DH-13材質プラスチック寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×105容量(kg)1主な用途木部、コンクリート、鉄部、浴室指触乾燥時間(分)(20℃)約30、(冬期)約40危険物の類別非危険物半硬化乾燥時間(時間)(20℃)約2、(冬期)約1塗り面積(2回塗り)(m2)約1~1.5塗り面積(1回塗り)(m2)約2~3
M2 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/13本) エスコM2 x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/13本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1パック(13本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-220材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M2頭部形状皿頭
200x113x 75mm パーツトレー(黄) エスコ200x113x 75mm パーツトレー(黄)エスコ
450税込495
1個
欠品中
積み重ね可能。
エスコ品番EA957AC-101Y材質PP質量(g)120有効内寸(mm)162×87×67耐荷重(kg)4.5外寸(mm)201×112×75mm内寸(mm)184×94×70
100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付) エスコ100mm/M10 キャスター(自在・ねじ・ブレーキ付)エスコ(1件のレビュー)
4,340税込4,774
1個
当日出荷
仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリングエスコ品番EA986GF-13材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバーサイズM10×30(ネジ)材質(車輪)ソリッドゴム車輪幅(mm)25取付高(mm)122軸長(mm)30ベアリングボールベアリングストッパー自在後ストッパー付耐熱温度(℃)-20/60寸法C2(mm)88
オーリングセット(30サイズ/インチサイズ) エスコオーリングセット(30サイズ/インチサイズ)エスコ(2件のレビュー)
4,300税込4,730
1セット
当日出荷
材質ニトリルゴムエスコ品番EA423MCセット内容【内径×線径(入数)】2.9×1.78mm(20)3.68×1.78mm(20)4.48×1.78mm(20)5.28×1.78mm(20)6.07×1.78mm(20)7.66×1.78mm(20)9.25×1.78mm(20)9.19×2.62mm(13)10.78×2.62mm(13)12.37×2.62mm(13)13.95×2.62mm(13)15.54×2.62mm(13)17.13×2.62mm(13)18.72×2.62mm(13)18.64×3.53mm(10)20.22×3.53mm(10)21.82×3.53mm(10)23.40×3.53mm(10)24.99×3.53mm(10)26.58×3.53mm(10)28.17×3.53mm(10)29.75×3.53mm(10)31.34×3.53mm(10)32.92×3.53mm(10)34.52×3.53mm(10)36.1×3.53mm(10)37.69×3.53mm(10)37.47×5.33mm(7)40.65×5.33mm(7)43.82×5.33mm(7)質量(g)695内径(Φmm)2.9(20)、3.68(20)、4.48(20)、5.28(20)、6.07(20)、7.66(20)、9.25(20)、9.19(13)、10.78(13)、12.37(13)、13.95(13)、15.54(13)、17.13(13)、18.72(13)、18.64(10)、20.22(10)、21.82(10)、23.40(10)、24.99(10)、26.58(10)、28.17(10)、29.75(10)、31.34(10)、32.92(10)、34.52(10)、36.1(10)、37.69(10)、37.47(7)、40.65(7)、43.82(7)ケース寸法(mm)240×175×50(H)
1300x1200x0.06mm/150L ごみ袋 (10枚) エスコ1300x1200x0.06mm/150L ごみ袋 (10枚)エスコ(1件のレビュー)
2,070税込2,277
1個
当日出荷
超特大サイズでしっかりした厚みのポリ袋。 ダストカートにも最適。 大型ゴミ袋、梱包用などに便利な1枚取り出しタイプです。
エスコ品番EA995AD-122材質LLDPE入数(枚)10寸法(横×縦)(mm)1000×1200