カテゴリ
- 物流用品(13)
- 梱包用品(2)
- 安全保護具(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- ツヨロン(藤井電工)(95)
- サンコー(タイタン)(55)
- 谷沢製作所(24)
- タジマツール(TJMデザイン)(16)
- BEST(ベスト)[金物](11)
- 3M(スリーエム)(9)
- JEFCOM(ジェフコム)(9)
- 大菱計器製作所(8)
- TRUSCO(7)
- ヨドノ(7)
- Panasonic(パナソニック)(6)
- TOWA[清掃用品、安全保護具](6)
- 東正車輛(5)
- マキテック(5)
- RYOBI(リョービ)(5)
- ロックペイント(5)
- AIOULE(ふじわら)(5)
- ケルヒャー(4)
- ブランドをもっと見る
「130kg」の検索結果
特価

590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)
エスコ¥96,800税込¥106,4801個当日出荷から翌々日出荷車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。幅(mm)300質量(kg)15車輪径(Φmm)160×40(6個)材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムタイヤ奥行(mm)480全幅(mm)590全高(mm)1300耐荷重(kg)200荷台寸法(mm)300×480
脚立(アウトリガー一体型)
エスコ¥94,400税込¥103,8401個翌日出荷不安定な設置面でも安定性を保てるアウトリガー付 【A】重心が脚立の外に出ないから転倒しない抜群の安定性 【B】アウトリガーは伸縮するので、片側を縮めて壁面に近づくこともできます。材質アルミ合金製タイプ脚立のみ踏ざん踏面幅(mm)50天板寸法(mm)308×145
100mm キャスター(固定金具・ブレーキ付)
エスコ¥2,940税込¥3,2341個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PN-22質量(kg)1材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)35穴径(Φmm)10.5全高(mm)144耐荷重(kg)130ベアリング有りストッパーあり耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール![[ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290257-251027-02.jpg)
[ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック
エスコ¥125,000税込¥137,5001個翌日出荷付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。材質ワイヤーロープス:テンレス製質量(kg)9.4長さ(m)ロープ:20ロープ径(Φmm)5本体サイズ(mm)306×248×130最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0
45.7x20.0x 3.5mm クイックリング(ステンレス)
エスコ¥640税込¥7041個翌日出荷エスコ品番EA638HM-3材質ステンレス(SUS316)質量(g)11.9種類リングキャッチ線径(Φmm)3.5使用荷重(kg)130寸法E(mm)16寸法T(mm)5
安全ブロック(ステンレス製ワイヤー付)
エスコ¥99,500税込¥109,4501個翌日出荷付属品:台付けロープ(三つ打ちロープ、Φ14×1000mm)、カラビナ(口開:17mm)、引寄せロープ(Φ4×ワイヤーロープ長+500mm)。高所・高温高熱及び移動範囲の広い作業に適した墜落防止器具です。ワイヤーロープ巻取り式墜落防止器具。衝撃、熱、化学物質に強い。ワイヤの引き出し・巻き込み時に音で確認。ロック機構部およびディスクブレーキ部のキーパーツにステンレスを使用し、耐食性が向上。本体ケースには強化ガラス繊維プラスチックを採用し堅牢性を確保。本体ケースに指掛かりしやすい凹凸を追加することで、持ち運び時のホールド性に優れています。ワイヤ径を5mmにすることでワイヤ強度・耐久性が向上しています。材質ワイヤーロープス:テンレス製質量(kg)6.2長さ(m)ロープ:12ロープ径(Φmm)5本体サイズ(mm)267×205×115最大使用荷重(kg)130落下衝撃荷重(kN)8.0
80x 25mm 車輪(耐熱・プレーンベアリング・鋳鋼製)
エスコ¥2,880税込¥3,1681個翌日出荷エスコ品番EA986SB-80材質鋳鋼軸径(Φmm)12許容荷重(kg)-50/300℃:200、-100/600℃:130車輪径(Φmm)80車輪幅(mm)25種類プレーンベアリング耐熱温度(℃)-100~600
金具付キャスター
エスコ¥3,640税込¥4,0041個翌日出荷ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転と自在金具の旋回を止めるダブルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-42)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。ダブルストッパー(車輪の回転と金具の旋回を同時に止めます)。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。仕様自在ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:95×95質量(g)1220使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)130耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)71×71
金具付キャスター
エスコ¥2,940税込¥3,2341個翌日出荷ベアリング入り。弾性のあるゴム車付きです。車輪の回転を止めるシングルストッパー付き。右側ストッパーペダル仕様(EA986PN-22)と組合せて使用することにより、台車の外側にストッパーペダルが出て操作しやすくなります。安全率を考え、最大荷重×80%程度でのご使用をお勧めいたします。仕様固定ストッパー付(左)材質金具:スチール、車輪:ゴム寸法(mm)車輪径×幅:100×35、F1×F2:116×79質量(g)1030使用温度範囲(℃)-5~60全高(mm)144耐荷重(kg)130耐熱温度(℃)-20~80取付穴径d(mm)10.5寸法P1×P2(mm)80×45
100mm キャスター(自在金具・ブレーキ付)
エスコ¥3,640税込¥4,0041個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PN-42質量(kg)1.2材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)35穴径(Φmm)10.5全高(mm)144耐荷重(kg)130ベアリング有りストッパー有り耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)35
100mm キャスター(固定金具付)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個翌日出荷仕様固定エスコ品番EA986PN-12質量(kg)0.9材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)35ブレーキ有無無し全高(mm)144ベアリング有りプレート寸法(mm)116×79耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール
100mm キャスター(自在金具付)
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷仕様自在エスコ品番EA986PN-32質量(kg)1.1材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)35穴径(Φmm)10.5全高(mm)144ベアリング有りプレート寸法(mm)95×95ストッパー無し耐熱温度(℃)-20/80材質(金具)スチール偏心(mm)35
550x1300mm/400kgハンドトラック(階段用)
エスコ¥194,600税込¥214,0601個翌日出荷付属品エアータイヤ、3輪タイヤ、 荷締めベルト、サポートハンドル仕様エアー入りタイヤと3輪タイヤの2WAY仕様質量(kg)(エアー入りタイヤ装着時)39、 (3輪タイヤ装着時)48全高(mm)1300荷台寸法(mm)190×550
590x1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)
エスコ¥90,100税込¥99,1101個翌日出荷ボンベを支えるホルダーは上下左右に、チェーンは長さを調整することができ様々なボンベに対応します。エスコ品番EA520FD-11質量(kg)22車輪径(Φmm)160×40材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム全幅(mm)590全高(mm)1300耐荷重(kg)200適合ボンベ20~50L用スチールボンベ×1個、プロパンガス11~33kgボンベ×1個










![[ステンレス製ワイヤー付]安全ブロック エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70290257-251027-02.jpg)