カテゴリ
- 自動車用オイル・ケミカル(12)
- カーエアコンガス/オイル(7)
- ガスチャージ機器(5)
- 空調・照明・電設資材(19)
- 測定用品(3)
- 作業工具(2)
- 科学研究・開発用品(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
冷媒の種類
- R12(2)
- R13(1)
- R22(2)
- R23(1)
- R32(1)
- R114(1)
- R123(1)
- R124(1)
- R125(1)
- R134a(16)
- R290(1)
- R401A(1)
- R401B(1)
- R402A(1)
- R404A(4)
- R407C(4)
- R1233zd(1)
- R1234yf(1)
- R1234ze(1)
- その他(2)
- 冷媒の種類をもっと見る
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(10)
- メキシケム(3)
- イチネンTASCO(131)
- デンゲン(50)
- BBKテクノロジーズ(10)
- JTC(17)
- タカトテクニカ(4)
- アサダ(34)
- FALCON(1)
- アールウィズエイチ(17)
- ホンダ(186)
- SMC(152)
- ニッサン(107)
- ミツビシ(54)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(38)
- 三菱電機(35)
- REX(レックス)[自動車用品](34)
- スバル(29)
- アネスト岩田(25)
- ブランドをもっと見る
「134a」の検索結果
![[R134a]用 ホースパッキン エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405026-130509-02.jpg)
[R134a]用 ホースパッキン
エスコ¥1,050税込¥1,1551袋(6個)当日出荷フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。適合M10×P1.5ホースエスコ品番EA104PA-13使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。寸法・サイズ(mm)約7.0×4.0×7.0mm(外径×内径×高さ)冷媒R134a危険物の類別非危険物
サービス缶バルブ (R134a用)
エスコ¥2,770税込¥3,0471個翌々日出荷力の入りやすいバタフライハンドルを使用しております。浸透性の強いR134a用シャフト部パッキンと上部ナット部パッキンの二重シール構造を採用しています。適合【冷媒】R134a接続口【サービス缶】M14×P1.25危険物の類別非危険物サイズ規格【出口側】M10×P1.5![チャージグチ [R134a用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405972-260722-02.jpg)
チャージグチ [R134a用]
エスコ¥1,170税込¥1,2871個翌日出荷シールキャップ付適合フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)/R134a用エスコ品番EA107N接続ねじM10×P1.5![[R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471803-260624-02.jpg)
[R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤)
エスコ(1件のレビュー)¥6,190税込¥6,8091個当日出荷適合R134aエスコ品番EA104AM-1色赤使用圧力(MPa)5.17全長(cm)150ねじサイズM12×1.75![[R134a] 150cm チャージングホース(青) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471828-260624-02.jpg)
[R134a] 150cm チャージングホース(青)
エスコ¥6,190税込¥6,8091個翌日出荷適合R134aエスコ品番EA104AM-2色青使用圧力(MPa)5.17全長(cm)150ねじサイズM10×1.5![[R134a] 150cm チャージングホース(黄) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471846-260624-02.jpg)
[R134a] 150cm チャージングホース(黄)
エスコ¥6,190税込¥6,8091個翌日出荷適合R134aエスコ品番EA104AM-3色黄使用圧力(MPa)5.17全長(cm)150ねじサイズM10×1.5
圧力計(R134a・R404A・R407C用)
エスコ¥2,990税込¥3,2891個当日出荷ゼロ調整ねじ付。衝撃防止カバー付。仕様高圧用適合R134a、R404A、R407C用エスコ品番EA105A-2色赤使用圧力範囲(MPa)-0.1~3.5取付ねじ1/8”NPT目盛(℃)-40~70ゲージ径(Φmm)68
連成計(R134a・R404A・R407C用)
エスコ¥2,990税込¥3,2891個当日出荷ゼロ調整ねじ付。衝撃防止カバー付。仕様低圧用適合R134a、R404A、R407C用エスコ品番EA106A-2色青使用圧力範囲(MPa)-0.1~2.5取付ねじ1/8”NPT目盛(℃)-40~40ゲージ径(Φmm)68![[R134a] 80mm 圧力計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405656-260327-02.jpg)
[R134a] 80mm 圧力計
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。適合R407C、R404A用エスコ品番EA105HAケース形状A枠(立型つば無し)色レッド種類汎用圧力計外径(Φmm)80接続ねじ1/8NPT測定流体R134a、R407C、R404A表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5圧力レンジ(MPa)-0.1~3.5![[R134a] 80mm 連成計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405832-260327-02.jpg)
[R134a] 80mm 連成計
エスコ¥3,770税込¥4,1471個翌日出荷3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。適合R407C、R404A用エスコ品番EA106HA色ブルー種類連成計表示圧力範囲(MPa)-0.1~2.5
サービス缶
エスコ¥9,550税込¥10,5051本3日以内出荷サービス缶バルブはEA108ND-1、-2、-3を使用して下さい。HFO-1234yfはHFC-134a代替冷媒として開発され、HFC-134aに比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。内容量(g)200危険物の類別非危険物
ヒートポンプドライヤー (ロウ付き)
エスコ¥8,070税込¥8,8771個翌々日出荷両方向でご使用になれます。R12・R22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A用。ヒートポンプエアコン用。ロウ付タイプ。内部構造は冷媒の逆流に適応。UL listed。アスベストは使用されていません。全長(mm)134適合サイズ【銅管】3/8”×3/8”適正使用圧力(MPa)4.8
ガスリークディテクター (充電式)
エスコ¥99,800税込¥109,7801台翌々日出荷自動ゼロ調整機能付き。ケース付き。人間工学に基づいた持ちやすいデザインです。バックグラウンドでの自動調整(ゼロ点調整)により、冷媒の付着を自動で相殺させます。LED点灯レベルにより、リークサイズが分かります。バッテリー電力が低下すると、電源インジゲーターが点滅します。耐水性フィルターが、湿気や汚染物質からセンサーを保護します。ボタンひとつで簡単に操作できます。【検知方式による特長】吸引式: 周囲のエアーを吸込むことで微小なリークや風でガスが流されていてもセンサに吸込むため、リークに対して早くより正確に発見ができます。拡散式: プローブの先端にセンサが装着されており、容易に交換できますが、リークしたガスが直接センサに当たらないと反応しません。赤外線式:新旧冷媒ともに高感度で誤反応が少ないセンサだが、センサが高額で、他の可燃性ガスとの共用検知が難しい。検知能力:4g/年。検知ガス:R22・R134a・R404A・R410A・R463・R507、R32、HFO1234yfとすべてのCFC、HCFC、HFC、HFO。検知方式:半導体加熱ダイオードセンサー。検知表示:ブザー、黄色LED。寸法(mm)57×88×215質量(g)522使用温度範囲(℃)-20~50電源ニッケル水素電池バッテリー温度範囲(℃)【充電】0~40電池寿命(時間)5.5高度(m)2000プローブ長(mm)380保管温度範囲(℃)-20~55湿度(%)85RH
保護めがね(クリアー/アンティフォグ)
エスコ¥855税込¥9411個当日出荷誘電保護めがねレンズ採用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。 米国規格協会ANSIZ87.1安全基準を満たしています。 ツルにサーモプラスチックラバー(TPR)使用。エスコ品番EA800CA-20A寸法(mm)A:134、B:156、C:116、D:40×80.5質量(g)21レンズ色クリア機能曇り止めレンズ、99.9%UVカット、ソフトゲルノーズパッド付材質(レンズ)ポリカーボネート![[R404A] 700g サービス缶 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26077259-230518-02.jpg)
[R404A] 700g サービス缶
エスコ¥17,200~税込¥18,920~1本ほか翌日出荷バルブはEA104AD-22を使用して下さい。内容量(g)700対応冷媒種別R134A危険物の類別非危険物
新冷媒用 冷凍機オイル(エステル)
エスコ¥13,900税込¥15,2901個(500cc)翌日出荷引火点(℃)210粘度68(40℃)密度0.894(15℃)流動点(℃)-40℃冷媒R404A、R707C、R410A、HFC134a用※HFC134a用は車輌用は除きます粘度指数60
サイトグラス EA481BKシリーズ
エスコ¥6,630~税込¥7,293~1個翌日出荷接続径が両端継手サイズとなります。液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。危険物の類別非危険物
パックレスバルブ
エスコ¥25,900税込¥28,4901個(1個)翌日出荷3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます。摩擦を最小限に、流れを最大限にするため、充分なサイズの穴があります。矢印の方向に流れる時の最大圧は35kg/cm、逆の場合は24kg/cm。全長(mm)88質量(g)480使用温度範囲(℃)-40~149耐圧(MPa)3.5冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C接続径5/8”×5/8”(フレアー)![[フロンガス] ガスリークディテクター エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547197-260430-02.jpg)
[フロンガス] ガスリークディテクター
エスコ¥60,000税込¥66,0001台翌日出荷自動ゼロ調整機能 ケース付 単1乾電池2本ですぐに使用可能。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●検知ガス:R11・R12・R22・R123・R134a・R404A・R410A・R32・HF01234yf●検知能力:5g/年●検知表示:信号音、LED●電源:単1アルカリ電池×2本(付属)●サイズ:270×65×70mm●重量:580g(電池含)●探知方式:半導体加熱ダイオードセンサー●プローブ長:約430mm
エルボユニオン (ロウ付型)
エスコ¥1,730税込¥1,9031個翌日出荷適合【冷媒】R11、R12、R22、R123、R134a、R404A、R407C、R502、R507材質真鍮サイズ【フレアー】1/2”、【ロウ付】1/2”最高使用圧力700psi![[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76502957-260619-02.jpg)
[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)
エスコ¥66,000~税込¥72,600~1セット翌日出荷測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
R 1/2"x13.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷エスコ品番EA141A-134材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1/2”タケノコ径(Φmm)13.5
細軸ドライバービット EA813Aシリーズ
エスコ¥610税込¥6711本翌日出荷から翌々日出荷配電盤などの狭所のネジ回し作業に。、軸接触によるショートを防止します。、作業時の周りへの傷つきを防止します。
チューブピアシングバルブ(2個) EA401Dシリーズ
エスコ¥4,850税込¥5,3351箱(2個)翌々日出荷サービスポートの無いウインドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機等に使用すると便利です仕様●適合銅管:1/4a(R134a)●ポート:M10●入数:2個
冷凍機オイル
エスコ¥4,720税込¥5,1921缶3日以内出荷冷媒との相溶性が良いため油戻り不良が無く、機械の潤滑面を保護。用途R134aR1234yf カーエアコン用冷凍機油内容量(mL)250粘度VG46対応冷媒種別R1234yf、R134a




![[R134a]用 ホースパッキン エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405026-130509-02.jpg)

![[R134a] 蛍光剤入 サービス缶 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50799078-260617-02.jpg)

![[R134a] M10 クイックジョイント(低圧側) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50680324-260702-02.jpg)
![[R134a] M12 クイックジョイント(高圧側) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50680358-260702-02.jpg)
![[R134a] 200g サービス缶(30本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50799053-260617-02.jpg)
![[R134a] 300g サービス缶(30本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50799062-180227-02.jpg)
![チャージグチ [R134a用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405972-260722-02.jpg)
![[R134a] 蛍光剤入サービス缶 ハイブリッド車用 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26077234-230518-02.jpg)
![[R134a] ゲージマニホールドキット(カーエアコン用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50470902-170510-02.jpg)

![[R134a] M10 ミニコントロールバルブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471374-260624-02.jpg)
![[R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471803-260624-02.jpg)
![[R134a] 150cm チャージングホース(青) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471828-260624-02.jpg)
![[R134a] 150cm チャージングホースセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471785-260619-02.jpg)
![[R134a] 150cm チャージングホース(黄) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471846-260624-02.jpg)


![[R134a] チャージ便利キット(冷蔵庫用) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50495077-170510-02.jpg)
![[R134a] 80mm 圧力計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405656-260327-02.jpg)
![[R134a] 80mm 連成計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03405832-260327-02.jpg)





![[R404A] 700g サービス缶 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26077259-230518-02.jpg)




![[フロンガス] ガスリークディテクター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76547197-260430-02.jpg)

![[マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76502957-260619-02.jpg)
![ガスリークディテクター[フロンガス] EA705BTシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69481014-240924-02.jpg)