カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(19)
  • 自動車用オイル・ケミカル(13)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(9)
  • ホンダ(1,623)
  • イチネンTASCO(126)
  • SMC(64)
  • デンゲン(39)
  • A-Gas Japan(旧:FUSO)(38)
  • アサダ(34)
  • アネスト岩田(24)
  • 三木プーリ(19)
  • JTC(18)
  • アールウィズエイチ(17)
  • IDEC(和泉電気)(15)
  • RS PRO(14)
  • ワザアリツールズ(14)
  • YAMAZEN(山善)(10)
  • スリーピース(10)
  • BBKテクノロジーズ(9)
  • 東洋技研(9)
  • リークラボ・ジャパン(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「134r」の検索結果

38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧力計(R134a・R404A・R407C用) エスコ

    圧力計(R134a・R404A・R407C用)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    ゼロ調整ねじ付。衝撃防止カバー付。
    仕様高圧用適合R134a、R404A、R407C用エスコ品番EA105A-2使用圧力範囲(MPa)-0.1~3.5取付ねじ1/8”NPT目盛(℃)-40~70ゲージ径(Φmm)68
  • 連成計(R134a・R404A・R407C用) エスコ

    連成計(R134a・R404A・R407C用)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1個
    当日出荷
    ゼロ調整ねじ付。衝撃防止カバー付。
    仕様低圧用適合R134a、R404A、R407C用エスコ品番EA106A-2使用圧力範囲(MPa)-0.1~2.5取付ねじ1/8”NPT目盛(℃)-40~40ゲージ径(Φmm)68
  • バルブコア (R134a日本車用) エスコ

    バルブコア (R134a日本車用)

    エスコ
    1,660税込1,826
    1袋(6個)
    当日出荷
    6個入り。日本車R134aカーエアコン用。
    寸法(mm)7×20
  • サービス缶バルブ (R134用) エスコ

    サービス缶バルブ (R134用)

    エスコ
    2,090税込2,299
    1個
    翌日出荷
    用途エアコンのガスを充填する時に使用材質真鍮 (C3771)質量(g)90ねじ径M10×P1.5危険物の類別非危険物適応【冷媒】R134接続径【フレアー】M14×P1.25
  • チャージグチ [R134a用] エスコ

    チャージグチ [R134a用]

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌日出荷
    シールキャップ付
    適合フルオロカーボンボンベ用(5kg/10kg/20kg)/R134a用エスコ品番EA107N接続ねじM10×P1.5
  • [R134a]用 ホースパッキン エスコ

    [R134a]用 ホースパッキン

    エスコ
    1,050税込1,155
    1袋(6個)
    当日出荷
    フラット&テーパ方式により、高圧時のシール性にも優れており、パッキンの耐久性も向上します。
    冷媒R134a適合M10×P1.5ホースエスコ品番EA104PA-13使用方法ホースの接続口は片方側にムシ押しが入っています。バルブコアを内蔵したサービスポートにねじ込んでください。ムシ押しのない方はバルブコアを内蔵しないサービスポートにねじ込みます。寸法・サイズ(mm)約7.0×4.0×7.0mm(外径×内径×高さ)危険物の類別非危険物
  • サービス缶バルブ (R134a用) エスコ

    サービス缶バルブ (R134a用)

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌日出荷
    力の入りやすいバタフライハンドルを使用しております。浸透性の強いR134a用シャフト部パッキンと上部ナット部パッキンの二重シール構造を採用しています。
    適合【冷媒】R134a接続口【サービス缶】M14×P1.25危険物の類別非危険物サイズ規格【出口側】M10×P1.5
  • [R134a] ゲージマニホールドキット(カーエアコン用) エスコ

    [R134a] ゲージマニホールドキット(カーエアコン用)

    エスコ
    53,600税込58,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA101N-5A
  • [R134a] 蛍光剤入 サービス缶 エスコ

    [R134a] 蛍光剤入 サービス缶

    エスコ
    1,520税込1,672
    1個
    欠品中
    対応冷媒種別R134aエスコ品番EA994MK-1危険物の類別非危険物
  • [R134a] 80mm 圧力計 エスコ

    [R134a] 80mm 圧力計

    エスコ
    3,770税込4,147
    1個
    翌日出荷
    3種のガスの蒸発温度が一目でわかる。SI表示(国際単位系)を採用しています。ゼロ調整ねじ付。0点調整はマイナスドライバー1本で楽にできます。
    外径(Φmm)80接続ねじ1/8NPT適合R407C、R404A用エスコ品番EA105HAケース形状A枠(立型つば無し)レッド種類汎用圧力計測定流体R134a、R407C、R404A表示圧力範囲(MPa)-0.1~3.5圧力レンジ(MPa)-0.1~3.5
  • [R134a] M10 ミニコントロールバルブ エスコ

    [R134a] M10 ミニコントロールバルブ

    エスコ(1件のレビュー)
    4,330税込4,763
    1個
    当日出荷
    対応冷媒種別R134aエスコ品番EA104AD-23
  • [R134a] チャージ便利キット(冷蔵庫用) エスコ

    [R134a] チャージ便利キット(冷蔵庫用)

    エスコ
    46,900税込51,590
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA110A-55
  • [R134a] M10 クイックジョイント(低圧側) エスコ

    [R134a] M10 クイックジョイント(低圧側)

    エスコ
    7,320税込8,052
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA405ED-1危険物の類別非危険物
  • [R134a] M12 クイックジョイント(高圧側) エスコ

    [R134a] M12 クイックジョイント(高圧側)

    エスコ
    7,320税込8,052
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA405ED-2危険物の類別非危険物
  • [R134a] 150cm チャージングホース(青) エスコ

    [R134a] 150cm チャージングホース(青)

    エスコ
    6,190税込6,809
    1個
    翌日出荷
    適合R134aエスコ品番EA104AM-2使用圧力(MPa)5.17全長(cm)150ねじサイズM10×1.5
  • [R134a] 150cm チャージングホースセット エスコ

    [R134a] 150cm チャージングホースセット

    エスコ
    18,300税込20,130
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA104AM
  • [R134a] 200g サービス缶(30本) エスコ

    [R134a] 200g サービス缶(30本)

    エスコ
    60,800税込66,880
    1個
    翌日出荷
    対応冷媒種別R134aエスコ品番EA994M-200A危険物の類別非危険物
  • [R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤) エスコ

    [R134a] 150cm チャージングホース(カーエアコン用/赤)

    エスコ(1件のレビュー)
    6,190税込6,809
    1個
    当日出荷
    適合R134aエスコ品番EA104AM-1使用圧力(MPa)5.17全長(cm)150ねじサイズM12×1.75
  • [R134a] 300g サービス缶(30本) エスコ

    [R134a] 300g サービス缶(30本)

    エスコ
    67,300税込74,030
    1個
    翌日出荷
    対応冷媒種別R134aエスコ品番EA994M-300A危険物の類別非危険物
  • [R134a] 蛍光剤入サービス缶 ハイブリッド車用 エスコ

    [R134a] 蛍光剤入サービス缶 ハイブリッド車用

    エスコ(1件のレビュー)
    1,750税込1,925
    1本
    翌日出荷
    対応冷媒種別R134a危険物の類別非危険物
  • [R134a] 蛍光剤入 サービス缶(12本) エスコ

    [R134a] 蛍光剤入 サービス缶(12本)

    エスコ
    17,500税込19,250
    1個
    翌日出荷
    対応冷媒種別R134aエスコ品番EA994MK-12危険物の類別非危険物
  • R134a用/30cc エアコンオイル EA130FAシリーズ エスコ

    R134a用/30cc エアコンオイル EA130FAシリーズ

    エスコ
    1,360税込1,496
    1本
    翌日出荷
    冷媒【適合】R134a危険物の類別非危険物
  • ヒートポンプドライヤー (ロウ付き) エスコ

    ヒートポンプドライヤー (ロウ付き)

    エスコ
    8,070税込8,877
    1個
    翌日出荷
    両方向でご使用になれます。R12・R22・R502・R134a・R404A・R407C・R410A用。ヒートポンプエアコン用。ロウ付タイプ。内部構造は冷媒の逆流に適応。UL listed。アスベストは使用されていません。
    全長(mm)134適合サイズ【銅管】3/8”×3/8”適正使用圧力(MPa)4.8
  • 冷凍機オイル エスコ

    冷凍機オイル

    エスコ
    4,720税込5,192
    1缶
    翌々日出荷
    冷媒との相溶性が良いため油戻り不良が無く、機械の潤滑面を保護。
    用途R134aR1234yf カーエアコン用冷凍機油内容量(mL)250粘度VG46対応冷媒種別R1234yf、R134a
  • ガスリークディテクター (充電式) エスコ

    ガスリークディテクター (充電式)

    エスコ
    99,800税込109,780
    1台
    翌日出荷
    自動ゼロ調整機能付き。ケース付き。人間工学に基づいた持ちやすいデザインです。バックグラウンドでの自動調整(ゼロ点調整)により、冷媒の付着を自動で相殺させます。LED点灯レベルにより、リークサイズが分かります。バッテリー電力が低下すると、電源インジゲーターが点滅します。耐水性フィルターが、湿気や汚染物質からセンサーを保護します。ボタンひとつで簡単に操作できます。【検知方式による特長】吸引式: 周囲のエアーを吸込むことで微小なリークや風でガスが流されていてもセンサに吸込むため、リークに対して早くより正確に発見ができます。拡散式: プローブの先端にセンサが装着されており、容易に交換できますが、リークしたガスが直接センサに当たらないと反応しません。赤外線式:新旧冷媒ともに高感度で誤反応が少ないセンサだが、センサが高額で、他の可燃性ガスとの共用検知が難しい。検知能力:4g/年。検知ガス:R22・R134a・R404A・R410A・R463・R507、R32、HFO1234yfとすべてのCFC、HCFC、HFC、HFO。検知方式:半導体加熱ダイオードセンサー。検知表示:ブザー、黄色LED。
    寸法(mm)57×88×215質量(g)522使用温度範囲(℃)-20~50電源ニッケル水素電池バッテリー温度範囲(℃)【充電】0~40電池寿命(時間)5.5高度(m)2000プローブ長(mm)380保管温度範囲(℃)-20~55湿度(%)85RH
  • サービス缶バルブ用パッキン(EA108NB用/6枚) エスコ

    サービス缶バルブ用パッキン(EA108NB用/6枚)

    エスコ(1件のレビュー)
    1,110税込1,221
    1パック(6枚)
    当日出荷
    材質NBR(ニトリルゴム)対応冷媒種別R134a入数6個
  • [R404A] 700g サービス缶 エスコ

    [R404A] 700g サービス缶

    エスコ
    17,200税込18,920
    1本ほか
    翌日出荷
    バルブはEA104AD-22を使用して下さい。
    内容量(g)700対応冷媒種別R134A危険物の類別非危険物
  • 新冷媒用 冷凍機オイル(エステル) エスコ

    新冷媒用 冷凍機オイル(エステル)

    エスコ
    13,900税込15,290
    1個(500cc)
    翌日出荷
    冷媒R404A、R707C、R410A、HFC134a用※HFC134a用は車輌用は除きます引火点(℃)210粘度68(40℃)密度0.894(15℃)流動点(℃)-40℃粘度指数60
  • サイトグラス EA481BKシリーズ エスコ

    サイトグラス EA481BKシリーズ

    エスコ
    6,630税込7,293
    1個
    翌日出荷
    接続径が両端継手サイズとなります。液側配管のドライヤーと膨張弁との間に接続し、冷媒の流れの監視に使用します。
    危険物の類別非危険物
  • [フロンガス] ガスリークディテクター エスコ

    [フロンガス] ガスリークディテクター

    エスコ
    60,000税込66,000
    1台
    翌日出荷
    自動ゼロ調整機能 ケース付 単1乾電池2本ですぐに使用可能。 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様●検知ガス:R11・R12・R22・R123・R134a・R404A・R410A・R32・HF01234yf●検知能力:5g/年●検知表示:信号音、LED●電源:単1アルカリ電池×2本(付属)●サイズ:270×65×70mm●重量:580g(電池含)●探知方式:半導体加熱ダイオードセンサー●プローブ長:約430mm
  • パックレスバルブ エスコ

    パックレスバルブ

    エスコ
    20,400税込22,440
    1個(1個)
    翌日出荷
    ロウ付型。
    使用温度範囲(℃)-40~149耐圧(MPa)3.5冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C
  • パックレスバルブ エスコ

    パックレスバルブ

    エスコ
    25,900税込28,490
    1個(1個)
    翌日出荷
    3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます。摩擦を最小限に、流れを最大限にするため、充分なサイズの穴があります。矢印の方向に流れる時の最大圧は35kg/cm、逆の場合は24kg/cm。
    全長(mm)88質量(g)480使用温度範囲(℃)-40~149耐圧(MPa)3.5冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C接続径5/8”×5/8”(フレアー)
  • エルボユニオン (ロウ付型) エスコ

    エルボユニオン (ロウ付型)

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    適合【冷媒】R11、R12、R22、R123、R134a、R404A、R407C、R502、R507材質真鍮サイズ【フレアー】1/2”、【ロウ付】1/2”最高使用圧力700psi
  • [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] デジタルマニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    66,000税込72,600
    1セット
    翌日出荷
    測定結果がひと目でわかる大型ディスプレイ。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。IP54の堅牢なハウジングは、コンパクトで取り扱い易く、高い信頼性を備えています。ワイヤレスで柔軟に操作、レポート作成も簡単:Bluetooth(R)自動接続による温度/真空度測定、レポート作成のほか、スマートアプリにはさらに便利な機能が搭載されています。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。長期使用に耐える防水・堅牢ボディ(防塵防水 IP54)。R32・R410A・R22など、約90種の冷媒に対応。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
  • [マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス) エスコ

    [マルチガス対応] マニホールド(ワイヤレス)

    エスコ
    66,000税込72,600
    1セット
    翌日出荷
    モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現。市場最小のデジタルマニホールド。軽量コンパクト&堅牢ボディ。蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能。testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能。防水・防塵(保護等級 IP54)。R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能。測定からレポート作成まで一連の操作がスマホの専用アプリで完了。暗所・夜間でも安心のバックライト付き大型ディスプレイ。素早く起動、シンプルなボタンで簡単操作(日本語対応)。低圧・高圧の圧力(-0.1~6.0MPa)と飽和温度を同時表示。温度プローブ併用で過温度・過冷却度を自動演算。真空引きモード・気密試験モードを搭載。
    仕様【アプリケーション経由で冷媒更新】R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22付属品スマートプローブ温度計×2、ケース、単4電池×3本寸法(mm)77×109×63(H)質量(g)本体:595電源単4電池精度フルスケールの±0.5%分解能0.001MPa対応冷媒種別R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)接続ポート径UNF7/16”×3(1/4”フレア)圧力範囲(MPa)-0.1~6.0(過負荷6.5)
  • チューブピアシングバルブ(2個) EA401Dシリーズ エスコ

    チューブピアシングバルブ(2個) EA401Dシリーズ

    エスコ
    4,850税込5,335
    1箱(2個)
    翌々日出荷
    サービスポートの無いウインドクーラー、ショーケース、冷蔵庫、自動販売機等に使用すると便利です
    仕様●適合銅管:1/4a(R134a)●ポート:M10●入数:2個
  • リキッドラインフィルタードライヤー (ロウ付き) エスコ

    リキッドラインフィルタードライヤー (ロウ付き)

    エスコ
    4,490税込4,939
    1個
    4日以内出荷
    ロウ付タイプ。矢印の方向に取り付けて下さい。アスベストは使用されていません。リキッドライン(液側・高圧側)。25ミクロンのごみを保持(アルミナ:20%、molecular sieve:80%)。粉体塗装。
    サイズ3/8”×3/8”温度範囲(℃)-40~71対応冷媒種別R12・22・502・R134a・R404A・407C・R410A適正使用圧力(MPa)4.2