カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- スズキ(9)
- NTB(2)
- カクダイ(1)
- セキスイ(1)
- ベン(1)
- sartorius(ザルトリウス)(1)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1)
- ショウエイ(1)
「13551-46d00」の検索結果
特価

R1/2" ミキシングバルブ(高温水用)
エスコ¥28,800税込¥31,6801個当日出荷仕様差圧:2.1MPa材質ABS樹脂(調整ノブ)材質(本体)真鍮質量(g)565使用温度範囲(℃)27~70呼び径(B)1/2"最高使用圧力(MPa)1接続R使用流体冷温水呼び径(A)15最高使用温度(℃)90バルブ種類ミキシングバルブ
3/4” ミキシングバルブ
エスコ¥57,000税込¥62,7001個欠品中仕様差圧:0.25MPaエスコ品番EA468AF-6材質調整ノブ:高耐熱性樹脂材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)1使用流体冷温水(0~90℃)設定温度範囲30~60℃ねじサイズ3/4(R)