カテゴリ

  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • ホンダ(201)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • SMC(32)
  • マーテック(11)
  • ジェイカムアグリ(11)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(10)
  • メディアカバーマーケット(10)
  • SKC(環境測定)(8)
  • 伊藤園(7)
  • MDF(エムディーエフ)(7)
  • 測範社(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • ビックス(5)
  • THK(4)
  • HORIBA(堀場製作所)(4)
  • アース製薬(4)
  • DHC(健康食品)(4)
  • バウアーズ(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「13mg」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 300x1800mm[500Kg]用アルミ製ブリッジ エスコ

    300x1800mm[500Kg]用アルミ製ブリッジ

    エスコ
    57,200税込62,920
    1個
    翌日出荷
    EA905MG-11/-13は持ち手付。 全国ブリッジ工業会認定品
    エスコ品番EA905MG-1材質アルミ合金幅(mm)300質量(kg)6.8全長(m)1.82最大積載荷重(kg)500
  • [大] 面相筆(イタチ毛) エスコ

    [大] 面相筆(イタチ毛)

    エスコ(2件のレビュー)
    610税込671
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA109MG-13
  • R 1/2"xR 1/2" 給水管ニップル(クロムメッキ) エスコ

    R 1/2"xR 1/2" 給水管ニップル(クロムメッキ)

    エスコ
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA432MG-13形状ニップル
  • 5.0x203mm 平行ピンポンチ(ロング) エスコ

    5.0x203mm 平行ピンポンチ(ロング)

    エスコ
    2,030税込2,233
    1本
    翌日出荷
    黒色酸化仕上げで錆を防止します
    材質クロムバナジウム鋼全長(mm)203先端幅(mm)5
  • 綿ロープ EA628MGシリーズ エスコ

    綿ロープ EA628MGシリーズ

    エスコ
    860税込946
    1本
    翌日出荷
    装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。
    仕様●ロープサイズ:Φ6mm×10m●引張強度:1.56kN●材質:綿●カラー:生成り色●大きさ:中太●3つ打ち
  • JIS配管識別ステッカー[空気関係] エスコ

    JIS配管識別ステッカー[空気関係]

    エスコ
    1,160税込1,276
    1組(10枚)
    翌日出荷
    水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。
    材質アルミステッカー寸法(mm)40×80入数(枚)10色(マンセル値)N9.5
  • [Y形] 裸圧着端子 エスコ

    [Y形] 裸圧着端子

    エスコ
    605税込666
    1パック(20個)
    翌日出荷
    種類裸圧着端子
  • [防水型] 導電率計 エスコ

    [防水型] 導電率計

    エスコ
    23,400税込25,740
    1台
    翌日出荷
    寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)測定範囲導電率:0.0μS/cm~20.00mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.0mg/L(ppm)~10.00g/L(ppt)、塩分:0.0mg/L(ppm)~13.00g/L(ppt)、温度:0~+60℃質量(g)130電源単4形乾電池×1本(付属)測定精度導電率:±2%FS、TDS(不純物総溶解度):±2%FS、塩分:±2%FS、温度:±1分解能導電率:0.1μS/cm~0.01mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、塩分:0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、温度:0.1℃電池寿命(時間)約120(アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲0~50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
  • 床下換気口 (ステンレス製) エスコ

    床下換気口 (ステンレス製)

    エスコ
    2,270税込2,497
    1枚
    翌々日出荷から4日以内出荷
    スタンダード(スライド無し)。金網付き。シンプルなデザインが建物の美観を損なう心配がありません。防虫金網で、鳥類や爬虫類の侵入を防ぎます。サビにくいですが、ステンレス建材のメンテナンスを、怠る事のないようにして下さい。
    材質本体・防虫網:SUS304
  • ラウンドアイ丸カン/アンカー付 ステンレス製 M10 エスコ

    ラウンドアイ丸カン/アンカー付 ステンレス製 M10

    エスコ
    2,690税込2,959
    1個
    3日以内出荷
    材質SUS304寸法L(mm)50ねじ径M10使用荷重(kg)30ドリル径(Φmm)18寸法D(mm)8寸法B(mm)27