カテゴリ
- 物流用品(2)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- ホンダ(201)
- BIGM(丸山製作所)(42)
- SMC(32)
- マーテック(11)
- ジェイカムアグリ(11)
- DAIKEN(旧:大建工業)(10)
- メディアカバーマーケット(10)
- SKC(環境測定)(8)
- 伊藤園(7)
- MDF(エムディーエフ)(7)
- 測範社(6)
- IDEC(和泉電気)(5)
- ビックス(5)
- THK(4)
- HORIBA(堀場製作所)(4)
- アース製薬(4)
- DHC(健康食品)(4)
- バウアーズ(4)
- ブランドをもっと見る
「13mg」の検索結果
特価
![300x1800mm[500Kg]用アルミ製ブリッジ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03644961-180824-02.jpg)
300x1800mm[500Kg]用アルミ製ブリッジ
エスコ¥57,200税込¥62,9201個翌日出荷EA905MG-11/-13は持ち手付。 全国ブリッジ工業会認定品エスコ品番EA905MG-1材質アルミ合金幅(mm)300質量(kg)6.8全長(m)1.82最大積載荷重(kg)500
綿ロープ EA628MGシリーズ
エスコ¥860税込¥9461本翌日出荷装飾やディスプレイ・手芸用途などに。荷物の固定など。やわらかくて扱いロープという認識で需要があります。化繊(クレモナやクレポリ)に比べて強度は劣るが、熱や摩擦に強い特長があります。仕様●ロープサイズ:Φ6mm×10m●引張強度:1.56kN●材質:綿●カラー:生成り色●大きさ:中太●3つ打ち![JIS配管識別ステッカー[空気関係] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48581656-250829-02.jpg)
JIS配管識別ステッカー[空気関係]
エスコ¥1,160税込¥1,2761組(10枚)翌日出荷水や熱に強いアルミ製の配管識別用ステッカーです。英文字入。材質アルミステッカー寸法(mm)40×80色白入数(枚)10色(マンセル値)N9.5![[防水型] 導電率計 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64769697-210511-02.jpg)
[防水型] 導電率計
エスコ¥23,400税込¥25,7401台翌日出荷寸法(mm)40(W)×48(D)×185(H)測定範囲導電率:0.0μS/cm~20.00mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.0mg/L(ppm)~10.00g/L(ppt)、塩分:0.0mg/L(ppm)~13.00g/L(ppt)、温度:0~+60℃質量(g)130電源単4形乾電池×1本(付属)測定精度導電率:±2%FS、TDS(不純物総溶解度):±2%FS、塩分:±2%FS、温度:±1分解能導電率:0.1μS/cm~0.01mS/cm、TDS(不純物総溶解度):0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、塩分:0.1mg/L(ppm)~0.01g/L(ppt)、温度:0.1℃電池寿命(時間)約120(アルカリ電池使用時)使用温湿度範囲0~50℃、75%RH以下(但し、結露のないこと)
床下換気口 (ステンレス製)
エスコ¥2,270税込¥2,4971枚翌々日出荷から4日以内出荷スタンダード(スライド無し)。金網付き。シンプルなデザインが建物の美観を損なう心配がありません。防虫金網で、鳥類や爬虫類の侵入を防ぎます。サビにくいですが、ステンレス建材のメンテナンスを、怠る事のないようにして下さい。材質本体・防虫網:SUS304
ラウンドアイ丸カン/アンカー付 ステンレス製 M10
エスコ¥2,690税込¥2,9591個3日以内出荷材質SUS304寸法L(mm)50ねじ径M10使用荷重(kg)30ドリル径(Φmm)18寸法D(mm)8寸法B(mm)27




![300x1800mm[500Kg]用アルミ製ブリッジ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03644961-180824-02.jpg)
![[大] 面相筆(イタチ毛) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50482626-170510-02.jpg)




![JIS配管識別ステッカー[空気関係] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48581656-250829-02.jpg)
![[Y形] 裸圧着端子 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76526023-220412-02.jpg)
![[防水型] 導電率計 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64769697-210511-02.jpg)