カテゴリ
- 接着剤・補修材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- DAYTONA(デイトナ)(11)
- MAZDA(マツダ)(8)
- ワルター(6)
- スーパーツール(5)
- STAHLWILLE(スタビレー)(5)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 椿本チエイン(2)
- トーキン(2)
- トップ工業(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- ウエルドテック社(2)
- KENWOOD(2)
- ミラー(ウエルドクラフト)(2)
- KEMET(2)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(2)
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)(2)
- SMC(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- ブランドをもっと見る
「13n24」の検索結果
特価

エポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズ
エスコ¥1,690税込¥1,8591本当日出荷ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。仕様●内容量:24mL●使用温度範囲:-50~80℃●色:透明●完全硬化時間:24時間●硬化時間:1時間●可使時間:3~4分●硬度(ショアーD):65●せん断強度:スチール/20N/mm2 アルミニウム/19N/mm2 硬質PVC/13N/mm2危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量24mL危険物の性状非水溶性
エアーツール5機種セット
エスコ(1件のレビュー)¥49,200税込¥54,1201個翌日出荷5種のエアーツールがケースに入った便利なセットです。仕様150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpmインパクトレンチ:最大トルク:311N・m軸付砥石:3mm軸、6mm軸 各5本、125mmエクステンションバー、125mmチゼル×4本、プラグ付セット内容インパクトレンチ:最大トルク:311N・m1/2”ソケット:9・10・11・13・14・17・19・22・24・27mm150mmエアーハンマー:4,500bpm(Φ10.2mmシャンク)3mm・6mmエアーグラインダー:22,000rpm材質鉄、アルミ寸法(mm)インパクトレンチ:190x60x20、サンダー:270x125x165、ダイグラインダー:174x33x41、ドリル:180x42x140、ハンマー:135x49x150質量(g)9800使用圧力(MPa)0.62寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)インパクトレンチ:190×60×20、サンダー:270×125×165、ダイグラインダー:174×33×41、ドリル:180×42×140、ハンマー:135×49×150使用コンプレッサ2.2kW