カテゴリ
- 作業工具(197)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 物流用品(4)
- メカニカル部品(4)
- 機構部品(3)
- 整備工具・収納(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 事務用品(3)
- 接着剤・補修材(2)
- 測定用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 安全保護具(2)
- 空圧工具(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 切削工具(1)
- 研磨材(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(36)
- BIGM(丸山製作所)(482)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(151)
- GALESPEED(ゲイルスピード)(146)
- エレコム(141)
- STAHLWILLE(スタビレー)(89)
- brembo(85)
- RS PRO(84)
- ニッセイ(80)
- KTC(75)
- JTC(70)
- SIGNET(シグネット)(64)
- DAYTONA(デイトナ)(60)
- 旭金属工業(旧:新日本ツール)(54)
- SMC(53)
- 三木プーリ(52)
- ボウエキ(BOUEKI)(49)
- TRUSCO(48)
- KANA(片山チエン)(46)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「14-0017」の検索結果
特価

14x17mmラチェットメガネレンチ
エスコ¥5,450税込¥5,9951個翌日出荷仮締め専用の板ラチェットレンチです。全長(mm)195仕様6ポイント厚さ(mm)14寸法(mm)14×17質量(g)280タイプストレートタイプ
Φ14x17mm マグネットピン(10個)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷ネオジウム磁石使用の強力タイプです。特性強力エスコ品番EA781GB-51セット内容紫×5個、黄×5個材質プラスチック外寸法(Φ×Hmm)14×17
14x14x17mm マグネットピン(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,190税込¥1,3091個欠品中ネオジウム磁石使用の強力タイプです。特性強力エスコ品番EA781GB-52セット内容青×5個、赤×5個材質プラスチック寸法(mm)14×14×17直径(Φmm)14
14x17mm 両口ラチェットレンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥23,100税込¥25,4101個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅厚さ(mm)47寸法(mm)14×17全長(mm)280質量(g)370
14x17mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
エスコ¥3,080税込¥3,3881本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)14×17全長(mm)220質量(g)205
14x17mm 両口メガネレンチ(ノンスパーキング)
エスコ¥4,250税込¥4,6751個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅寸法(mm)14×17全長(mm)220
14x17mm 両口メガネレンチ(ステンレス製)
エスコ¥3,160税込¥3,4761本翌日出荷防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています材質ステンレス(SUS420)寸法(mm)14×17全長(mm)165質量(g)100
14x17mm 両口スパナ(ノンスパーキング/強力型)
エスコ¥4,460税込¥4,9061個翌日出荷防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています材質アルミニウム青銅寸法(mm)14×17全長(mm)160質量(g)100
14x17mm 両口めがねレンチ(超ロング)
エスコ¥2,960税込¥3,2561個翌日出荷材質工具鋼厚さ(mm)10.6×11.5寸法(mm)S1×S2:14×17、D1:22、D2:26、T1:10.6、T2:11.5、L:370全長(mm)370質量(g)240
フィックスレンチ 12x17mm/14x21mm EA605BKシリーズ
エスコ¥5,830税込¥6,4131本翌日出荷注意:フレアユニオン本体側固定レンチの為、締付や緩めることはできません。 エアコンの機種によってはサイズが合わない場合もございます。1本で4サイズ(12、14、17、21mm)の固定ができます。トルクレンチの2丁掛けに適しています。横滑り防止プレートは取り外し可能です。2mmのアレンレンチにて取り外すことができます。業界初のトルクレンチ受け側専用レンチです。ルームエアコン(1/4"、3/8"用)室内機側ユニオン部(オスネジ側)の六角固定用レンチです。仕様●商品名:フィックスレンチ●サイズ(mm):12・14・17・21●厚み(mm):8●全長(mm):250●重量(g):220●材質:合金鋼危険物の類別非危険物
ソケットレンチセット
エスコ¥7,370税込¥8,1071セット翌日出荷セット内容:22点、ソケット(6角) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、ディープソケット 12・13・14・17・19mm、スパークプラグソケット 16mm、ラチェットハンドル 200mm、エクステンションバー 152mm。
フォークリフト整備用工具セット
エスコ¥88,800税込¥97,6801セット翌日出荷セット内容:60点セット、(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm、(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm、(3/8”)エクステンションバー 100・150mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm、モンキーレンチ 150・300mm、スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm、めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm、コンビネーションプライヤー 200mm、(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm、スクレーパー 161mm、(3/8”)ラチェットハンドル 180mm、(3/8”)スピンナーハンドル 300mm、ニッパー 150mm、ボールピンハンマー 730g、平タガネ 19×180mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、ラジオペンチ 160mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6.0×35mm。スパナ、ソケットは全てKTC製です。![[首振型]コンビネーションギアレンチセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48155408-231025-02.jpg)
[首振型]コンビネーションギアレンチセット
エスコ¥12,400税込¥13,6401セット翌日出荷材質はクロムバナジウム鋼。12ポイント。ヘッド部が180°動くので、限れたスペースでの作業に適しています。持ち手の側面片側にはラチェットの駆動方向が分かりやすいギザ付。ポケット数:10、耐久性に優れたデニム製生地。8・10・12・13・14・17・19(7本組)。全長(mm)140~248
コンビネーションレンチ (ラチェット式)
エスコ¥26,800税込¥29,4801セット翌々日出荷入り組み点数:7点。セット内容:ラチェットコンビネーションレンチ(オフセット)サイズ 8・10・12・13・14・17・19mm、全長 140・159・172・178・191・226・248mm。メガネ部は左右切替式のため正転・逆転の切替えが容易です。角度が13°のオフセットになっており締付け作業がしやすい。ツールロールの固定バンドは面ファスナー仕様。ギア数72
絶縁工具セット
エスコ¥120,700税込¥132,7701セット翌日出荷セット内容:17点セット、コンビネーションプライヤー 200mm、ニッパー 160mm、(-)ドライバー 3.5・4.0・5.5mm、(+)ドライバー #0、ラチェットハンドル(1/2”) 265mm、エクステンションバー(1/2”) 125・250mm、(1/2”)ソケット(6P) 10・11・12・13・14・17・19mm、ケーブルナイフ 190mm。1000V絶縁。DIN EN/IEC60900基準に適合。耐衝撃性に優れたプラスチックケース。ツール形状に対応した窪みをつけたスポンジ製マット。固定可能なパーティション。
8本組 メガネレンチ
エスコ¥8,050税込¥8,8551セット翌日出荷<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm
フォークリフト整備用工具セット
エスコ¥149,500税込¥164,4501セット翌々日出荷セット内容:58点セット、 (1/2”)ソケット (6角) 8・10・12・13・14mm、(1/2”)ソケット (12角) 17・19・21・22・24・26・27・30・32mm、 (1/2”)エクステンションバー150mm、スパナ5.5×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24mm、めがねレンチ 10×12・11×13・14×17・19×21・22×24mm、モンキーレンチ 呼150mm(全長164.5mm/最大開口24mm)・呼300mm (全長316mm/最大開口46mm) 、コンビネーションプライヤー 200mm、 (+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.3×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、ロングノーズロッキングプライヤー 165mm、カーブロッキングプライヤー 180mm、 スクレーパー 刃幅:25、全長:150mm、 (1/2”)ラチェットハンドル ギア数:36歯・全長:250mm、(1/2”)スピンナーハンドル400mm、ニッパー 159mm、コンビハンマーヘッド(鉄・樹脂 )、平タガネ 19×190mm、ウォーターポンププライヤー 253mm、ラジオペンチ 160mm、 (+)スタビードライバー #2×25mm、 (-)スタビードライバー 6×25mm。ケースは型抜きの下地が赤色仕様の為ため、紛失防止対策になります。ケースの引出しはスムーズな開閉ができるベアリングレール。質量(kg)19.9ケース寸法(mm)520 (W)×215 (D)×300 (H)
両口めがねレンチセット
エスコ¥10,600税込¥11,6601セット翌日出荷セット内容:11本組、5.5×7(A:5.4、B:5.9、C:11.3、D:13.5、L:165)、8×10(A:5.9、B:6.4、C:14、D:16、L:185)、9×11(A:6.4、B:7.8、C:16.2、D:18.4、L:195)、10×12(A:6.4、B:8、C:16.2、D:18.4、L:196)、12×14(A:7.5、B:8、C:19.8、D:21.8、L:220) 、14×17(A:8.4、B:9.9、C:26.6、D:27.7、L:250) 、16×18(A:9.9、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、17×19(A:10、B:10.8、C:26.6、D:27.7、L:250) 、19×22 (A:10.9、B:11.9、C:28、D:32、L:270) 、24×27(A:12.8、B:13.4、C:34、D:39、L:360) 、30×32 (A:16、B:16.8、C:42.8、D:46.3、L:420)。12ポイント。40°タイプ。ツールロール付。














![14x17.[ノンスパーク]メガネレンチ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03559622-180824-02.jpg)
![14x17 [ノンスパーク]両口スパナ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03560356-180824-02.jpg)
![[EA617XR-14、-17用] 替パーツセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64575684-210430-02.jpg)














![[EA520LB-12、-14用]中間棚 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49896525-260410-02.jpg)

![[EA841XG-15,-17用] 14T バンドソー鋸刃(5本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50386218-170420-02.jpg)




![[首振型]コンビネーションギアレンチセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48155408-231025-02.jpg)