カテゴリ

  • 作業工具(32)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • 保管用品(13)
  • 機構部品(10)
  • 建築金物(5)
  • 研磨材(5)
  • 物流用品(4)
  • 電気材料(4)
  • 切削工具(4)
  • 電動工具(3)
  • 清掃用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • テープ(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(45)
  • BIGM(丸山製作所)(1,113)
  • brembo(85)
  • CKD(80)
  • EKチェーン(101)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(96)
  • NAKANO(95)
  • Panasonic(パナソニック)(152)
  • PMC(79)
  • RS PRO(77)
  • SHIMANO(シマノ)(120)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(80)
  • TRUSCO(106)
  • アイトス(76)
  • ホンダ(351)
  • メディアカバーマーケット(684)
  • 八幡ねじ(74)
  • 大阪魂(1,898)
  • 雅(345)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14-6」の検索結果

116件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 14-6 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ

    14-6 [丸形]裸圧着端子(100個)

    エスコ
    ¥7,190税込¥7,909
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-115幅(mm)12全長(mm)27.5種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 14-6.0 [丸形]裸圧着端子(70個) エスコ

    14-6.0 [丸形]裸圧着端子(70個)

    エスコ
    ¥4,640税込¥5,104
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA538MA-75幅(mm)11全長(mm)25.5種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
  • 6 x14mm /6mm軸 超硬カッター エスコ

    6 x14mm /6mm軸 超硬カッター

    エスコ
    ¥3,600税込¥3,960
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819JK-6
  • 穴用スナップリング エスコ

    穴用スナップリング

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥800税込¥880
    1袋(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    穴用。
    材質鉄
  • M4x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/24本) エスコ

    M4x20mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/24本)

    エスコ
    ¥285税込¥314
    1パック(24本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AE-146材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状ナベ頭
  • 6x15mm 軸付ゴム砥石(# 80/3mm軸) エスコ

    6x15mm 軸付ゴム砥石(# 80/3mm軸)

    エスコ
    ¥270税込¥297
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819-146粒度80
  • M12x70mm 雄ねじクランプレバー(シルバー) エスコ

    M12x70mm 雄ねじクランプレバー(シルバー)

    エスコ
    ¥1,370税込¥1,507
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948C-146形状L字形色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)70取付穴径(mm)M12
  • 46mm 革ポンチ替刃 エスコ

    46mm 革ポンチ替刃

    エスコ
    ¥4,600税込¥5,060
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576F-146
  • 直径190x160/440mmすくい網(ステンレス製) エスコ

    直径190x160/440mmすくい網(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,640税込¥5,104
    1個
    翌日出荷
    材質ステンレス(18-8)寸法(mm)直径190×160線径(Φmm)0.7目開き(mm)3.2
  • R  1" x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製) エスコ

    R 1" x20.5mm 雄ねじステム(ステンレス製)

    エスコ
    ¥4,150税込¥4,565
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141A-146材質SUS304使用温度範囲(℃)-50~150使用圧力(MPa)3.45以下ねじサイズR(PT)1”タケノコ径(Φmm)20.5
  • 24x100x64mm T型連結金具(ステンレス製) エスコ

    24x100x64mm T型連結金具(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥800税込¥880
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA951EA-146A
  • 7.5x0.65/ 13.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    7.5x0.65/ 13.0mm 押しスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥540税込¥594
    1個
    翌日出荷
    仕様研削処理/無しエスコ品番EA952SF-146材質SUS304高さ(mm)13線径(Φmm)0.65外径(Φmm)7.5端末クローズドエンドばね定数(N/mm)1.059許容荷重(N)6.86巻方向右密着高さ(mm)4.9許容荷重時高さ(mm)6.52
  • M4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコ

    M4x20mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)

    エスコ
    ¥420税込¥462
    1袋(20本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AJ-146材質ステンレス長さ(mm)20ねじ径M4頭部形状鍋頭
  • 6.3x0.55/ 46.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ

    6.3x0.55/ 46.4mm 引きスプリング(ステンレス/5本)

    エスコ
    ¥960税込¥1,056
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA952SG-146材質SUS304高さ(mm)46.4線径(Φmm)0.55外径(Φmm)6.3ばね定数(N/mm)0.066フック形状逆丸フック許容荷重(N)5.39初張力(N)1.01フック対方角180°巻方向右許容荷重時高さ(mm)113.1
  • 40T 超硬チップソー(草刈機用) エスコ

    40T 超硬チップソー(草刈機用)

    エスコ
    ¥2,450税込¥2,695
    1枚
    翌日出荷
    コブ付チップソー。チップをしっかりガードする衝撃吸収ガード付。雑地・荒地の草刈りに最適。
    用途雑草、牧草、藪山数40刃厚(mm)2.2穴径(mm)25.4直径(mm)255
  • M6.2x63mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/5本) エスコ

    M6.2x63mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/5本)

    エスコ
    ¥1,060税込¥1,166
    1パック(5本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949ED-146材質ステンレスねじの呼びM6.2
  • 14.6x108mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬) エスコ

    14.6x108mm ドリルビット(TiAIN coat/超硬)

    エスコ
    ¥20,600税込¥22,660
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA824PA-14.6
  • 580x160x455mm収納ラック(スチール製) エスコ

    580x160x455mm収納ラック(スチール製)

    エスコ
    ¥7,200税込¥7,920
    1個
    翌日出荷
    コンロ奥や横の隙間を活用できる収納ラックです。
    仕様棚の高さ調節可能(50mm間隔)、カトラリーポケット、フック5個付材質本体:スチール(粉体塗装)、 カトラリーポケット:ABS樹脂寸法(mm)580×160×455(H)質量(kg)3.9耐荷重(kg)5(1段あたり)
  • M6.2x63mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/7本) エスコ

    M6.2x63mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/7本)

    エスコ
    ¥505税込¥556
    1パック(7本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949EJ-146材質鉄表面処理クロメートねじの呼びM6.2
  • M5 x 90mm  鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本) エスコ

    M5 x 90mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/10本)

    エスコ
    ¥1,250税込¥1,375
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AL-146材質ステンレス長さ(mm)90ねじ径M5頭部形状鍋頭
  • 100x0.08mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム) エスコ

    100x0.08mm/10m 粘着テープ(フッ素樹脂フィルム)

    エスコ
    ¥14,900税込¥16,390
    1個
    翌日出荷
    テープ表面は非粘着性 電気絶縁性に優れています。 非粘着性を活かし、様々な用途でお使い頂けます。 柔軟性・伸縮性があり対象物の形状へ追随します。
    エスコ品番EA944NJ-146材質基材:ガラスクロス(フッ素樹脂含浸)主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)200総厚(mm)0.08
  • 46mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング) エスコ

    46mm 打撃めがねレンチ(ノンスパーキング)

    エスコ
    ¥54,900税込¥60,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA642LA-146
  • 100x2mm/AC46フレキシブル砥石(5枚) エスコ

    100x2mm/AC46フレキシブル砥石(5枚)

    エスコ
    ¥1,620税込¥1,782
    1個
    翌日出荷
    柔軟性に優れ、平面研磨作業に最適です。
    用途一般鋼、ステンレス鋼の研磨、仕上げに粒度AC46穴径(Φmm)15最大回転数(min-1[r.p.m])13690寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)直径100×2×15
  • M1.4x3.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本) エスコ

    M1.4x3.5mm鍋頭小ねじ(0番1種/ステンレス/100本)

    エスコ
    ¥1,680税込¥1,848
    1パック(100本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949SP-146頭部形状鍋頭
  • M10/54mm [丸形]防振ゴム エスコ

    M10/54mm [丸形]防振ゴム

    エスコ
    ¥2,400税込¥2,640
    1個
    翌日出荷
    取付けが容易です。 片側がナット埋込みになっていますので取付けボルトのスペースを小さくできます。 ポンプ、送風機、エンジン、発電機、圧縮機等に最適です。
    エスコ品番EA949HS-146形状丸形高さ(mm)54接続ねじM10接続方式片端めねじばね定数(N/mm)(下方向)240支持荷重(N)(下方向)1100材質(防振ゴム)天然ゴムねじサイズM10最大許容荷重(N)2300(Z方向)、390(X方向)適合用途防振
  • M12x70mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ) エスコ

    M12x70mm 雄ねじクランプレバー(オレンジ)

    エスコ
    ¥1,370税込¥1,507
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948CB-146形状L字形色オレンジ材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー回し半径(mm)95寸法B(mm)63材質(ねじ部)スチール取付部おねじ寸法G(mm)19取付長(mm)70取付穴径(mm)M12
  • [EA928AY-141用] 替穂先 エスコ

    [EA928AY-141用] 替穂先

    エスコ
    ¥2,280税込¥2,508
    1個
    翌日出荷
    適合EA928AY-141用エスコ品番EA928AY-146繰り返し・詰め替え対応
  • 0.8x4.0mm CBNバー(3mm軸) エスコ

    0.8x4.0mm CBNバー(3mm軸)

    エスコ
    ¥2,060税込¥2,266
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA819DJ-146
  • M12x30mm/Φ61mm 雄ねじノブ エスコ

    M12x30mm/Φ61mm 雄ねじノブ

    エスコ
    ¥665税込¥732
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948BX-146A材質(本体)ポリプロピレン質量(g)78種類丸形寸法H(mm)39寸法S(mm)18.5寸法D(Φmm)61表面処理(ねじ)亜鉛メッキ寸法d(Φmm)23取付部おねじ(段付)ねじの呼びM12取付長(mm)30材質(取付部)SUM22L
  • 14- 90mm/6.0mm ヒンジピンレンチ エスコ

    14- 90mm/6.0mm ヒンジピンレンチ

    エスコ
    ¥5,450税込¥5,995
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA613XR-24商品構成単品
  • M6x14mm アイボルト(鍛造) エスコ

    M6x14mm アイボルト(鍛造)

    エスコ
    ¥400税込¥440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638SN-6ねじ径M6ねじ径(mm)M6
  • M6x14/47mm スイベルボルト(ステンレス製) エスコ

    M6x14/47mm スイベルボルト(ステンレス製)

    エスコ
    ¥1,110税込¥1,221
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638C-2材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)14.5使用荷重(kg)50ねじ径(mm)M6寸法D(mm)6寸法W(mm)15
  • AC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート) エスコ

    AC100V/14A タップ(6口/USBポート/雷ガート)

    エスコ
    ¥3,220税込¥3,542
    1個
    翌日出荷
    AC差込口。USBポート。火災防止機能搭載(耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉)。スッキリ配線できるL型プラグ仕様。コードは保護被ふく付安全構造。USBはスマートフォンやタブレットを3台同時充電可能。
    寸法(mm)165×32.9使用温度範囲(℃)-10~40ポート数3出力USB:DC5V・3.4A(1ポート最大2.4A)定格100V/14A/1400Wコンセント個数6個口コンセント形状2Pコード長さ(m)2コネクタ形状USB Aタイプ(メス)機能USBポート・耐雷サージ機能・耐トラッキングカバー・ホコリ防止扉・コード保護被ふく付安全構造プラグ形状L型
  • 6.0mm[14-100mm]自在ピンレンチ エスコ

    6.0mm[14-100mm]自在ピンレンチ

    エスコ
    ¥4,120税込¥4,532
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA613XR-8全長(mm)215二面幅(mm)6商品構成単品ピン径(Φmm)6ピン開き(mm)14~100
  • M6x14mmアイボルト(ユニクロメッキ) エスコ

    M6x14mmアイボルト(ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥490税込¥539
    1個
    翌々日出荷
    材質鉄内径(Φmm)16ねじ径M6線径(Φmm)5.8使用荷重(kg)60ねじ径(mm)M6×14表面処理ユニクロメッキアイ部内径(Φmm)16
  • 6/14mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ

    6/14mm0.1-0.5 mm シムリングセット(ステンレス/各10枚)

    エスコ
    ¥4,610税込¥5,071
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA440KH-40Bセット内容厚さ:0.1・0.2・0.3・0.5mm各10枚材質SUS304内径×外径(Φmm)6×14
  • 6/14mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚) エスコ

    6/14mm0.01-0.05mmシムリングセット(ステンレス/各10枚)

    エスコ
    ¥4,730税込¥5,203
    1セット
    翌日出荷
    エスコ品番EA440KH-40Aセット内容厚さ:0.01・0.02・0.03・0.05mm各10枚材質SUS304内径×外径(Φmm)6×14
  • M6 x14 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ

    M6 x14 [高強度・高張力]六角穴付ボルト

    エスコ
    ¥530税込¥583
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949DJ-614頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
  • M6 x14mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/11本) エスコ

    M6 x14mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/11本)

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1パック(11本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MD-614頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM6
  • M6/6.4x14.0x1.2mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコ

    M6/6.4x14.0x1.2mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)

    エスコ
    ¥170税込¥187
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949ZA-63厚さ(mm)1.2内径(Φmm)6.4外径(Φmm)14