カテゴリ

  • 作業工具(20)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 安全用品(2)
  • 物流用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 機構部品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(15)
  • BIGM(丸山製作所)(365)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(66)
  • brembo(66)
  • KANA(片山チエン)(37)
  • DAYTONA(デイトナ)(33)
  • 東和高圧(28)
  • JTC(27)
  • FPC(27)
  • ヤマト産業(23)
  • SIGNET(シグネット)(23)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(22)
  • ボウエキ(BOUEKI)(21)
  • KTC(20)
  • スーパーツール(17)
  • SHIMANO(シマノ)(15)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(15)
  • カーメックス(14)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「14-0021」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
6.0-26.0mm アルミパッキンセット(16サイズ) エスコ6.0-26.0mm アルミパッキンセット(16サイズ)エスコ
3,980税込4,378
1個
当日出荷
エスコ品番EA949YWセット内容内径×外径×厚み(入数):6×10×1mm(25)8×12×1mm(25)9×14×1mm(25)12×16×1mm(20)14×18×1mm(20)15×20×1mm(20)8×14×1.5mm(20)10×16×1.5mm(20)11×17×1.5mm(20)12×18×1.5mm(15)14×20×1.5mm(15)16×20×1.5mm(15)18×24×1.5mm(15)21×26×1.5mm(15)24×30×2mm(15)26×34×2mm(10)
3  -25mm 軸用スナップリングセット エスコ3 -25mm 軸用スナップリングセットエスコ
6,750税込7,425
1個
欠品中
エスコ品番EA949PA-2セット内容軸径(入数):3mm(10)4mm(10)5mm(10)6mm(10)7mm(10)8mm(8)9mm(8)10mm(8)11mm(8)12mm(8)13mm(8)14mm(8)15mm(8)16mm(6)17mm(6)18mm(6)19mm(6)20mm(6)21mm(4)22mm(4)23mm(4)24mm(4)25mm(4)
160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー) エスコ160ml [嫌気性接着剤用]硬化促進剤(スプレー)エスコ
3,930税込4,323
1個
当日出荷
被着金属が不活性面や隙間が大きい場合に使用下さい。
主な用途鉄・銅合金・アルミ合金等仕様【活性面】鉄・銅合金・アルミ合金等、【不活性面】ステンレス・亜鉛・チタン等適合EA933AC-1/-14・AD-1/-7・AE-1/-8・AG-1・EA930TA-25/-27・EA935BA-21エスコ品番EA933AF-3容量(mL)160危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量5mL危険物の性状水溶性商品タイプスプレー被着材の素材金属
5本組/8.0-21mm薄口スパナ エスコ5本組/8.0-21mm薄口スパナエスコ
2,290税込2,519
1個
当日出荷
全長(mm)113/175セット内容5本組材質カーボンスチール厚さ(mm)3商品構成セット品サイズ(mm)8×9・10×12 11×13・14×17 19×21
オーリングセット(26サイズ) エスコオーリングセット(26サイズ)エスコ
17,300税込19,030
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA423RA-10セット内容【JIS番号(入数)】P-3(20)P-4(20)P-5(20)P-6(20)P-7(20)P-8(20)P-10(20)P-10A(20)P-11(20)P-12(20)P-12.5(20)P-14(20)P-15(20)P-16(20)P-18(20)P-20(20)P-21(20)P-22(20)P-22A(10)P-22.4(10)P-24(10)P-25(10)P-26(10)P-28(10)P-29(10)P-30(10)質量(g)492ケース寸法(mm)280×187×41機能耐油関連資料仕様(0.89MB)
4-30mm 銅パッキンセット エスコ4-30mm 銅パッキンセットエスコ
25,300税込27,830
1個
欠品中
エスコ品番EA949YT-2セット内容内径×外径×厚み(mm)(入数):4×8×1(20)5×9×1(20)6×10×1(20)6×12×1(20)8×12×1(20)8×14×1(20)10×14×1(20)10×16×1(20)12×16×1.5(20)12×18×1.5(20)13×18×1.5(20)14×18×1.5(20)14×20×1.5(20)16×20×1.5(20)17×21×1.5(20)17×23×1.5(20)18×22×1.5(20)18×24×1.5(20)20×14×1.5(20)20×26×1.5(20)21×26×1.5(20)21×28×1.5(20)22×27×1.5(20)22×29×1.5(20)24×30×2(10)26×32×2(10)27×32×2(10)28×34×2(10)30×36×2(10)
クッションガード(D型) エスコクッションガード(D型)エスコ
1,600税込1,760
1個(5個)
翌日出荷
粘着付。
材質EPDMゴム形状D型ブラック
18本組片目片口スパナセット エスコ18本組片目片口スパナセットエスコ
69,000税込75,900
1個
翌日出荷
全長(mm)105/280セット内容18点材質クロム合金鋼サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24トレー寸法(mm)530×350×35(H)mm
18本組片目片口スパナセット エスコ18本組片目片口スパナセットエスコ
71,900税込79,090
1個
翌日出荷
全長(mm)105/280仕様12ポイントセット内容18点材質クロム合金鋼サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24トレー寸法(mm)460×250×60(H)mm
(1/2”DR)ディープインパクトビットソケットセット エスコ(1/2”DR)ディープインパクトビットソケットセットエスコ
48,000税込52,800
1セット
翌日出荷
ソケットホルダー付。6ポイント。スチール製。
全長(mm)82.6~88.9対辺(mm)10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27(16個組)差込角(inch)1/2”外径(mm)17~39.6
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
73,400税込80,740
1セット
翌日出荷
セット内容:31点、ソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、Hexビットソケット 4×60・4×140・5×60・5×140・6×60・6×140・7×60・8×60・10×60mm、変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 52mm、エクステンションバー 125・250mm、ユニバーサルジョイント 69mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。Hexビットソケットはホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)。ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式。左右切替式。首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができます。ボールロック付。エクステンションバー(125・250mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
21本組ロング片目片口スパナセット エスコ21本組ロング片目片口スパナセットエスコ
103,900税込114,290
1個
翌日出荷
全長(mm)125/480セット内容21点材質クロム合金鋼サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・36トレー寸法(mm)530×350×75(H)mm
11本組両口スパナセット エスコ11本組両口スパナセットエスコ
42,000税込46,200
1個
翌日出荷
全長(mm)120/325セット内容11点材質クロム合金鋼商品構成セット品サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22、 24×27、30×32、 34×36mmトレー寸法(mm)175×350×82(H)mm
8本組/6-22mm両口めがねレンチ エスコ8本組/6-22mm両口めがねレンチエスコ
34,100税込37,510
1個
翌日出荷
全長(mm)165/300仕様75°タイプセット内容8点材質クロム合金鋼サイズ(mm)6×7、8×9、 10×11、12×13、 14×15、16×17、 18×21、19×22トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×45(H)mm
10本組ナットレンチセット エスコ10本組ナットレンチセットエスコ
108,800税込119,680
1個
翌日出荷
全長(mm)121.4/238.5セット内容10点材質クロム合金鋼サイズ8mm-5/16”、10mm-3/8”、 11mm-7/16”、12mm-15/32”、 13mm-1/2”、14mm-9/16”、 16mm-5/8”、17mm-21/32”、 18mm-11/16”、19mm-3/4”トレー寸法(mm)460×250×30(H)mm
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
90,100税込99,110
1セット
翌日出荷
セット内容:43点、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm、(1/2”)ソケット(6角) 13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、(1/4”)変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/2”)変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/4”)ビットアダプター 37mm、(1/4”)エキステンションバー 150mm、(1/2”)エキステンションバー 250mm、(1/4”)ドライバーハンドル 119mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 5.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T30、ポジビット #1・#2・#3。メタルケース付。首振りと早回しスリーブは作業を楽にします。ラチェットハンドルは細かい歯により、回転角はわずか 5°です。ラチェットヘッドは自由に回転でき、両側にあるスライドスイッチで任意の位置にロックできます。狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。左右に0°、15°、90°の固定ロック位置が設けられており、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、ハンドルが手に吸着するのを防ぎ、握り直しやすくなっていますソフトゾーンにより、より高いトルクを伝達できます。アダプター、ソケット用の1/4”、1/2”四角差し込み、ボールロックが付いています。サイズに応じて色分けされています。
M14-1.5x21mm  リコイルインサートネジ(細目/5コ) エスコM14-1.5x21mm リコイルインサートネジ(細目/5コ)エスコ
1,630税込1,793
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VE-14M
370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付) エスコ370x370x775mm やわらかカットコーン(キャップ付)エスコ
7,210税込7,931
1個
翌日出荷
ウエイト内蔵、重石は不要です。 耐久性に優れ、環境に優しいコーンです。 軟質EVAは優れた復元力があり、車などに踏まれても破損しにくくなっています。 脆化温度-70度だから、東北、北海道等の寒冷地でもご使用いただけます。 燃やしてもダイオキシンが発生しない環境に優しい材質です。 EA983FS-3、-4、-9、EA983FT-11A、旧EA983FS-14などの現場点滅灯を取付けることができます。 EA983FV-1、EA983FV-2、EA983FV-11、EA983FV-12、EA983FV-21、EA983FV-22、EA983FV-23、EA983FV-25、EA983FV-27のガードバーが使えます。 EA980A-53、EA980A-53W、EA980A-54、EA980A-54Wのプラスチックストップチェーンが使えます。 EA983FT-111、EA983FT-112のコーン用標識ロープが使えます。
仕様スコッチ反射テープ巻きエスコ品番EA983FT-3材質EVA寸法(mm)370×370×775(H)質量(kg)3.2高さ(mm)775種類スタンダード内径(Φmm)【トップ】40~45(切込みがあります)外径(Φmm)【トップ】70デザインライン入り
25本組片目片口スパナセット エスコ25本組片目片口スパナセットエスコ
118,700税込130,570
1個
翌日出荷
全長(mm)100/450セット内容25点材質クロム合金鋼サイズ(mm)5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・29・30・32・34トレー寸法(mm)530×350×80(H)mm
17本組片目片口スパナセット エスコ17本組片目片口スパナセットエスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
全長(mm)127/293仕様12ポイントセット内容17本組材質クロムバナジウム鋼サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm
10本組めがねレンチセット エスコ10本組めがねレンチセットエスコ
49,400税込54,340
1個
翌日出荷
全長(mm)165/365仕様75°タイプセット内容10点材質クロム合金鋼サイズ6×7mm、8×9mm、 10×11mm、12×13mm、 14×15mm、16×17mm、 18×21、19×22mm、 24×27mm、30×32mmトレー寸法(mm)350×350×45(H)mm
6本組ナットレンチ(ラチェット式) エスコ6本組ナットレンチ(ラチェット式)エスコ
71,700税込78,870
1個
翌日出荷
全長(mm)133.3/238.5セット内容6点材質ステンレスサイズ10mm/3/8”、 11mm/7/16”、 13mm/1/2”、 14mm/9/16”、 17mm/21/32”、 19mm/3/4”トレー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175(W)×350(D)×35(H)mm
インパクトソケットセット(ツイストロック付ホルダー) エスコインパクトソケットセット(ツイストロック付ホルダー)エスコ
19,500税込21,450
1セット
翌日出荷
ソケットレール付。
全長(mm)38対辺(mm)13・14・15・16・17・18・19・20・21(9個組)角寸法差込角:1/2”レール(mm)370×30
M3 x14mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/21本) エスコM3 x14mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス/21本)エスコ
725税込798
1パック(21本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴エスコ品番EA949MD-314ねじの呼びM3
クロスリムレンチ エスコクロスリムレンチエスコ
6,840税込7,524
1個
翌日出荷
先端形状六角
フォークリフト整備用工具セット エスコフォークリフト整備用工具セットエスコ
88,800税込97,680
1セット
翌日出荷
セット内容:60点セット、(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm、(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm、(3/8”)エクステンションバー 100・150mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm、モンキーレンチ 150・300mm、スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm、めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm、コンビネーションプライヤー 200mm、(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm、スクレーパー 161mm、(3/8”)ラチェットハンドル 180mm、(3/8”)スピンナーハンドル 300mm、ニッパー 150mm、ボールピンハンマー 730g、平タガネ 19×180mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、ラジオペンチ 160mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6.0×35mm。スパナ、ソケットは全てKTC製です。
21本組片目片口スパナセット エスコ21本組片目片口スパナセットエスコ
93,800税込103,180
1個
翌日出荷
全長(mm)105/450セット内容21点材質クロム合金鋼サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34トレー寸法(mm)530×350×75(H)mm
17本組片目片口スパナセット エスコ17本組片目片口スパナセットエスコ
64,900税込71,390
1個
翌日出荷
全長(mm)105/280セット内容17点材質クロム合金鋼サイズ(mm)6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24トレー寸法(mm)350×350×60(H)mm
10本組両口スパナセット エスコ10本組両口スパナセットエスコ
37,300税込41,030
1個
翌日出荷
全長(mm)140/300セット内容10点材質クロム合金鋼商品構成セット品サイズ(mm)6×7、8×9、10×11、 12×13、14×15、16×17、 18×21、20×22、24×27、 30×32mmトレー寸法(mm)460×250×30(H)mm
1/4”sq・3/8”sq・1/2”sqソケットレンチセット エスコ1/4”sq・3/8”sq・1/2”sqソケットレンチセットエスコ
346,500税込381,150
1個
翌日出荷
セット商品数108点差込角(inch)1/4・3/8・1/2ラチェットハンドル(1/4”)117mm、 (3/8”)193mm、 (1/2”)265mmソケット(1/4”)(6角)3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm、 (3/8”)(12角)8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、 (1/2”)(6角)16・17・18・19・22・24・27・30・32mm、 (1/2”)(12角)19・21・22・24・27・30・32mmトレー寸法(mm)530×350×70(H)mm
足場台用アウトリガー エスコ足場台用アウトリガーエスコ
19,800税込21,780
1個
翌日出荷
足場台に取り付け、転倒を防止します。
仕様EA905DF-13、-14、-21/24用全長(m)1.1/2.0
M14x21mm カラーナット エスコM14x21mm カラーナットエスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
適合ねじM14エスコ品番EA637GL-14材質焼入鋼(C45)寸法A(mm)21寸法D(mm)21寸法B(mm)28
M14x21mm スクリューキャップ[20個] エスコM14x21mm スクリューキャップ[20個]エスコ
1,840税込2,024
1袋(20個)
翌日出荷
エスコ品番EA948GD-44