カテゴリ

  • 機構部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 清掃用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • トヨタ(7)
  • SKC(環境測定)(5)
  • エレコム(4)
  • 貝印(1)
  • KANA(片山チエン)(1)
  • サンドビック(1)
  • Nikon(ニコン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 日立産機システム(1)
  • ユニテック(1)
  • MICHELIN(ミシュラン)(1)
  • TKG(1)
  • PIRELLI(ピレリ)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「140/60-13」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 7本組 ブラシセット(ステンレス軸) エスコ

    7本組 ブラシセット(ステンレス軸)

    エスコ
    1,980税込2,178
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA928AJ材質(芯)ステンレス、(毛)豚毛、馬毛、ナイロン全長(mm)210、200、155、150、140、120、100ブラシ寸法(mm)(210mm)Φ28×80、(200mm)Φ18×70、(155mm)Φ13×40、(150mm)Φ11×60、(140mm)Φ20×15、(120mm)Φ7×20、(100mm)Φ2×15繰り返し・詰め替え対応
  • ピアスビスセット(皿頭/鉄三価クロメート) エスコ

    ピアスビスセット(皿頭/鉄三価クロメート)

    エスコ
    6,400税込7,040
    1個
    翌日出荷
    セット内容サイズ(入数):4×13mm(88個)、4×16mm(80個)、4×19mm(140個)、4×25mm(100個)、5×19mm(60個)、5×25mm(48個)、5×35mm(36個)形状(+)皿頭ケース寸法(mm)205×145×40
  • ピアスビスセット(皿頭/ステンレス) エスコ

    ピアスビスセット(皿頭/ステンレス)

    エスコ
    11,400税込12,540
    1個
    翌日出荷
    セット内容サイズ(入数):4×13mm(88個)、4×16mm(80個)、4×19mm(140個)、4×25mm(100個)、5×19mm(60個)、5×25mm(48個)、5×30mm(40個)材質ステンレス形状(+)皿頭ケース寸法(mm)205×145×40
  • ソケットレンチセット エスコ

    ソケットレンチセット

    エスコ
    73,400税込80,740
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:31点、ソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、Hexビットソケット 4×60・4×140・5×60・5×140・6×60・6×140・7×60・8×60・10×60mm、変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 52mm、エクステンションバー 125・250mm、ユニバーサルジョイント 69mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。Hexビットソケットはホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)。ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式。左右切替式。首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができます。ボールロック付。エクステンションバー(125・250mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
  • 単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ

    単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズ

    エスコ
    5,610税込6,171
    1個
    翌日出荷
    ※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1040●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●アンカー付●斜面対応
  • 単管用水平調整金具(コーナー)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ

    単管用水平調整金具(コーナー)48.6mm EA948TFシリーズ

    エスコ
    5,660税込6,226
    1個
    翌日出荷
    ※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):1220●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●コーナー●斜面対応
  • 単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズ エスコ

    単管用水平調整金具(L型)48.6mm EA948TFシリーズ

    エスコ
    5,260税込5,786
    1個
    翌日出荷
    ※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):486●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●L型●斜面対応
  • 48.6mm 単管用水平調整金具 アンカータイプ エスコ

    48.6mm 単管用水平調整金具 アンカータイプ

    エスコ
    5,270税込5,797
    1個
    翌日出荷
    ※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):110×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):640●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●アンカー付●斜面対応
  • 48.6mm 単管用水平調整金具 エスコ

    48.6mm 単管用水平調整金具

    エスコ
    4,390税込4,829
    1個
    翌日出荷
    。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
    仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):60×60×140●材質:ダクタイル(ダクロメッキ処理)●重量(g):610●止めビス:鋳物ビスPF3/8-13(鉄)●締付工具:六角レンチ(8mm)●パイプ締付時のトルク目安:20N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:500Kg(参考値)●耐荷重:500kg●単管パイプΦ48.6mm用●水平調整金具シンプルタイプ●斜面対応
  • ピアスビスセット(皿頭/ステンレス/黒色) エスコ

    ピアスビスセット(皿頭/ステンレス/黒色)

    エスコ
    17,400税込19,140
    1個
    翌日出荷
    仕様(+)皿頭ケース寸法(mm)205×145×40mmサイズ(mm)4×13(88個)、4×16(80個)、4×19(140個)、4×25(100個)、5×19(60個)、5×25(48個)、5×30(40個)