カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 保管用品(6)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 清掃用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(5)
  • SMC(223)
  • MAZDA(マツダ)(76)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
  • セイキ製作所(24)
  • 東海キャスター(20)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(19)
  • FYH(日本ピローブロック)(18)
  • タカノ(18)
  • KTC(17)
  • パール金属(17)
  • Kawasaki(17)
  • 旭精工(16)
  • THK(15)
  • 大阪魂(15)
  • 京セラ(14)
  • ベン(14)
  • FKD(フクダ精工)(13)
  • CKD(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「145-l」の検索結果

特価
本日7月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーブローガン(流量調節付) エスコエアーブローガン(流量調節付)エスコ
2,450税込2,695
1個
欠品中
本体に流量調整器を内蔵のため、手元で任意の噴出空気量に調整できます。 ワンタッチでエアーの接続ができるプラグ仕様です。 長時間使用しても疲れにくい引金式です。
用途切粉、粉塵、ごみ、水滴などの除去取付ねじ【ノズル】G1/8”仕様プラグ付使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気
ポリ容器(広口) エスコポリ容器(広口)エスコ
725税込798
1個
当日出荷から翌日出荷
広口タイプ パッキン付(中栓はありません。)
エアーダスター(ロングトリガー) エスコエアーダスター(ロングトリガー)エスコ
1,780税込1,958
1個
当日出荷から翌日出荷
保存容器(丸型) エスコ保存容器(丸型)エスコ
330税込363
1個
当日出荷から翌日出荷
丸型 食品・乾物・お菓子・味噌・汁・ドレッシング等にお使いいただけます。 ふたに日付が管理できるdayメモリー付
3列10段 パーツキャビネット エスコ3列10段 パーツキャビネットエスコ
42,400税込46,640
1台
当日出荷
仕切板30枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:533×265×937(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:3列10段(引出し数:30個)●引出し耐荷重:10kg●重量:22.7kg●適合仕切板:EA957F-31A
762mmx45.7m 油吸着ロールマット(水分離型) エスコ762mmx45.7m 油吸着ロールマット(水分離型)エスコ
36,800税込40,480
1個
当日出荷
油だけを吸収したい現場に最適です
仕様油専用水は吸着せず、油のみを吸着します。ロールの縦(457mmごと)と横にミシン目が入っています。材質ポリプロピレン寸法(mm)762×45.7m吸収量(L)約145(1巻当り)
広口ポリ容器(中蓋付) EA508AJシリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付) EA508AJシリーズエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
仕様●容量(L):3●胴径(mm):145●高さ(mm):300●入数:1個●材質:ポリエチレン●フタ内径:85mm●重量:264g●中ぶた付●ふたは、ねじ式
13,000rpm/70x120mm エアーサンダー(クリップ式) エスコ13,000rpm/70x120mm エアーサンダー(クリップ式)エスコ
17,400税込19,140
1台
翌日出荷
仕様使用ペーパーサイズ:70×122mm寸法(mm)75(W)×145(D)×70(H)質量(g)500使用圧力(MPa)0.63空気消費量(L/min)145騒音レベル(dB(A))80.6吸入口サイズRc1/4"パッドサイズ(mm)75×82使用コンプレッサ2.2kW振動3軸合成値(m/s2)16.7m/s2(ISO22867)
4列10段 パーツキャビネット エスコ4列10段 パーツキャビネットエスコ
42,600税込46,860
1台
翌日出荷
仕切板40枚付 取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです。 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm、内寸:145×243×78(H)mm●材質:ポリスチレン(小窓)●容量:2.6L●引出し耐荷重:10kg●適合仕切板:EA957F-31A質量(kg)29高さ(mm)937材質(本体)スチール(亜鉛メッキ)奥行(mm)265間口(mm)705引出し数4列10段(引出し数:40個)材質(引出し)ABS樹脂
2.0穴x300mm エアーダスター(フレキノズル) エスコ2.0穴x300mm エアーダスター(フレキノズル)エスコ
4,090税込4,499
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
145x200mm/1090mm 溝さらえ アルミ柄 エスコ145x200mm/1090mm 溝さらえ アルミ柄エスコ
2,030税込2,233
1丁
翌日出荷
溝の清掃作業、泥すくい作業などに。頭部は衝撃に強いポリカーボネートを採用。柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現、リブ入り(筋入り)形状にすることで滑り止め機能とフィット感が得られます。水抜き穴を採用
仕様●型番:074452●先端サイズ(mm):145(W)×200(L)×60(H)●全長(mm):1090●材質:頭部:樹脂柄部:アルミエンド部:樹脂●重量:400g
4列5段 パーツキャビネット エスコ4列5段 パーツキャビネットエスコ
25,600税込28,160
1台
翌日出荷
仕切板20枚付 取り外し可能透明窓付で簡単に中身が確認でき管理しやすいです。 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:705×265×502(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:4列5段(引出し数:20個)●引出し耐荷重:10kg●重量:16kg
3列3段 パーツキャビネット エスコ3列3段 パーツキャビネットエスコ
18,600税込20,460
1台
翌日出荷
エアーダスター(流量調節付) エスコエアーダスター(流量調節付)エスコ
2,480税込2,728
1個
翌日出荷
材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2最大使用圧力(MPa)1.0ノズルねじ径G1/8”エア流量(L/min)145
2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mmステム/流量調整付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(8.5mmステム/流量調整付)エスコ
2,610税込2,871
1個
翌日出荷
エアー流量調整付。
用途吊下げ用取付ねじ【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-9材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7タケノコ径(Φmm)8.5エア量(L/min)145
14mm/145mm ロッキングプライヤー エスコ14mm/145mm ロッキングプライヤーエスコ
6,100税込6,710
1丁
翌日出荷
材質クロームメッキ寸法(mm)最大口幅(S;):14、全長(L;):145全長(mm)145質量(g)175口の開き(mm)0~14
滑り防止用スパイク エスコ滑り防止用スパイクエスコ
2,680税込2,948
1足
翌日出荷
10個のスパイクが付いているので滑りにくい。靴固定ゴムロープ仕様で、足元が「しっかり」フィット。収納袋付き。
用途雪道や凍結道路での転倒防止に。草刈・レジャーの斜面・悪路歩行に。斜面での歩行・作業などに仕様スパイク長:2.5mm材質合成ゴム、鉄、ポリアセタール寸法(mm)145(W)×312(L)ブラック
2.0mm穴 エアーブローガン(流量調整付・プラグ付) エスコ2.0mm穴 エアーブローガン(流量調整付・プラグ付)エスコ
2,640税込2,904
1個
翌日出荷
エアー流量調整付・プラグ付。
取付ねじ【ノズル】G1/8”、【ホース】G1/4”穴径(Φmm)2エスコ品番EA123AE-1A材質(本体)アルミダイカスト使用圧力(MPa)0.7エア量(L/min)145
2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付) エスコ2mm穴 エアーブローガン(プラグ付ホース・流量調整付)エスコ
6,770税込7,447
1個
翌日出荷
エアー流量調整付。
取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”穴径(Φmm)2付属品プラグエスコ品番EA123AE-20材質(本体)アルミダイカスト常用圧力(MPa)0.69ホース寸法(全長)(m)5使用範囲(m)3.5エア量(L/min)145
2.0mm穴 エアーブローガン エスコ2.0mm穴 エアーブローガンエスコ
5,920税込6,512
1個
翌日出荷
空気量調節付ダスターガンで任意の噴出空気量に調節でき、スイベル金具付によりホースのねじれを防止します。 エアー流量調整あり。
取付ねじ【ノズル】G(PT)1/8”、【ホース】G(PT)1/4”ノズル長(mm)22穴径(Φmm)【ノズル】2仕様プラグ付材質(本体)アルミダイカスト材質(ホース)ウレタンホース寸法(内径×外径)(mm)5×8最大使用圧力(MPa)1エア量(L/min)145
充電器 エスコ充電器エスコ
6,620税込7,282
1個
翌日出荷
EA813SA・EA802SA-1用
仕様●サイズ:109(W)×145(L)×61(H)mm●重量:0.32kg●充電時間:60分●入力:100~240 VAC●出力:3.6V 2A
2列6段 パーツキャビネット エスコ2列6段 パーツキャビネットエスコ
23,400税込25,740
1台
翌日出荷
仕切板12枚付 棚板には酸化防止、耐摩耗性に優れた亜鉛メッキ処理が施されています 落下を防止する引出し構造
仕様●サイズ:362×265×571(H)mm●トレーサイズ:外寸:150×248×83(H)mm内寸:145×243×78(H)mm●材質:本体:スチール(亜鉛メッキ)引出し:ABS樹脂小窓:PS(ポリスチレン)●容量:2.6L●引出し:2列6段(引出し数:12個)●引出し耐荷重:10kg●重量:10kg●付属品:トレーのネームプレート用当てカバー、ネームプレート用シート、トレーの仕切り板(12枚)
計量カップセット エスコ計量カップセットエスコ(1件のレビュー)
4,560税込5,016
1個
翌日出荷
オイル・薬品の計量にご使用下さい。
容量(L)0.5・1・2材質ポリプロピレン仕様目盛付サイズ0.5Lカップ:100×145×135(H)mm ・1Lカップ:122×185×173(H)mm ・2Lカップ:150×210×215(H)mm
12.9L コンテナ エスコ12.9L コンテナエスコ
2,580税込2,838
1個
翌日出荷
積み重ね可能
仕様●容量:12.9L●外寸(mm):441×281×145(H)●サイズ:外寸:441×281×145(H)mm内寸:375×255×139(H)mm有効内寸:367×247×129(H)mm●圧縮荷重:8.24kN(840kgf)●色:透明●材質:ポリプロピレンコンテナ種類ベタ目
AC100V/1000W [家庭用] 乾湿両用掃除機 エスコAC100V/1000W [家庭用] 乾湿両用掃除機エスコ
31,100税込34,210
1個
翌日出荷
アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。便利なブロワー機能ゴミを吹き飛ばすブロワー機能付き。落ち葉などの広範囲に広がったゴミを寄せ集める時や届きにくい場所のゴミを吹き飛ばすのに便利です。
仕様●型番:1.628-145.0●商品名:WD3 S●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:1000W●吸込仕事率:180W●騒音値:73dB●容量:集じん/17L吸水/5L●サイズ:353×328×493(H)mm●重量(g):5300●コード長:6m●付属品:クリップ式フロアノズル+フロアノズル用アダプター、すきまノズル、フリースバッグ×1枚、カートリッジフィルター、スポンジフィルター+キャップ、パイプ2本、キャスター4個、サクションホース1本
充電器 エスコ充電器エスコ
6,620税込7,282
1個
4日以内出荷
EA813SB-1・EA813SP-1用。入力:100~240 VAC、出力:10.8V 2A。
質量(kg)0.33寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)109×145×61