カテゴリ
- 電気材料(3)
- IV(2)
- KIV(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 1.25(2)
- 2(2)
- 3.5(2)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
シース色
カラー(2)
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 1.35(1)
- 1.8(1)
- 2.4(1)
- 3(1)
- 3.6(1)
- 4.8(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 20(3)
- 50(2)
- 100(2)
芯数(C)
- 1(3)
定格電圧
- 600(1)
600
定格温度
- 60(1)
60
仕上外径
- 3(1)
- 3.4(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(1)
- 7.6(1)
3・3.4・4・5・6・7.6
ブランド
- エスコ
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- フジクラ・ダイヤケーブル(13)
- JAPPY(2)
- 三ツ星(2)
- 愛知電線(1)
- SFCC(旧:昭和電線)(3)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
- KHD(2)
- 品川電線(1)
- マリンテック(10)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(6)
- タツタ電線(2)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
- フジクラ(1)
- オーナンバ(1)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1)
- 古河電工メタルケーブル(1)
「14sq iv」の検索結果
![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)
ビニール絶縁電線[KIV]
エスコ(6件のレビュー)¥3,020~税込¥3,322~1個当日出荷から翌日出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:耐熱性ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)600規格/略称KIV





![ビニール絶縁電線[KIV] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50457742-221129-02.jpg)