カテゴリ

  • 電動工具(6)
  • 物流用品(4)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • SMC(135)
  • TRACO POWER(82)
  • CKD(54)
  • RS PRO(34)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • アルファ[販促](31)
  • BOURNS(23)
  • ELPA(20)
  • StarTech.com(20)
  • Anker(アンカー)(18)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
  • Jackery(ジャクリ)(15)
  • シャープ(14)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • 水本機械製作所(12)
  • omron(オムロン)(11)
  • VISHAY(11)
  • クリスタルアイ(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15-w-10」の検索結果

27件中 1~27件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1/ 10  ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ) エスコ

    1/ 10 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)

    エスコ
    ¥5,800税込¥6,380
    1個
    翌日出荷
    仕様15W用エスコ品番EA968CW-10寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:1.06、60Hz:0.99
  • DC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入) エスコ

    DC10-60V/15W 安全警告灯/LED(2個入)

    エスコ
    ¥6,300税込¥6,930
    1セット(2個)
    翌日出荷
    青色LEDライトでフォークリフトの危険進入区域を表示します
    寸法(mm)115×74×85(H)質量(kg)0.46電源DC10V~60Vコード長さ(mm)400照明装置LED球5灯(白・青)取付ねじサイズM10入数2個明るさ(Lm)600エコロジー商品省エネ
  • DC24V/10W 自動車用サイドターン電球 エスコ

    DC24V/10W 自動車用サイドターン電球

    エスコ
    ¥305税込¥336
    1個
    当日出荷
    サイドターン用 UN部品認証取得品
    仕様●定格:24V・10W●ガラス球:G18●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ19×38.2mm
  • フラットファイル A4 エスコ

    フラットファイル A4

    エスコ
    ¥1,800税込¥1,980
    1箱(10冊)
    当日出荷から翌日出荷
    耐久性に優れたPPシート製のスタンダードタイプのフラットファイルです。PPシート製なので水をはじき、汚れや破れに強く、長期使用に最適です。
  • LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠) エスコ

    LANケーブル中継アダプター(カテゴリー6a準拠)

    エスコ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    10ギガビットイーサネットに対応した、カテゴリ6AをサポートするRJ-45コネクタ用の中継アダプタ(カプラー)です。 10Gbit伝送速度、500MHz伝送帯域対応の10GBASE-T規格に準拠しています。 UTP LANケーブルを中継する際に使用可能です。
    仕様●カテゴリ:CAT6A●サイズ(W×D×H)mm:15×30.1×16.9●コネクタ形状:RJ-45メス・メス●規格名:10GBASE-T●結線仕様:ストレート結線●カラー:ホワイト●重量(g):4.4●対応伝送帯域:カテゴリ6A(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合アズワン品番65-2206-19
  • 充電式ワイヤレススピーカー付マイク エスコ

    充電式ワイヤレススピーカー付マイク

    エスコ
    ¥32,000税込¥35,200
    1本
    当日出荷
    連続使用時間:約6時間(使用条件により変化します)。充電時間:約3時間(使用条件により変化します)
    仕様●メーカー:キングジム(KINGJIM)●型番:SPMC10●重量(g):350●材質:ABS●定格:15W●電源:リチウムイオンポリマーバッテリー●サイズ:約Φ55×290(H)mm ●スピーカー:30×70mm×2、Φ31mm×1●インターフェイス:外部端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、USB Type-C充電端子●付属品:マイクベース、充電ケーブル、充電ケーブル(USB Type-A/Type-C)、ネックストラップ、ACアダプタ、ケース
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    ¥26,300税込¥28,930
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・100mm ディスクグラインダー本体×1。・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)。・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・モーター:100V・720W 。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:2800~11000rpm。・最大出力:960W 。・コード長:2.5m。・サイズ:104×263mm。・重量:1.4kg 。・替カーボンブラシ:EA813BZ-27。・付属品:保護カバー、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速。切断砥石仕様:。・外径:105mm。・穴径:15mm。・粒度:#60。・最大回転数:14500rpm。・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用。・高品質酸化アルミ砥粒。・安全な両面補強タイプ。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・重量:1040g。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
  • 電子レンジ エスコ

    電子レンジ

    エスコ
    ¥13,800税込¥15,180
    1台
    翌日出荷
    ターンテーブルタイプのシンプルレンジです。シンプル操作で簡単あたためシンプルなボタン操作でお子様からご年配の方までご使用いただけます。選べる3段階出力あたためから解凍まで料理に合わせて使い分け可能。最大15分タイマー付き。調理時間は10秒単位で設定可能。楽ちん自動調理メニュー5種類の料理がワンタッチで簡単調理。忙しい時に役立ちます。庫内サイズがW30.5cmで広々していて25cmのピザも入ります。シンプルなデザインでさまざまなキッチンに馴染みます。周波数50Hz(東日本)・60Hz(西日本)共用のヘルツフリーなので、どちらの地域でもお使いいただけます。
    材質鋼板、ガラス、ABS樹脂質量(kg)10.6周波数(Hz)50/60電源AC100V(50/60Hz共用)電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)900/1200周波数(MHz)発振:2450高周波出力(W)50Hz:500/200相当 60Hz:650/500/200相当サイズ(mm)440(W)×325(D)×255(H)タイマー10秒~15分庫内容量(L)約17皿径(Φmm)丸皿:約255
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    ¥12,300税込¥13,530
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:ディスクグラインダー本体×1、切断砥石×5枚(#46)、オフセット研削砥石×5枚(#36)、工具箱×1。ディスクグラインダー本体:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・640W・6.6A。・サイズ:257×120×104(H)mm。・重量:1.5kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:850W。・コード長:2m。切断砥石:。・粒度:#46。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:15,300rpm。・材質:アルミニウムオキサイド。・スチール、ステンレス、チタニウム用。・低い切削温度での高速切断が可能で砥石の摩耗を抑えます。 。オフセット研削砥石:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
    材質ポリプロピレン寸法(mm)257×120×104(H)、【ケース】430×180×230(H)質量(kg)1.5穴径(Φmm)15電流(A)6.6電圧(V)AC100消費電力(W)640回転数(min-1[r.p.m])12000砥石サイズ(mm)100スピンドル径M10×1.5
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    ¥23,800税込¥26,180
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm。・スピンドル径…M10×1.5。・回転数…10,500rpm。・最大出力…1060W。・電源…100V・900W・9.5A。・コード長…2.5m。・サイズ…273×63(H)mm。・重量…1.8kg。・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可。・安全性の高いパドルスイッチ採用。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
  • キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5) エスコ

    キャスター(ツインホイール/ブレーキ付/M10xP1.5)

    エスコ
    ¥720~税込¥792~
    1個
    翌日出荷
    ベアリング無し
  • 防湿保管庫 エスコ

    防湿保管庫

    エスコ
    ¥77,600税込¥85,360
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    設定湿度:30~50%※中に保管する物や周囲の環境によって庫内湿度は変わってきます。ディスプレイしながら湿気やホコリからカメラを守る電子式防湿保管庫です。カメラ、レンズなどの精密機器は湿気やホコリに弱いので、専用の電子式防湿庫に保管すれば安心です。ダイヤル設定自動調整式ですので、防湿庫の中は湿度を簡単に一定に保てます。ガラス張り扉ですからカメラ、レンズのディスプレイにもなります。温湿度装備、庫内の温度と湿度が計れます。除湿ユニットはダイヤルを回すだけの簡単設定。稼働時にはランプが点滅します。キャビネットはスチール製、粉体塗装仕上げ。前面ガラスは強化ガラスを採用。
  • ディスクグラインダーセット エスコ

    ディスクグラインダーセット

    エスコ
    ¥25,200税込¥27,720
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
  • 10W ワイヤレススピーカー エスコ

    10W ワイヤレススピーカー

    エスコ
    ¥88,000税込¥96,800
    1個
    翌日出荷
    ワイヤレスマイク1本、有線マイク1本、ライン入力2系統同時使用可能 ワイヤレス・有線マイクロホンによる拡声を行いながら、BGMや効果音を使用できるワイヤレススピーカーです。 高品質のスピーカーを採用した、ダイバシティタイプ、定格出力10Wのポータブル型ワイヤレススピーカーです。 水晶制御PLLシンセサイザー方式の800MHz帯ダイバシティチューナーを内蔵しています。 USBポートを装備していますので、パソコンから音楽を流せます。
    仕様入力:ワイヤレスマイク:1回路、有線マイク:1回路、ライン入力:モノラルホーンジャック、ステレオミニジャック(ミキシング)、USBポートエスコ品番EA763CF-15寸法(mm)175×208.5×236.6質量(kg)3.7タイプ800MHz帯電源AC100V(50/60Hz)定格出力(W)10(最大15)周波数特性100~15000Hz音圧レベル(dB)出力89(1W、1m)受信周波数806.125~809.750MHz(B型30波のうち1波選択)アンテナ方式内蔵アンテナ
  • T型アイプレート(ステンレス製/台座半丸) エスコ

    T型アイプレート(ステンレス製/台座半丸)

    エスコ
    ¥930税込¥1,023
    1個
    翌日出荷
    取付ねじ無し
  • クリップナット EA527CRシリーズ エスコ

    クリップナット EA527CRシリーズ

    エスコ
    ¥1,690税込¥1,859
    1箱(10個)
    翌日出荷
    仕様●サイズ(mm):15×11.2●材質:ばね鋼(リン酸塩被膜)●入数:10個●純正番号:68898-W1000●重量:13.4g●ねじサイズ:5mm●主な使用箇所:ニッサン車(フロントバンパー)
  • 100mm/ 650W ディスクグラインダー エスコ

    100mm/ 650W ディスクグラインダー

    エスコ
    ¥6,050税込¥6,655
    1個
    翌日出荷
    硬い素材の研磨・加工作業に対応したディスクグラインダー。手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能です。サイドハンドル付きのため、様々な用途に活用できます。サビ落としからブロック・レンガなどの硬い素材の研磨まで多目的な作業をサポート。ホイールカバー(EA809BT-2/別売)を使用することで、切断時の火花、粉塵の飛散を抑えます。
    仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:G650●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10●回転数:12,000rpm●電源:AC100V・650W●サイズ:73×255×75(H)mm●重量:1.25kg●コード長:2m●付属品:サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ●二重絶縁
  • トルクレンチ(ツール交換式) エスコ

    トルクレンチ(ツール交換式)

    エスコ
    ¥29,600税込¥32,560
    1台
    翌日出荷
    RoHS対応品 市販されている工具をセットし、トルクレンチとして使用します。 スパナ、メガネ、ラチェットハンドル、六角棒レンチ等がセットできます。 アジャスタブル型、プリセット型兼用 美麗な表面処理。 ホイールレンチをセットすればタイヤの締付けもできます。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 設定トルクの変更は付属品の専用工具で簡単に行なえます。 樹脂ハンドル付。
    トルク調整範囲(N・m)10~70精度(%)±5仕様●トルク範囲(N.m):10~70●最小目盛(N・m):0.2●全長(mm):245●精度:±5%●重量(g):650●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12●保持径:最小Φ10~最大Φ15●適用ねじ:普通鋼:M8・M10・M12(M14)ハイテン:M6(M7)・M8・M10全長(mm)245質量(g)650種類●スパナ類クランプ幅:最小12~最大21●六角棒レンチ保持部:最小W5~最大W10、適合ねじサイズ:M6~M12適合ねじ普通鋼:M8・M10・M12(M14)、ハイテン:M6(M7)・M8・M10スパナ口径(Φmm)12~21主な用途タイヤ締め付け最小目盛(N・m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応保持径最小Φ10~最大Φ15
  • ディスクグラインダー(脱着式・コード付) エスコ

    ディスクグラインダー(脱着式・コード付)

    エスコ
    ¥15,700税込¥17,270
    1台
    翌日出荷
    コードが邪魔にならない、片付けが容易
    用途鉄研削(バリ取り、面取り、開先、ビード処理、さび落とし)、鋼管の切断、コンクリート・亙の切断仕様●コード:有●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12,000rpm●電源:AC100V・730W・7.5A●最大出力:980W●サイズ:287×117×88(H)mm●重量:1.5kg●コード長:2.5m●付属品:カニ目スパナ、2.5m脱着コード
  • タイムスイッチ(24時間) エスコ

    タイムスイッチ(24時間)

    エスコ
    ¥9,590税込¥10,549
    1個
    翌日出荷
    24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。防雨型。
    仕様結線式取付露出質量(g)290周波数(Hz)50-60(切替式)消費電力(W)1.5電源AC100V接点構成1a出力方式タイマー出力精度(分)動作時刻精度:±3以内保護等級IP33設定時間24時間型(15分単位)電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A駆動方式交流モータ式回路数1回路サイズ(mm)123×52×180(H)開閉回数(回)接点(抵抗負荷):5万接点容量抵抗:15A 白熱灯:10A 誘導:12A モーター:750W 最小適用負荷:DC5V 10mA回路構成同一回路時間精度電源周波数に同期電圧変動許容範囲±15%以内停電補償なし
  • キャスター(ツインホイール/M10xP1.5) エスコ

    キャスター(ツインホイール/M10xP1.5)

    エスコ
    ¥620~税込¥682~
    1個
    翌日出荷
    ベアリング無し
  • 100mm/ 640W ディスクグラインダー エスコ

    100mm/ 640W ディスクグラインダー

    エスコ
    ¥9,850税込¥10,835
    1個
    翌日出荷
    仕様●メーカー:京セラ●型番:G-1030●仕様:本体のみ●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12,000rpm●電源:100V・640W・6.6A●最大出力:850W●サイズ:257×120×104(H)mm●重量:1.5kg●コード長:2m●砥石厚さ:4~6mm●付属品:#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ、サイドハンドル●細身ボディ●二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付●手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付●低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能
  • タイムスイッチ(24時間) エスコ

    タイムスイッチ(24時間)

    エスコ
    ¥9,310~税込¥10,241~
    1個
    翌日出荷
    24時間式タイムスイッチ。設置には電気工事士の資格が必要です。
    仕様結線式出力方式タイマー出力電源表示灯緑LED表示抵抗負荷15A回路数1回路
  • AC100V/200kg 電動ウィンチ エスコ

    AC100V/200kg 電動ウィンチ

    エスコ
    ¥89,400税込¥98,340
    1台
    翌日出荷
    オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。
    仕様●水平牽引能力:200kg●巻取速度:12m/分●使用ワイヤー:Φ5mm×10m●電源:単相100V●サイズ:388×180×245(H)mm●電源コード長:出力側/3m コントローラー側/3m●重量:15kg●モーター:500W●連続使用時間:5分●屋内専用
  • LEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズ エスコ

    LEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズ

    エスコ
    ¥8,610~税込¥9,471~
    1台
    翌日出荷
    省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。
    エコロジー商品省エネ
  • ディスクグラインダー エスコ

    ディスクグラインダー

    エスコ
    ¥13,900~税込¥15,290~
    1台
    翌日出荷
  • 100mm/850W ディスクグラインダー 脱着式・コード無 エスコ

    100mm/850W ディスクグラインダー 脱着式・コード無

    エスコ
    ¥15,800税込¥17,380
    1台
    翌日出荷
    サイズ:287×117×88(H)mm ※長さ(287mm)は脱着コード接続口に取り付けるキャップを取り外した時の値です。電源コードが脱着できるので、安全性と収納性に優れ、作業工程の効率化につながります。コンパクトなヘッドで狭所作業に適しています。極細握りで長
    仕様●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12000rpm●最大出力:1100W●電源:AC100V・850W・8.8A●重量:1.5kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●付属品:カニ目スパナ●砥石別売●コード無●着脱式●二重絶縁●スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」●握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り狭いところも入り込める●クラスで最も低いスリムギヤヘッド●鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター●防じん性に優れたラビリンス構造