カテゴリ

  • 作業工具(40)
  • ねじ・ボルト・釘(16)
  • バッテリー・電装(10)
  • 機構部品(7)
  • 測定用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 切削工具(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(21)
  • KITO(キトー)(1,121)
  • C’ultiva(カルティバ)(117)
  • トヨタ(105)
  • SMC(76)
  • BIGM(丸山製作所)(67)
  • RS PRO(63)
  • ノーブランド(58)
  • ベビーフェイス(52)
  • Wera(50)
  • ホンダ(44)
  • WURTH ELEKTRONIK(40)
  • 佐藤計量器製作所(39)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(30)
  • SRIC(スリック)(29)
  • CIO(28)
  • 三菱電機(27)
  • 理研計器(26)
  • 廣杉計器(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15×30×5」の検索結果

93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 15x30x 5mm オイルシール(G/ニトリル) エスコ

    15x30x 5mm オイルシール(G/ニトリル)

    エスコ
    350税込385
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板軸径(Φmm)15厚さ(mm)5外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 15x30x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ

    15x30x 7mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)

    エスコ
    525税込578
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)15厚さ(mm)7外径(Φmm)30適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 自動車用管ヒューズセット エスコ

    自動車用管ヒューズセット

    エスコ
    6,990税込7,689
    1セット
    当日出荷
    セット内容:30mm:1A・2A・3A・5A・10A・15A・20A・30A、26mm:5A・10A・15A・20A。各10個入り。
  • バキュームクリーナー(エアー式) エスコ

    バキュームクリーナー(エアー式)

    エスコ
    6,770税込7,447
    1組
    当日出荷
    布バッグは2層構造で耐久性が高いです
    付属品・ノズル:120 □40×60、・パイプ:207 Φ30、・細口ノズル:237 □15×50、・ポイントノズル:125 Φ5、・ホース:Φ35×1380、・止めバンド×2、・布バッグ:245×156ジッパー付仕様取付ねじ(吸入口):Rc(PT)1/4"全長(mm)145高さ(mm)130(本体のみ)質量(g)750(袋含み)、288(ガンのみ)使用圧力(MPa)0.62Mpa空気消費量(L/min)420使用コンプレッサ1.5kw以上
  • 平型ヒューズセット エスコ

    平型ヒューズセット

    エスコ
    4,070税込4,477
    1セット
    当日出荷
    セット内容:ミニ型:3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A 平型:3A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A。入数:各15個。ミニ型と平型のセット。
    ケース寸法(mm)220 (W)×150 (D)×47 (H)全質量(g)500
  • 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    8,530税込9,383
    1セット
    当日出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M2-M6 皿頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    7,590税込8,349
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AF-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロ頭部形状皿頭
  • M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    16,600税込18,260
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
  • 六角穴付ボルトセット エスコ

    六角穴付ボルトセット

    エスコ
    5,970税込6,567
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949DEセット内容サイズ(入数):M3×10mm(100)M3×12mm(100)M4×12mm(50)M4×15mm(50)M5×15mm(30)M5×20mm(30)M6×20mm(30)M6×25mm(20)M8×25mm(15)M8×30mm(10)M10×25mm(10)M10×30mm(6)種別全ねじ材質サイズM3×10、M3×12、M4×12、M4×15、M5×15、M5×20、M6×20、M6×25、M8×25、M8×30、M10×25、M10×30ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボルトセット[ユニクロ] エスコ

    六角穴付ボルトセット[ユニクロ]

    エスコ
    7,300税込8,030
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949DFセット内容サイズ、ピッチ(入数):M3×6、0.5(100)M3×8、0.5(100)M3×10、0.5(100)M4×8、0.7(60)M4×10、0.7(60)M4×12、0.7(60)M5×10、0.8(40)M5×12、0.8(40)M5×15、0.8(30)M6×16、1(20)M6×20、1(20)M6×25、1(15)材質表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 酸性洗剤用中和剤 [スタイン NL] エスコ

    酸性洗剤用中和剤 [スタイン NL]

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個(20kg)
    当日出荷
    適合EA119-15用エスコ品番EA119-16pH14.0内容量(kg)20使用量5~15%(酸性洗浄剤の管内中和)、30~50%(排液の中和)洗浄時間1~5時間
  • 皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット (ユニクロメッキ) エスコ

    皿頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット (ユニクロメッキ)

    エスコ
    5,330税込5,863
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:サイズ(入数):M5×8(100)、M5×10(90)、M5×15(60)、M5×20(50)、M5×30(30)、M5×50(20)、M5ナット(150)、M5ワッシャー(250)、スプリングワッシャー(250)。(+)皿頭。並目ねじ。
    材質鉄(ユニクロメッキ)ピッチ0.8ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状
  • M4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコ

    M4 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

    エスコ
    8,980税込9,878
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-101セット内容サイズ(入数):M4×5(190)M4×8(140)M4×10(110)M4×15(80)M4×20(70)M4×30(40)M4ナット(200)M4ワッシャー(320)スプリングワッシャー(320)材質ステンレス
  • M5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコ

    M5 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

    エスコ
    8,250税込9,075
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-102セット内容サイズ(入数):M5×8(80)M5×10(70)M5×15(50)M5×20(40)M5×30(24)M5×50(16)M5ナット(120)M5ワッシャー(200)スプリングワッシャー(200)材質ステンレス
  • M2- M6  鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス) エスコ

    M2- M6 鍋頭小ねじ・ナット・ワッシャーセット(ステンレス)

    エスコ(1件のレビュー)
    18,600税込20,460
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-35セット内容サイズ(入数):M2×5(20)M2×10(20)M2×15(20)M2×20(20)M2.6×5(20)M2.6×10(20)M2.6×15(20)M2.6×20(20)M3×10(15)M3×15(15)M3×20(15)M3×30(15)M4×10(15)M4×15(15)M4×20(15)M4×30(15)M5×10(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×30(10)M6×10(10)M6×15(10)M6×20(10)M6×30(10)M2ナット(80)M2ワッシャー(80)M2スプリングワッシャー(80)M2.6ナット(80)M2.6ワッシャー(80)M2.6スプリングワッシャー(80)M3ナット(60)M3ワッシャー(60)M3スプリングワッシャー(60)M4ナット(60)M4ワッシャー(60)M4スプリングワッシャー(60)M5ナット(40)M5ワッシャー(40)M5スプリングワッシャー(40)M6ナット(40)M6ワッシャー(40)M6スプリングワッシャー(40)材質ステンレス
  • M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    14,900税込16,390
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-8セット内容サイズ(入数):M3×10mm(250)M3×12mm(250)M4×12mm(120)M4×15mm(150)M5×15mm(100)M5×20mm(80)M5×30mm(50)材質ステンレスねじの呼びM8
  • 六角穴付ボルト (ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルト (ステンレス製)

    エスコ
    10,700税込11,770
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:M5×8(50本)、M5×10(40本)、M5×12(35本)、M5×15(50本)、M5×20(40本)、M5×25(30本)、M5×30(30本)。並目ねじ。
    材質ステンレス(SUS XM-7/SUS304)長さ(mm)8、10、12、15、20、25、30ピッチ0.8ケース寸法(mm)205×145×40頭部形状六角穴付きねじの呼びM5強度区分A2-70ねじ山種類並目
  • 自動車用管ヒューズセット エスコ

    自動車用管ヒューズセット

    エスコ
    4,460税込4,906
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:1A・2A・3A・5A・10A・15A・20A・30A。各10個入り。
    寸法(mm)Φ6.5×30定格電圧(V)32
  • 125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット エスコ

    125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット

    エスコ
    13,200税込14,520
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
  • 六角穴付ボルトセット(ステンレス/黒色) エスコ

    六角穴付ボルトセット(ステンレス/黒色)

    エスコ
    20,300税込22,330
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA949MK-1セット内容<セット内容(入数)>M3×8(20)、M3×10(20)M3×15(20)、M3×20(20)M3×30(20)、M3×40(20)M4×8(16)、M4×10(16)M4×15(16)、M4×20(16)M4×30(16)、M4×40(16)M4×50(16)、M5×8(12)M5×10(12)、M5×15(12)M5×20(12)、M5×30(12)M5×40(12)、M5×50(12)M6×10(8)、M6×15(8)M6×20(8)、M6×30(8)M6×40(8)、M6×50(8)M8×10(4)、M8×15(4)M8×20(4)、M8×30(4)M8×40(4)、M8×50(4)頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM8
  • M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M2-M6 鍋頭小ねじセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    7,480税込8,228
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AF-91セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
  • ハトメパンチセット エスコ

    ハトメパンチセット

    エスコ
    11,200税込12,320
    1セット
    当日出荷
    セット内容プライヤータイプ(全長:200mm)、打ち棒タイプ(全長:70mm)、抜き棒、下穴用ポンチ(Φ3・4・5・7・8・10・12・15mm)、駒(ハトメ用):4・5・7・8・10・12・15mm用・大カシメ用・特大カシメ用・リングホック用(各1組)、アルミ両面ハトメ(4mm):100組、アルミ両面ハトメ(5mm):100組、アルミ両面ハトメ(7mm):50組、アルミ両面ハトメ(8mm):20組、アルミ両面ハトメ(10mm):15組、アルミ両面ハトメ(12mm):10組、アルミ両面ハトメ(15mm):5組、ニッケル大カシメ:30組、ニッケル特大カシメ:15組、ニッケルリングホック:10組
  • ソケットレンチセット エスコ

    ソケットレンチセット

    エスコ
    19,700税込21,670
    1組
    当日出荷から翌日出荷
  • M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製) エスコ

    M2-M6 皿頭小ねじセット(ステンレス製)

    エスコ
    15,900税込17,490
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949AD-92セット内容サイズ(入数):M2×4(400)M2×8(350)M2×10(300)M2×15(150)M3×6(150)M3×8(120)M3×10(80)M3×15(60)M4×6(100)M4×8(90)M4×10(80)M4×15(50)M5×8(60)M5×10(50)M5×15(35)M5×20(25)M6×8(30)M6×10(25)M6×15(20)M6×20(15)材質ステンレス頭部形状皿頭
  • 自動車用低背ヒューズセット エスコ

    自動車用低背ヒューズセット

    エスコ
    5,480税込6,028
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:2A・5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A。各10個入り。
    寸法(mm)8.7×10.9
  • ツールワゴン付工具セット (トレー入り) エスコ

    ツールワゴン付工具セット (トレー入り)

    エスコ
    239,900税込263,890
    1セット
    当日出荷
    入り組み点数:242点。セット内容:(1/2”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・27・30・32mm、(3/8”)ディープソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22mm、(3/8”)ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm、(1/4”)ラチェットハンドル 127mm、(3/8”)ラチェットハンドル 203mm、(1/2”)ラチェットハンドル 254mm、(1/2”)オフセットハンドル 260mm、(1/4”)エクステンションバー 50・100mm、(3/8”)エクステンションバー 75・150mm、(1/2”)エクステンションバー 125・250mm、(1/4”)ユニバーサルジョイント 35mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 56mm、(1/2”)ユニバーサルジョイント 70.6mm、(1/4”)フレキシブルエクステンションバー 150mm、ソケットアダプター 凸1/4”×凹3/8”・凸1/2”×凹3/8”・凸3/8”×凹1/2”、(3/8”)スパークプラグソケット 14・16・21mm、エキストラクターセット 5本組、ビット(六角シャンク5/16” 全長30mm) (+):#1・#2・#3、(-):5.5・6.5・8・10・12mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12mm、TORX(イジリ止付き):T20・T25・T30・T40・T45・T50・T55・T60、XZN:M5・M6・M8・M10・M12、ビット(六角シャンク5/16” 全長70mm) (+):#2、(-):8mm、Hex:4・5・6・7・8・10・12・14mm、TORX:T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55、XZN:M5・M6・M8・M10・M12・M14・M16、ビットアダプター 5/16”(Hex)×3/8”(sq)・5/16”(Hex)×1/2”(sq)、片目片口スパナ 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・27・30・32mm、オープンエンドスパナ 6×7・8×10・10×12・12×14・13×15・13×16・14×17・16×18・17×19・19×21・22×24・24×27・30×32mm。穴用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、軸用スナップリングプライヤー175mm・175mm(90°)、ラジオペンチ160mm、ニッパー160mm、ペンチ200mm、 コンビネーションプライヤー200mm、ロッキングプライヤー(カーブジョー)250mm、(+)ドライバー #2×38・#0×75・#1×75・#2×100・#2×150mm、(-)ドライバー6.0×38・3.2×75・5.0×100・6.0×100・6.0×150mm、マグネットピックアップツール512mm、六角棒レンチ(ボールポイント付)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、TORXキーレンチT10・T15・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50、ポンチ5本セット、(1/2”)オイルパン用ビットソケットM16・17mm、ボールピンハンマー680g、メジャー19mm×5m、モンキーレンチ250mm、無反動ゴムハンマー1050g、検電ドライバー、エアブロー、カッターナイフ、フィラーゲージセット、オイルフィルターレンチ、L型ハンドル260mm。ツールワゴンと4種類の型抜きトレー付き工具セットの組合わせ商品。ワゴンの引出し(上部4段)には型抜きトレー付き工具セットがそれぞれ1セットぴったりと収まります。ツールワゴンのサイドパネルはクリップボードタイプ。鍵2個付。
    材質ツールワゴン:スチール質量(kg)54寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ツールワゴン:770×470×896引出し内寸法(mm)小:565 (W)×400 (D)×90 (H)、大:565 (W)×400 (D)×140 (H)
  • [ラチェット式]T型ドライバーセット エスコ

    [ラチェット式]T型ドライバーセット

    エスコ
    24,800税込27,280
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:17点、ドライバーハンドル 45mm(軸長)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #2・#3、ポジビット #2・#3、TORXビット T10・T15・T20・T25・T30・T40、Hexビット 3・4・5・6・8mm、(-)ビット 5.5mm。正逆切替レバー付。ビットを交換する時、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業ができます。
  • M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M5・M6・M8 六角頭ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    11,200税込12,320
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949AD-9セット内容サイズ、頭対辺(入数):M5×10、8mm(80)M5×15、8mm(60)M6×15、10mm(50)M6×20、10mm(50)M8×20、13mm(30)M8×25、13mm(25)M8×30、13mm(20)材質ステンレスねじの呼びM8
  • [差替式]スタビードライバーセット エスコ

    [差替式]スタビードライバーセット

    エスコ
    7,600税込8,360
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:ラチェットドライバーハンドル:58mm×1本、強力マグネットホルダー、(+)ビット:#1・#2・#3、(-)ビット:6mm、六角レンチ:H2.5・H3・H4・H5・H6、ヘクスローブ:T6・T8・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40(*T6のみイジリ止め無)、ボックス:H5・H5.5・H6・H7・H8・H9・H10・H11・H12・H13、タフケース。豊富なビットとマグネットホルダー付持ち運びに便利なセット組。ギア数72枚強力本締め・軽い早回しのラチェット機構、狭い箇所に便利なスタービータイプ。片手でスイッチの切替OK(正転、逆転、固定)。切替誤作動が起きにくいスイッチ形状。溝付で脱着簡単な溝付超短ビット。全28サイズのネジに対応。ビットの延長とネジ保持ができるマグネットホルダー付き。1,000kgに耐える極厚3mm設計の頑丈なケース。バックルを付け替えて開け方2種類。強力マグネットホルダー。
  • 平型ミニヒューズセット エスコ

    平型ミニヒューズセット

    エスコ
    5,030税込5,533
    1セット
    翌々日出荷
    セット内容:2A、3A、4A、5A、7.5A、10A、15A、20A、25A、30A。入数:各20個。
    ケース寸法(mm)220 (W)×150 (D)×47 (H)全質量(g)340
  • 熱中症暑さ指数計 エスコ

    熱中症暑さ指数計

    エスコ
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
  • [差替式]パワーグリップドライバーセット エスコ

    [差替式]パワーグリップドライバーセット

    エスコ
    5,390税込5,929
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:22点セット、(-)ビット (-)3×4mm・(-)4.5×5.5mm・(-)6×6.5mm、Hexビット 1.5・2・2.5・3・4・5・6mm、ヘクスローブビット T7・T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30、ドライバーハンドル 118mm、(+)(-)ビット (+)#2×(-)6mm。樹脂ケース付。
  • マルチインパクトドライバーセット エスコ

    マルチインパクトドライバーセット

    エスコ
    23,100税込25,410
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:19点。(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 0.8×4・1×5.5・1.2×6.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット T15・T20・T25・T30・T40、ポジビット #1・#2・#3。インパクトレンチ機能のオン/オフを切り替えることができます。インパクトレンチ機能をオンにすると、ハンマーによる衝撃が最大25Nmの緩みトルクに変換されます。頑丈なビットホルダーにより、さまざなねじ先端形状に合わせて特殊ビットを取り付けることができます。正逆切替機能。貫通軸。手作業インパクトレンチ、コンパクトツール、貫通ドライバーの利点を組み合わせています。
  • [ターボギア]ドライバーセット エスコ

    [ターボギア]ドライバーセット

    エスコ
    29,500税込32,450
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:19点、ドライバーハンドル 146mm、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #1、#2、#3、(-)ビット 0.8×4、1×5.5、1.2×6.5mm、Hexビット 3/32”、1/8”、5/32”、3/16”、TORXビット T10、T15、T20、T25、T30、スクエアビット #1、#2、#3。ラピッドアダプター式。4倍回転のターボギアを搭載、電気を使わずに1回転を4倍にして締め込みます。
  • ソケットレンチセット エスコ

    ソケットレンチセット

    エスコ
    22,900税込25,190
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:28点、ソケット(6角) 5・5.5・6・7・8・10・11・12・13mm、(+)ビット #1・#2・#3、ポジビット #1・#2、TORXビット T10・T15・T20・T25・T27・T30、ヘックスビット 3・4・5・6mm、ラチェットハンドル 141mm、スイベルエクステンションバー 56mm、ロッキングエクステンションバー 150mm、ビットアダプター 37mm(六角シャンク1/4”)。コンパクトな布製ボックスに収納されているラチェットセットです。作業場に立てて置けるため、スペースをとらず保管しやすいです。軽くて、シンプルで持ち運びやすいです。新しいツイストロックにより、ソケットの取り付け取り外しを容易にし、ガチャガチャと音を立てません。ラチェットハンドルは回転方向切り替えレバー付。ラチェットハンドルは72本の細かい歯により、動作角度がわずか5°です。形状とサイズによって色分けされており、必要な工具を見分けやすい。マジックテープ(120×50mm)付。
  • ミニヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット エスコ

    ミニヒューズ+ヒューズテスター&プーラーセット

    エスコ
    6,890税込7,579
    1セット
    翌日出荷
    セット内容5A・7.5A・10A・15A・20A・25A・30A+ヒューズテスター&プーラー(EA640TF-4)・ヒューズ各10個入り寸法(mm)16.5×11ケース寸法(mm)205×145×40(H)検電範囲(V)DC24
  • M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949L-1セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)頭部形状六角ねじの呼びM3
  • 自動車用平型ヒューズセット エスコ

    自動車用平型ヒューズセット

    エスコ
    4,900税込5,390
    1組
    翌々日出荷
    セット内容:・5A(黄褐色)・7.5A(茶)・10A(赤)・15A(青)・20A(黄)・25A(透明)・30A(緑)。各10個入り。
    定格電圧(V)32ケース寸法(mm)165×95×30 (H)
  • TORXドライバーセット(ホールド機能付) エスコ

    TORXドライバーセット(ホールド機能付)

    エスコ
    32,400税込35,640
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:14点、トルクス:T8・T9・T10・T15・T20・T25、精密トルクス:T4・T5・T6・T7、T型トルクス:T20・T25・T30・T40。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。早回しのためのハードゾーンと効率のよいトルク伝達のためのソフトゾーンを備えたトルクスドライバー6点。早回し回転キャップ付の精密ドライバー4点。高い締め付けおよび緩みの作業を伝達するT型ハンドルドライバー4点。
  • ソケットレンチセット エスコ

    ソケットレンチセット

    エスコ
    64,100税込70,510
    1セット
    翌日出荷
    セット内容:37点、ソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14・15、変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 56mm、エクステンションバー 75・150mm、TORXビット T8・T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40、HEXビット 3×28・4×28・4×100・5×28・5×100・6×28・6×100・8×28・8×100mm、ユニバーサルジョイント 35.5mm。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。ラチェットはドライバーとしても使えるので、スピーディーなねじ締め作業が可能。ソケットは識別カラー付。
ボルト m30×300特集