カテゴリ
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 研磨材(2)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(124)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(5)
- ホーザン(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- 大生工業(3)
- nepros(3)
- イトーキ(2)
- オーエスエンジニアリング(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 服部(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- LITTELFUSE(1)
- Advantech(アドバンテック)(1)
- JBL(1)
「150-p4w」の検索結果

150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(25枚)
エスコ¥16,800税込¥18,4801個翌日出荷用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに粒度A/WA24P寸法(mm)直径150×6×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])9170
150x6mm/A/WA24Pオフセット型砥石(5枚)
エスコ¥3,480税込¥3,8281個翌日出荷用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに粒度A/WA24P寸法(mm)直径150×6×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])9170
AC100V/14Ax2m タップ 12口/USBポート/タワー型
エスコ¥7,120税込¥7,8321個当日出荷iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。サポート用マグネット付でスチール机などに安定させて設置できます。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。AC差込口はホコリ・ゴミの浸入を防ぐ扉付です。仕様●型番:WBS-TW1204USB●定格:14A・100V(1400W)●プラグ:2P(スイング式)●サイズ:150(W)×145(D)×192(H)mm●USB出力:4.8A・5V●コード長:2m●ポート数:4ポート●コンセント:2P×12口●AC差込口は12個口で複数台の機器もスッキリ配線●ブレーカー内蔵集中スイッチ付●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●USBは4ポートで前面にあるので抜き差し簡単●断線に強いコード●耐トラッキングカバー付180°回転スイングプラグ