カテゴリ
- 研磨材(9)
- 作業工具(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 接着剤・補修材(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- KITO(キトー)(324)
- ストア・エキスプレス(48)
- SMC(29)
- アズワン(15)
- RS PRO(15)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
- ニッセイ(11)
- 新コスモス電機(8)
- 日研工作所(8)
- 理研計器(8)
- 三ツ星ベルト(8)
- マキテック(7)
- CKD(6)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- ヤナセ(柳瀬)(6)
- NTツール(6)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(6)
- 岩田製作所(5)
- ブランドをもっと見る
「150*50*25」の検索結果

六角穴付止めねじセット
エスコ¥8,370税込¥9,2071個当日出荷材質鉄穴の形状六角穴ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ケース寸法(mm)207×145×40
ピアスビスセット(鉄/ユニクローム)
エスコ¥5,790税込¥6,3691個当日出荷エスコ品番EA949EPセット内容頭形状 サイズ(入数):(+)ナベ4×13mm(150)(+)ナベ4×16mm(120)(+)ナベ4×19mm(100)(+)ナベ4×25mm(80)(+)皿4×30mm(80)(+)皿4×40mm(50)
油砥石セット
エスコ¥17,800税込¥19,5801セット(4個)当日出荷4個セット(粗目・中目・細目・極細目)。ケース付。粒度#150・#320・#600・#1000寸法(mm)50×25×150ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)347×167×119
R 3/8"x12.7mm 雄ねじステム ステンレス製
エスコ¥729税込¥8021個当日出荷。※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●ねじサイズ(R):3/8"●タケノコ外径:12.7mm●タケノコ長:25mm●適合ホース内径:8mm●六角対辺:17mm●全長:44mm●重量(g):33●材質:SUS304●適合ホース内径※:12mm●RoHS指令相当品
57g リペアースティックキット
エスコ¥16,200税込¥17,8201セット翌日出荷セット内容:リペア―スティック7本セット(ケース付)、EA934WA-10B(多目的・水中用)×1本、EA934WA-2A(銅用)×1本、EA934WA-3A(鉄用)×2本、EA934WA-4A(アルミニウム用)×1本、EA934WA-7A(プラスチック用)×1本、EA934WA-9A(ステンレス用)×1本。6種類の用途がセットになり、便利です。ケース付。アルコール、エステル、塩水、オイル、ほとんどの酸、苛性アルカリ溶液(灰汁など)に耐性があります。溶剤を使用していないため養生の縮みがほとんどありません。施工後は機械加工(ドリル、ヤスリがけ、タップなど)ができます。また、上からペンキを塗ることも可能です。EA934WA-2A、EA934WA-3A、EA934WA-7A、EA934WA-9AはNSF/ANSI 61(飲料水配管用部品に対する安全認証)適合品。材質【水中用】エポキシ樹脂+セラミック充填材【銅用】エポキシ樹脂+銅充填材【鉄用】エポキシ樹脂+鉄充填材【アルミニウム用】エポキシ樹脂+アルミ充填材【ステンレス用】エポキシ樹脂+ステンレス充填材【プラスチック用】エポキシ樹脂+プラスチック充填材色水中用:白(混合後)、銅用:銅色(混合後)、鉄用:ダークグレー(混合後)、アルミニウム用:アルミ色(混合後)、プラスチック用:ライトブルー(混合後)、ステンレス用:グレー(混合後)温度範囲(℃)【水中用】耐温度:-25~120(一時的150)【銅・鉄・アルミニウム・ステンレス・プラスチック用】耐温度:-50~120(一時的150)内容量(g)各57完全硬化時間強度100%(20℃):24時間養生時間水中・銅・鉄・アルミニウム・ステンレス:60分(強度50%)(20℃)、プラスチック用:180分(強度50%)(20℃)危険物の類別非危険物接着可能時間(分)【水中用】混合後(20℃):15分【銅用】混合後(20℃):3分【アルミニウム・鉄・ステンレス用】混合後(20℃):4分【プラスチック用】混合後(20℃):20分
ドライバービットセット(ラチェット式)
エスコ¥8,770税込¥9,6471セット翌日出荷仕様●セット内容:60点●ソケット(6角):3.5・4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm●+ビット:全長25mm:#0・#1・#2・#3全長50mm:#1・#2・#3●-ビット:全長25mm:3・4・5.5・6.5mm全長50mm:4・5.5・6.5mm●TORXビット:全長25mm:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40全長50mm:T15・T20・T25●TORXビット(イジリ止付):全長25mm:T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40●エクステンションバー:150mm●ソケットアダプター:25・50mm●ビットホルダー:60mm●ラチェットハンドル:180mm●Hexビット:全長25mm:2・2.5・3・4・5・6mm全長50mm:4・5・6mm●ビットアダプター:25mm●差込角:1/4”
ツールワゴン付工具セット
エスコ¥186,100税込¥204,7101セット翌日出荷入り組み点数:194点。セット内容:・(1/4”)ソケットレンチセット、・(3/8”)ソケットレンチセット、・(1/2”)ソケットレンチセット、・両口スパナセット、・片目片口スパナセット、・片目片口スパナ&キーレンチセット、・プライヤーセット、・スナップリングプライヤーセット、・モンキーレンチ&プライヤーセット、・ドライバーセット、・やすりセット、・ハンマー&ピンポンチセット、【(1/4”)ソケットレンチセット】、・差込角:1/4”、・ソケット(6角) 3.5mm、4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、14mm、・ディープソケット(6角) 4mm、4.5mm、5mm、5.5mm、6mm、7mm、8mm、9mm、10mm、11mm、12mm、13mm、・ビットソケット (+):#1、#2、#3 (-):4mm、5.5mm、6.5mm、ポジドライブ:#1、#2、#3、TORX:T8、T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、Hex:3mm、4mm、5mm、6mm、7mm、8mm、・ビット(全長:25mm) (+):#0、#1、#2、#3 (-):3mm、4mm、5mm、6mm、・ラチェットハンドル 143mm、・ドライバーハンドル 150mm、・エクステンションバー 50mm、100mm、・ユニバーサルジョイント 33.5mm、・ビットアダプター25mm(1/4”hex×1/4”sq)、【(3/8”)ソケットレンチセット】、・差込角 3/8”、・ソケット(6角) 8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、・ディープソケット(6角) 10・12・13・14・15・16・17・18・19mm、・ラチェットハンドル 200mm、・エクステンションバー 250mm、・ロッキングエクステンションバー 75mm、・ユニバーサルジョイント、【(1/2”)ソケットレンチセット】、・差込角 1/2”、・ソケット(6角) 10・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32・34mm、・ディープソケット(6角) 10・13・17・18・19・21・22・24mm、・ラチェットハンドル 250mm、・ユニバーサルジョイント 68mm、・ロッキングエクステンションバー 125mm、【両口スパナセット】、・サイズ 6×7・8×10・10×12・11×13・12×14・14×17・16×18・17×19・21×23・24×27・30×32mm、【片目片口スパナセット】、・サイズ 5.5・6・7・20・21・22・23・24mm、・全長 127~315mm・12ポイント・15°タイプ、【片目片口スパナ&キーレンチセット】、・片目片口スパナ(12ポイント) 6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm、・六角棒レンチ(ボールポイント付き) 1.5・2.0・2.5・3・4・5・6・8・10mm。【プライヤーセット】・ラジオペンチ…159mm、・ニッパー…160mm、・ニッパー(バネ付)…150mm、・ペンチ…200mm、・ワイヤー切断能力…ラジオペンチ:Φ1.6mm、ニッパー:Φ2.0mm、ニッパー(バネ付):Φ5.0mm(プラスチックワイヤー)、ペンチ:Φ2.3mm、【スナップリングプライヤーセット】・穴用スナップリングプライヤー…ストレートタイプ、90°タイプ、・穴用リング径…ストレート、90°:12~65mm、・軸用スナップリングプライヤー…ストレートタイプ、90°タイプ、・軸用リング径…10~40mm(共通)、・全長…175mm(共通)、【モンキーレンチ&プライヤーセット】・モンキーレンチ…最大口幅:24mm、全長:200mm 最大口幅:28mm、全長:250mm、・ラジオペンチ…切断能力)銅線:2.2mm、鉄線:2.0mm、硬線:1.6mm、全長:160mm、・ロッキングプライヤー(カーブジョー)…最大開口:42mm、全長:175mm、・ロッキングプライヤー(ロングノーズ)…最大開口:50mm、全長:150mm、【ドライバーセット】・(+)ドライバー(先端・軸径)…#1×5.0mm(軸長:75mm)、#2×6.0mm(軸長:100mm)、#3×8.0mm(軸長:150mm)、・(-)ドライバー(刃幅×刃厚)…3.0×0.6mm(軸長:75mm)、5.0×1.0mm(軸長:75mm)、6.0×1.2mm(軸長:100mm)、8.0×1.6mm(軸長:150mm)・(+)ドライバー(スタビー)(先端・軸径)…#2×6.0mm(軸長:38mm)、・(-)ドライバー(スタビー)(先端・軸径)…6.0×1.2mm(軸長:38mm)、【やすりセット】・やすり(全長315mm・中目)…平、半丸、丸、角、三角、・ダイヤモンドやすり(全長140mm・#140)…平、先細丸、先細半丸、【ハンマー&ピンポンチセット】・センターポンチ…Φ4×120mm、・テーパーピンポンチ…Φ3×120mm、・ピンポンチ…Φ4×150mm、・エボシタガネ…5×129mm、・平タガネ…12×129mm、・シクネスゲージ…0.02・0.03・0.04・0.05・0.06・0.07・0.08・0.09・0.10・0.13・0.15・0.18・0.20・0.23・0.25・0.28・0.30・0.33・0.38・0.40・0.45・0.50・0.55・0.60・0.63・0.65・0.70・0.75・0.80・0.85・0.90・1.00mm、・ボールピンハンマー、・プラスチックハンマー。
四角プラグ ステンレス製 EA141ADシリーズ
エスコ¥1,580税込¥1,7381個翌日出荷から翌々日出荷不要な配管部分(内ネジ)のブラインドに使います。四角頭になっているため、栓をした後に四角部を切断して表面に出っ張りをなくすことも容易で、補修や間違って開けた穴の修正などにも使われます。
6本組 マイクロメーターセット
エスコ¥75,000税込¥82,5001個翌日出荷仕様基準棒付:25、50、75、100、125測定範囲(mm)(外側)0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150最小読取値(mm)0.01
フルードテスター
エスコ¥22,100税込¥24,3101個翌日出荷自動車の冷却水(LLC)の凍結温度の測定とバッテリーの電解液の比重測定が可能です。 プリズム面に液を落とし、レンズをのぞくだけで測定ができます。 冷却水(LLC)の凍結温度の測定(右図目盛A・B) バッテリーの電解液の比重測定(右図目盛C)仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:AG601●サイズ:25×150×40(H)mm●測定範囲:冷却水(エチレン)/-55℃~0℃(最少目盛5℃)冷却水(プロピレン)/-50℃~0℃(最少目盛5℃)バッテリ液/1.10~1.40kg/L(最少目盛0.01kg/L)●重量(g):150●付属品:液体軽量用スポイト、収納用布製ソフトケース
3個組 ターミナルツール
エスコ¥16,200税込¥17,8201セット翌日出荷6種の先端形状でターミナルからコードを傷つけずに取り外すことができます。コネクターからワイヤーを取り外す工具です。仕様●セット内容:3個組●サイズ(mm)赤:先端1/1.7×26 先端2/1.6×26 先端3/3.4×26 先端4/2.1×26 先端5/8×21 先端6/4.6×26●サイズ(mm)銀:先端1/3.5×26 先端2/3.3×13 先端3/4.5×13 先端4/4.0×13 先端5/7.0×19 先端6/5.0×16●サイズ(mm)青:先端1/2×25 先端2/5×20 先端3/2×25 先端4/1.5×24 先端5/4×15●ボディ対辺:39mm●付属品:ゴムグリップ×1個●ケースサイズ:210(W)×150(D)×50(H)mm
デジタル温度計セット 2点計測
エスコ¥57,000税込¥62,7001セット翌日出荷<本体仕様> <静止表面センサー仕様> <液体・半固体センサー仕様> <ケース仕様> ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-1120※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:2点式デジタル温度計(EA701SG-2)×1台、静止表面センサー(EA701BA-11B)×1本、液体・半固体センサー(EA701SF-4)×1本、樹脂ケース(鍵付)×1個●仕様:静止表面・液体・半固体センサー+アルミケース●センサー:Kタイプ熱電対(2ch)●測定範囲:-203.3~1368℃●分解能:0.1/1℃自動切替(上昇時199.9℃/下降時190℃)●精度:±(0.3%rdg+1)℃/0.1~1000.0℃、±(0.5%rdg+1)℃/-50.0~0.0℃/1001~1300℃(表示分解能1℃時は+1dgt)●機能:最高・最低温度表示、ホールド、平均値、オートパワーオフ、温度差表示(CH1-CH2)、バックライト●電源:単4電池×6本(付属)●サイズ:72(W)×35(D)×151(H)mm●重量:255g●付属品:本体ビニールカバー●適合センサー:EA701BA-11A~-17、EA701SF-1~-4(EA701SG-22BにはEA701BA-11B、EA701SF-4が付属)●測定範囲:-30~400℃●先端サイズ:Φ17×25mm●コード長:1.5m●測定範囲:-50~300℃●先端サイズ:Φ2.3×150(L)mm●コード長:0.75m●サイズ:400(W)×100(D)×250(H)mm●重量:1.7kg








![[細目] 50x25x150mm 油砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03472305-150518-02.jpg)
![[粗目] 50x25x150mm 油砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03472287-180824-02.jpg)
![[中目] 50x25x150mm 油砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03472296-160617-02.jpg)
![[粗・細] 50x25x150mm 油砥石 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03472314-160226-02.jpg)