カテゴリ
- 作業工具(2)
- 物流用品(1)
- 日用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- CKD(2)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- KSフィルター(5)
- NOK(3)
- SMC(8)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- コガネイ(21)
- サンワダイレクト(9)
- ツカサ電工(11)
- フジ矢(8)
- ベルスター研磨材工業(5)
- ミクロ(3)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(27)
- 宇佐美工業(2)
- 旭製作所(4)
- 長野計器(3)
- 鶴見製作所(3)
- ブランドをもっと見る
「150bg」の検索結果
特価
関連キーワード
![150mm [EA500BG-160/200用]アーム(3本組/薄爪) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527716-210428-02.jpg)
150mm [EA500BG-160/200用]アーム(3本組/薄爪)
エスコ¥52,600税込¥57,8601組翌日出荷仕様適用プーラー:EA500BG-160、EA500BG-200質量(kg)2.03アーム長さ(mm)150入数3本組
ハンドプロテクター(テブックリン)
エスコ¥1,770税込¥1,9471本翌日出荷弱アルカリ性。白クリームタイプ(ハンドウォッシュ)。手についた汚れを水で簡単に洗い落とせる。ビニール手袋を使用せずプラゴミ削減につながる環境配慮型商品です。用途塗料ワックス等の塗装時、換気扇レンジフードまわりの油汚れ掃除、網戸サッシ溝の拭き掃除、自転車の整備靴磨きなど作業前に手に塗りこむことで、塗料ワックスや油汚れ等の皮膚への付着、皮膚の溝や爪の隙間への入り込みを防ぎます成分水、ステアリン酸、パルミチン酸、ミリスチン酸、ラウリン酸、水酸化K、グリセリン、ラウラミドDEA、ジステアリン酸PEG-150、1,2-ヘキサンジオール、カプリリルグリコール、EDTA-2Na、BG、グリチルリチン酸2K、酢酸トコフェロール内容量(g)80塗膜状態仕上がり:透明繰り返し・詰め替え対応
ラジオペンチ
エスコ¥3,410税込¥3,7511丁翌日出荷蓄光ハンドル。砲金サンドイッチ構造に加え、蓄光グリップを搭載したラジオペンチ。アゴ部分はビニールコードの被膜の剥離や圧着に使用可能。全長(mm)164寸法A(mm)164寸法F(mm)(刃長)11寸法D(mm)D10寸法E(mm)17寸法B(mm)50寸法C(mm)C53切断能力(Φmm) 軟線2切断能力(Φmm) 硬線1.6切断能力(Φmm) より線2
150kg/37m 電動ウインチ リモコン/定置型
エスコ¥233,800税込¥257,1801台翌日出荷加速防止、逆巻防止。ブレーキ付。運転音が静かでブレーキの効きがいい。据置型。マグネットモーター採用仕様●型番:AWIM150●定格荷重(kg):150●揚程(m):37●吊揚速度(m/分):18.6●重量(kg):21●電源:AC100V870W●操作コード:2.5m●電源コード:2.5m●サイズ(W×D×H)mm:425×231×297●材質:鉄●フック口径:26mm●付属品:操作スイッチ(コード2.5m付)、ワイヤーロープ(Φ5mm×40m)、A型シンプル、ワイヤークリップ×2、スナッチブロック×2、ウェイト、フック
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら




![150mm [EA500BG-160/200用]アーム(3本組/薄爪) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64527716-210428-02.jpg)