カテゴリ
- 測定用品(12)
- 事務用品(3)
- 安全用品(2)
- 物流用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- SMC(126)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(71)
- メイキコウ(52)
- SK(新潟精機)(41)
- シンワ測定(35)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(28)
- TRUSCO(24)
- ネオダクト(24)
- 大菱計器製作所(16)
- 扶桑金属工業(14)
- 共栄プラスチック(12)
- 日本シーム工業(11)
- マキタ(9)
- 山金工業(9)
- ホッティーポリマー(9)
- タイガースポリマー(8)
- ドラパス(7)
- KANON(中村製作所)(6)
- ブランドをもっと見る
「150mm 尺」の検索結果
特価

150mm スチール直尺
エスコ¥575税込¥6331枚当日出荷上下ミリ表示、片面目盛。エスコ品番EA720YA-15材質ステンレス、防錆処理目盛(mm)150寸法(幅W×厚さ)(mm)13×0.5最小目盛(mm)0.5・1
150x300mm 幅広シルバー曲尺
エスコ¥3,670税込¥4,0371個翌日出荷エスコ品番EA720WA-30A材質ステンレス製(SUS410)質量(g)144JIS規格JIS規格品長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×20×2.0
三角スケール(土木用)
エスコ¥2,700税込¥2,9701本当日出荷用途土木用仕様●全長:300mm●幅:26mm●材質:再生ABS樹脂製●縮尺:1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/350
三角スケール(縮小コピー用)
エスコ¥1,300税込¥1,4301本当日出荷縮小コピー用 コピーやFAXで縮小された図面を簡単に読み取ることができます。仕様●全長:150mm●幅:28mm●縮尺:70.7%(A列→A列)1/50、1/100、1/20086.6%(A列→B列)1/50、1/100、1/200●材質:再生ABS樹脂製
デジタルノギス ワイヤレス通信機能付 150mm
エスコ¥23,900税込¥26,2901台翌日出荷セット内容ノギス本体(EA725D-21)、送信機(EA750D-22)受信機(EA750D-23)材質ジョウ・本尺/SUS420J2相当品、表示部/ABS樹脂質量(g)184測定範囲(mm)0~150電源CR2032形リチウム電池(1個)/約1年最小表示量(mm)0.01器差(mm)±0.03(±0.01mmの量子化誤差は含まず)繰返し精度(mm)±0.01寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×235×15保護等級IP54相当(ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時)
25°-60°楕円定規
エスコ¥1,760税込¥1,9361個翌日出荷目に優しいグリーン系で、長時間作業も疲れない。 耐久性に優れ、曲げても折れにくい。 コンピューター制御によるNC自動彫刻機でカットされているので、表示ラインとのズレが少なくカット面が滑らかで、美しく正確なラインが引けます。仕様●測定範囲:楕円 25°・36°16’・45°・60°●サイズ(mm):150×300×0.75●材質:IR樹脂●重量(g):25
直尺 (スティール製)
エスコ¥3,650税込¥4,0151本翌々日出荷両面目盛り。セミフレキシブル。焼入鋼。材質スチール寸法(mm)目盛×幅×厚さ:150×19×1.2最小目盛(mm)0.5ケースEA720YF-1 (150用)
400x 720mm/150kg テーブルリフト(ハンドル無)
エスコ¥69,400税込¥76,3401台当日出荷仕様持ち手をなくしたハンドルレスタイプパネルや柱など、長尺商品の積載に最適です。油圧シリンダーブレーキ付自在キャスターフットペダル式過負荷防止装置付ストローク(mm)485全長(mm)950テーブル寸法(幅×長さ)(mm)400×720揚高(mm)235~720![[右方向/下目盛] スケール(ステンレス) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76591936-220419-02.jpg)
[右方向/下目盛] スケール(ステンレス)
エスコ¥2,680税込¥2,9481本翌日出荷穴なし 接着タイプ 下段左基点1mmピッチ 測りやすく正確なマシンスケールは、機械の付加価値を高めます。 シルバー加工で表面の反射を抑え目盛が読み取りやすくなっています。 エッチング加工+メッキ目盛で、過酷な使用状況下でも性能を落としません。用途機械などの取り付けに
トレイ
エスコ¥4,620税込¥5,0821個翌日出荷旧EA928DC-60,-61(オイル吸着モップ)保管容器。幅900mmの大型容器なので長尺物の保管に便利です。材質プラスチック寸法(mm)900×420×150容量(L)56危険物の類別非危険物
プロフィールゲージ
エスコ¥1,800税込¥1,9801個翌日出荷あらゆる材質の形状をきれいに写しとります。頑丈なスタンピングスチール製ボディで、長くお使いいただけます。エッジには定規が付いているため、複製した形状の寸法を直接読み取ることができます。木工、タイル張り、カーペット敷設など、正確な形状の再現が求められる様々な作業において、非常に役立つツールです。材質ニードル:ステンレス製幅(mm)150本体スチール製
伸縮ガードバー (自立バッグ付き)
エスコ¥21,400税込¥23,5401セット(1セット)翌日出荷約1.8m~3.2mまで伸縮する為、使用場所によって長さを調整できます。(例)3mバリケード時:ガードバー1本とカラーコーン2本でバリケード可能。最大伸長時は中心部が若干たわみます。持ち運びに便利な自立型収納バッグ付きでコーンと組み合わせてご使用いただけます。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。仕様収納バッグ付材質ABS、(バッグ)生地:ポリエステル1680D スタンド:アルミ幅(mm)反射シート:150寸法(mm)スタンド:670×2本色黄/黒質量(g)580タイプ収納目安:約10本長さ(m)1.85~3.25(伸縮タイプ)耐荷重(kg)20最大使用寸法(m)1.75~3.15(伸縮タイプ)内径(mm)両端リング:Φ80バッグ寸法(mm)200×1200ポール外径(Φmm)Φ41 (伸縮部はΦ35)![[58個組] 工具セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64759863-210511-02.jpg)
[58個組] 工具セット
エスコ¥31,300税込¥34,4301個翌日出荷セット内容<セット内容>:58点(3/8”)ソケット(6角):6・7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19mm(3/8”)ラチェットハンドル:200mm(3/8”)ユニバーサルジョイント:56mm片目片口スパナ:8・10・11・12・13・14・15・16・18・19mm二機能クイックレンチ:17mmモンキーレンチ:(呼)200mm(-)ドライバー:3.2×75・5.0×100mm(+)ドライバー:#0×75・#1×100・#2×150mm(+)スタビードライバー:#2×38mm(-)スタビードライバー:6×38mm六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mmワイヤーカッター:(呼)200mmラジオペンチ:(呼)150mmフィラーゲージセットカッターナイフフラッシュライトメジャー:16mm×3mスチール定規:150mmマグネットピックアップ:380mmスナップリングプライヤー5丁セットボールピンハンマー:454gケース寸法(mm)535×345×100材質(ケース)樹脂製総質量(kg)5.02
ガードバー(自立式バッグ付)
エスコ¥15,900~税込¥17,490~1セット7日以内出荷セット内容:伸縮ガードバー(6本)、収納バッグ。ショルダーベルト、持ち手付。収納バッグ付。バッグの収納口は巾着のように絞れます。たためるスタンド付。1.5mのガードバーを収納すると0.4m程がバッグから出る状態で取り出しやすいです。かさ張るガードバーをまとめて収納して持ち運べる。スタンドを立てると設置・撤収作業も楽になります。ガードバー以外にも蛍光灯やモップ等、長尺物の収納にも使用できます。材質ABS樹脂、ポリエチレン【バッグ】生地:ポリエステル1680D、スタンド:アルミ寸法(mm)スタンド:670×2本色黄/黒直径(Φmm)35高さ(mm)設置時の地面からの高さ:1050耐荷重(kg)20パイプ径(Φmm)35リング内径(Φmm)両端:85間隔(mm)ゼブラ:150収納の目安1.5mガードバーで12~15本、バッグ寸法(mm)Φ200×1200





![150mm [左方向/下目盛]スケール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648483-170331-02.jpg)



![150mm [左方向/上目盛]スケール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50649612-180222-02.jpg)

![150mm [左方向/下目盛]スケール(ネジ止付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50648264-170331-02.jpg)






![[右方向/下目盛] スケール(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76591936-220419-02.jpg)



![[58個組] 工具セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64759863-210511-02.jpg)