カテゴリ
- テープ(6)
- トラック輸送・安全用品(6)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 作業工具(3)
- 梱包用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(87)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(52)
- 日本モレックス(molex)(18)
- PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(9)
- 前澤化成工業(9)
- RS PRO(8)
- PELTECH(ペルテック)(8)
- NAC(長堀工業)(7)
- brembo(7)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(6)
- バンドー化学(5)
- 三ツ星ベルト(5)
- シム&ゲージ(3)
- イチネンTASCO(3)
- TSK(3)
- AFAM(アファム)(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
「150mx」の検索結果
特価

15mmx50m 両面テープ(強力多用途)
エスコ¥1,180税込¥1,2981個当日出荷低VOC(揮発性有機化合物)環境対応型テープ 千切れず剥せ、糊残りも少ない 金属板、プラスチック、発泡体など様々な用途に対応エスコ品番EA944MF-101材質基材:特殊不織布、粘着材:アクリル系テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)粘着タイプ強力適合用途低VOC被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
50mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)
エスコ¥6,830税込¥7,5131個当日出荷屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位エスコ品番EA944DB-1A粒度#36(粗目)主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候粘着タイプ強力
15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/白)
エスコ¥9,700税込¥10,6701個翌日出荷エスコ品番EA628PL-21A材質ポリプロピレン幅(mm)15厚さ(mm)0.58長さ(m)2500外径(Φmm)420引張強度(kg)120巻芯径(Φmm)200
150mmx100m 表面保護シート(透明)
エスコ¥7,540税込¥8,2941個当日出荷用途アルミ、ステンレス等の金属板、アルミサッシ、プラスチック板、化粧板などにエスコ品番EA944MR-17材質ポリエチレン幅(mm)150厚さ(mm)0.05長さ(m)100伸び(%)160主な用途表面保護用巻戻し力15g/25mm接着力40g/25mm
15.0mmx2500m PPバンド(紙管付/黄)
エスコ¥9,700税込¥10,6701個翌日出荷エスコ品番EA628PL-22A材質ポリプロピレン幅(mm)15厚さ(mm)0.58長さ(m)2500外径(Φmm)420引張強度(kg)120巻芯径(Φmm)200
150mmx15.2m 滑り止めテープ(強力/黒)
エスコ¥20,500税込¥22,5501個翌日出荷屋内外兼用・耐水・耐油・耐候性があります。 自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に 使用温度範囲:-28/+70℃位エスコ品番EA944DB-3A粒度#36(粗目)主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候性
50mmx20m 両面テープ(0.15mm/壁用)
エスコ¥1,200税込¥1,3201個翌日出荷厚生労働省が定める室内濃度指針値をクリア用途飾り縁、内装樹脂成型品、銘板、プラスチック表示板等の固定にエスコ品番EA944MG-24テープ地色半透明芯径(mm)76(3インチ)主なワークパーツ
150mmx18.3m 滑り止めテープ(耐水・耐油/黄)
エスコ¥23,800税込¥26,1801個翌日出荷耐水・耐油・耐候性があります。用途自動車のステップ、建物や駐車場の滑り止め等に仕様粘着テープ式(剥離紙付)エスコ品番EA944DB-13粒度#46主な用途滑り止め用特性耐水、耐油、耐候
15mmx50m ウォーターホース
エスコ¥17,800税込¥19,5801本翌日出荷耐寒性、弾力性にすぐれています。エスコ品番EA124DK-15材質PVC色緑長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15最高使用圧力(MPa)0.13外径(Φmm)20使用流体水特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性/弾性
13mm x150m 発泡ポリエチレン丸棒
エスコ¥5,570税込¥6,1271個翌日出荷シーラント用バックアップ材。エスコ品番EA930PA-13形状丸形直径(Φmm)13長さ(m)150適合目地幅(mm)11~12直径(Φmm)×長さ(m)13×150危険物の類別非危険物
15/20mmx50m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥10,100税込¥11,1101個翌日出荷オールシーズン対応の強力ポリエステル糸入り耐寒、耐圧カットホースです。仕様糸入りエスコ品番EA124DR-10材質塩化ビニル樹脂/ポリエステル(糸)色青長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体水脆化温度(℃)-20特性耐寒/耐圧
15/20mm x50m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥23,100税込¥25,4101個翌日出荷糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。 ドラム巻きでの納品になります。仕様糸入りエスコ品番EA124DH-155材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)15全長(m)50内径×外径(Φmm)15×20外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体水脆化温度(℃)-30
225kg/50mmx4.15mベルト荷締機(ラチェット式/灰)
エスコ¥4,190税込¥4,6091個翌日出荷エスコ品番EA982BB-13A材質ポリエステル質量(g)約880フック全長(mm)100フック口幅(mm)28
25mmx3.0m/150Kgベルト荷締機(エンドフック・カム式)
エスコ¥1,670税込¥1,8371個翌日出荷ベルトを引き抜かなくてもフックを取り外すだけで荷解きが出来ます。バックル亜鉛合金バックル材質(ベルト)ポリエステル
25mmx5.0m/150Kgベルト荷締機(エンドフック・カム式)
エスコ¥2,190税込¥2,4091個翌日出荷ベルトを引き抜かなくてもフックを取り外すだけで荷解きが出来ます。バックル亜鉛合金バックル材質(ベルト)ポリエステル
25mmx4.0m/150Kgベルト荷締機(エンドフック・カム式)
エスコ¥1,930税込¥2,1231個翌日出荷ベルトを引き抜かなくてもフックを取り外すだけで荷解きが出来ます。バックル亜鉛合金バックル材質(ベルト)ポリエステル




























![[PS150] 1600x 8mmx30m エアフィルター エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50806148-180227-02.jpg)