カテゴリ
- 安全保護具(5)
- 作業工具(4)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 建築金物(2)
- 空圧工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 清掃用品(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- コガネイ(1,592)
- SMC(378)
- YAGEO(125)
- MAZDA(マツダ)(123)
- BIGM(丸山製作所)(75)
- ホンダ(58)
- ミツビシ(52)
- スズキ(44)
- 大阪サニタリー(43)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- New-Era(ニューエラー)(29)
- 三菱電機(24)
- 三菱(19)
- ニッサン(18)
- スバル(14)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- タカノ(13)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(11)
- ブランドをもっと見る
「155a」の検索結果

16mmx5.5m メジャー
エスコ¥2,310税込¥2,5411個当日出荷エスコ品番EA720JP-155A種類ロック付テープ幅(mm)16テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートル目盛JIS規格1級材質(テープ)スチール目盛種別片面
40x110mm ケーブルローラー(ペアリング内臓)
エスコ¥11,400税込¥12,5401台翌日出荷寸法(mm)154(W)×320(D)×117(H)質量(kg)1.8ローラー(W×Φmm)110×40引張強度(kN)4.9
保護めがね(クリアー/アンチフォッグ)
エスコ(1件のレビュー)¥440税込¥4841個当日出荷長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm質量(g)20レンズ色クリアー
保護めがね(スチールメッシュ)
エスコ¥1,950税込¥2,1451個当日出荷メッシュ素材で通気性に優れています材質フレーム:樹脂、レンズ:スチールメッシュ寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:155mm、C:120mm、D:50×60mm質量(g)45フレーム色マットブラック
保護めがね(スモーク/アンチフォッグ)
エスコ¥710税込¥7811個翌日出荷長くて柔軟なつるは頭のサイズに合わせて調整できるので、こめかみを圧迫せず長時間の作業を快適にします。寸法(mm)めがねサイズ:A:135mm、B:155mm、C:130mm、D:40×75mm質量(g)20レンズ色スモーク
保護めがね(スモーク・アンチフォグ)
エスコ¥3,890税込¥4,2791個翌日出荷曇り止めレンズ ラバーバンド(調整可能)仕様●レンズカラー:スモーク●めがねサイズ:A:130mm、B:155mm、C:130mm、D:70×42mm
テストクリップ EA707NCシリーズ
エスコ¥1,890税込¥2,0791個翌日出荷から翌々日出荷特に電圧の測定に適しています。シリコーン絶縁のシャフトの為、低温でも良好な耐熱性と柔軟性を保ちます。4mmセーフティテストリード、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。![M16x155mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639487-170331-02.jpg)
M16x155mm [焼入]パッド付スラストボルト
エスコ¥2,380税込¥2,6181個翌日出荷仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-144材質S45CねじM16×2寸法A(mm)155表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)32寸法C(mm)15![M20x155mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639602-170331-02.jpg)
M20x155mm [焼入]パッド付スラストボルト
エスコ¥3,140税込¥3,4541個翌日出荷仕様スイベル角/5°エスコ品番EA948DN-153材質S45CねじM20×2.5寸法A(mm)155表面処理焼入焼戻、黒染め寸法B(mm)40寸法C(mm)16
エアーインパクトレンチ(軽量)
エスコ¥52,400税込¥57,6401台翌日出荷正逆転付 最大締め付けトルクは520Nmと高出力 高効率消音排気構造の採用により低騒音 独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久 パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い 特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)
1/2"DR /3.0x20mm インパクトソケット用ピン 5個
エスコ¥535税込¥5891箱(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-19)と一緒に使用してください。仕様●メーカー:コーケン(Ko-ken)●型番:A41●適合差込角:1/2"●ピン直径(mm):3●ピン全長(mm):20●入数:5個●適合品番:EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-2A、110~-114
インパクトソケット用Oリング
エスコ¥575税込¥6331袋(5個)翌日出荷インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-2.5BA~-6BA)と一緒に使用して下さい。適合品番EA164D-4、-6、-43、-51、-52、DB-8~-14、DC-208~-214、-301~-305、DE-4、-4.5、DD-310~-319、-410~-419、-510~-519、-606~-612、-706~-712、DF-104~-108、DG-10~-14、-208~-214、DH-8~-14、-108~-114、DJ-1、DJ-17~-22、DJ-17A~22A、DL-130~-155、DM-10~-18、-110~-118、-220~-255、-310~-318、DN-110~-114差込角(inch)適合:1/2”内径(mm)リング:19![作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68133828-240813-02.jpg)
作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ
エスコ¥20,200税込¥22,2201台翌日出荷付属品バッテリー,充電器仕様●仕様:本体のみ●明るさ:700~4000lm●連続点灯(時間):強/3時間 弱/20時間●電球:白色LED(60個)●電源:リチウムイオン電池、マルチボルトタイプ蓄電池(EA813HF-17A)、18V●サイズ:155×186×276(H)mm●重量:1.9kg●防水性能:IP65(バッテリーカバーが閉じている、USBポートのゴムカバーが閉じている時)●USB出力:DC5V/1A●バッテリー(EA813HF-17A)・充電器(EA813H-18A)別売●角度調整が可能(縦方向に138°回転)●USB機器全長(mm)276質量(kg)1.9電源電圧(V)18保護等級IP65光色白色明るさ700~4000lm電球の種類LEDエコロジー商品省エネ![[ノンスパーク]ドライバーセット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561607-180824-02.jpg)
[ノンスパーク]ドライバーセット
エスコ¥43,800税込¥48,1801個翌日出荷エスコ品番EA642XA-1セット内容EA642HS-1 No1×75mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HS-2 No2×105mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HS-3 No3×155mm [+]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-10A 10×200mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-8A 8.0×80mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、EA642HT-8B 8.0×150mm [-]ドライバー(ノンスパーキング)、ケース種類セット品材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ
エスコ¥72,200税込¥79,4201台翌日出荷板にトーチを当てて握るだけで切断が開始するので、そのまま動かすだけで切断が可能。仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/3.2mm ステンレス/2.0mm アルミニウム/1.5mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.5kVA●本体サイズ:155(W)×436(D)×259(H)mm●重量:7.0kg●必要エアー圧:0.4MPa●エアー流量:100L/min●コード長:トーチ/4.0m アース/3.0m 電源/2.0m●付属品:トーチケーブル/4.0m アースケーブル/3.0m 電源ケーブル/2.0m 電極×1個 チップ×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:タッチスタート式●電源100V15Aを使用も場合、軟鋼1.6mmの素材は切断可能●100V25Aの場合、軟鋼3.2mm・ステンレス2.0mmの素材が切断可能●約7kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付
保護めがね(クリアー/超強力アンチフォグ)
エスコ¥1,480税込¥1,6281個4日以内出荷抜群の曇り止め性能と耐久性に優れた保護めがねです材質レンズ:ポリカーボネート寸法(mm)めがねサイズ:A:140mm、B:155mm、C:117mm、D:40×84mm質量(g)20レンズ色クリアー









![[EA899AR-3A用] 155x17mm スキマノズル(アルミ製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64784957-210511-02.jpg)








![M16x155mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639487-170331-02.jpg)
![M20x155mm [焼入]パッド付スラストボルト エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50639602-170331-02.jpg)




![作業灯・本体/LED[充電式] EA758Cシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68133828-240813-02.jpg)
![[ノンスパーク]ドライバーセット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03561607-180824-02.jpg)