カテゴリ
- 物流用品(2)
- 安全保護具(2)
- 安全標識(1)
- 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(8)
- CKD(38)
- MAZDA(マツダ)(94)
- SMC(14)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- イトーキ(42)
- コガネイ(15)
- コクヨ(6)
- サカエ(14)
- スズキ(33)
- スバル(10)
- ダイハツ(16)
- トヨタ(15)
- ホンダ(13)
- 三菱ふそう(11)
- 未来工業(5)
- 椿本チエイン(7)
- ブランドをもっと見る
「157b」の検索結果
特価
関連キーワード

保護めがね(スモーク/アンティフォグ)
エスコ(1件のレビュー)¥855税込¥9411個当日出荷つるはサーモプラスチックラバー(TPR)使用。 サイドまでカバーする幅広のレンズ。エスコ品番EA800CA-21寸法(mm)【めがね】A:141、B:157、C:72、D:38×76質量(g)約21レンズ色スモーク機能誘電体設計、キズ防止コーティング、曇り止めレンズ材質(レンズ)ポリカーボネート
掛金(スティール・電気メッキ)
エスコ¥1,770税込¥1,9471個翌日出荷取付ねじ付 溶接取付・ビス取付兼用 板厚2.5mmの頑丈な構造で、倉庫扉などに最適です 丸カンが回転するので仮ロックできます 丸カンに南京錠を掛けて施錠可能 持ち手にもなるフック付付属品木ねじ4.5×32(9本)材質スチール/ユニクロメッキ仕上げサイズ(mm)A:157、B:51、C:54、H:33、F:55、穴径:6
キャスター (ナイロン車輪・レール用)
エスコ¥50,000税込¥55,0001個105日以内出荷取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:100mm、H:157mm。A:110mm、B:140mm、D:100mm、H:157mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。仕様固定車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-1100質量(kg)2.4車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)36硬度【タイヤ】80ショアD全高(mm)157耐荷重(kg)600(4km/h)プレート寸法(mm)140×110耐熱温度(℃)-20~80フランジ位置M(mm)13取付穴径(mm)11取付穴間(mm)105×75~80
キャスター (スティール車輪・レール用)
エスコ¥32,600税込¥35,8601個104日以内出荷工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。グリスニップル付車輪。取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。車輪はねずみ鋳鉄(FC材)製、シルバー塗装。A:110mm、B:140mm、D:100mm、H:157mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。仕様固定車輪、グリスニップル付車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-100質量(kg)4.1車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)36硬度【タイヤ】180~220HB全高(mm)157耐荷重(kg)800(4km/h)プレート寸法(mm)140×110耐熱温度(℃)-20~120フランジ位置M(mm)13取付穴径(mm)11取付穴間(mm)105×75~80
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら