カテゴリ

  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • イスカル(1)
  • サカセ化学工業(1)
  • 東芝(1)
  • 三菱マテリアル(1)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
  • 佐文工業所(1)
  • ZF[自動車用品](1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「157h-3」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイトケース(導電性) エスコ

    タイトケース(導電性)

    エスコ
    1,900税込2,090
    1個
    翌日出荷
    静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
  • [Nut] ドライバーセット(精密用/インチ) エスコ

    [Nut] ドライバーセット(精密用/インチ)

    エスコ
    11,500税込12,650
    1セット(6本)
    翌日出荷
    転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
    仕様●<セット内容>:1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”●全長:157mm●ケースサイズ:300×300(H)mm●材質:ケース:キャンバス生地●カラー:ケース:カーキ●ポケット数:10個商品構成セット品
  • キャスター (ナイロン車輪・レール用) エスコ

    キャスター (ナイロン車輪・レール用)

    エスコ
    50,000税込55,000
    1個
    105日以内出荷
    取付け金具は大きな荷重に耐えられる頑丈な溶接構造。圧縮鋳造の頑丈なナイロン製つば付き車輪。工場内設備の重荷重搬送物に最適です。プレート取付け型。重荷重タイプ。ボールベアリング。T3:36mm、T4:13mm、D:100mm、H:157mm。A:110mm、B:140mm、D:100mm、H:157mm、a:75-80mm、b:105mm、d:11mm。耐熱温度35℃以上では負荷容量が減少します。
    仕様固定車輪、ボールベアリングエスコ品番EA986NV-1100質量(kg)2.4車輪径(Φmm)100車輪幅(mm)36硬度【タイヤ】80ショアD全高(mm)157耐荷重(kg)600(4km/h)プレート寸法(mm)140×110耐熱温度(℃)-20~80フランジ位置M(mm)13取付穴径(mm)11取付穴間(mm)105×75~80