カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 電動工具(3)
  • 制御機器(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(105)
  • WURTH ELEKTRONIK(66)
  • 大和電器(46)
  • ダイヤトレンド(29)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(28)
  • マキテック(23)
  • 三菱電機(22)
  • omron(オムロン)(15)
  • シュナイダーエレクトリック(10)
  • 東洋技研(7)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(7)
  • Jackery(ジャクリ)(7)
  • コーセル(6)
  • サトーパーツ(6)
  • オーム電機[配線パーツ](6)
  • 共立電気計器(5)
  • LAMP(スガツネ工業)(4)
  • 神保電器(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15a 300v ac」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC300V/15A 埋込み型スイッチ(両切) エスコ

    AC300V/15A 埋込み型スイッチ(両切)

    エスコ
    1,100税込1,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CF-12
  • AC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付 エスコ

    AC125V/15A/30m 手元リール 防雨・防塵型/アース付

    エスコ
    51,300税込56,430
    1台
    翌日出荷
    。屋外型の電工ドラム30m(1次線3m+2次線27m)です。コード先端がコンセントになっている、コンセントを引き出して使用する逆配電・延長コードタイプです。高所作業や狭い作業場所には特に適しています。※使用工具のプラグは防雨(防水)型をご使用ください。
    仕様●コンセント数:3+1個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:22A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT2.0.mm2×3芯●コード長:30m●サイズ:320×300×400(H)mm●重量:9.5kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内・屋外兼用型●温度センサー:自動復帰●コンセントのみ持っていける逆配電タイプ!雨の日も安心の防雨型!●防雨型・防塵型●アース付●防雨キャップ付●自動復帰型温度センサー付
  • AC100-230V/ 15A/2極 漏電遮断器(フレーム50) エスコ

    AC100-230V/ 15A/2極 漏電遮断器(フレーム50)

    エスコ
    21,400税込23,540
    1個
    7日以内出荷
    エスコ品番EA940MN-11定格電圧(V)AC100~AC230定格電流(A)15定格感度電流(mA)30極数・素子数2Pフレーム(AF)50
  • AC100-200V/30-450Ah 自動充電器 エスコ

    AC100-200V/30-450Ah 自動充電器

    エスコ
    87,100税込95,810
    1台
    翌日出荷
    つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!。12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!。接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)。開放型/密閉型
    仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5m
  • AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動 エスコ

    AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動

    エスコ
    60,500税込66,550
    1個
    翌日出荷
    本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)。取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!
  • 300V/15A 埋込スイッチ(3路) エスコ

    300V/15A 埋込スイッチ(3路)

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-12
  • バスポンプ (タイマー付き) エスコ

    バスポンプ (タイマー付き)

    エスコ
    6,920税込7,612
    1個
    翌々日出荷
    セット内容:タイマー付電源器、ポンプ、3m抗菌ホース、ホースホルダー、収納ボックス。タイマー付のため希望の水量で自動調整します。 電源器はコンセントと一体化、ホースを固定できるホルダー付き。タイマーは分単位で設定可能です(最大設定時間15分)。吐出量 8.0L/分(揚程1.0m時)、6.0L/分(揚程1.5m時)。入力電圧:AC100V/30VA。出力電圧:DC11V/1.3A。
    材質ホース取付板:ABS、ポンプコード:PVC、ポンプ・ホースホルダー・収納BOX:PP、電源器:PC、PVC寸法(mm)ホースホルダー:154×30×178、ホース取付板:61×34×56、ポンプコード:57×36×92、収納BOX:125×260×165、電源器:52×45×132質量(g)715コード長さ(m)ポンプコード:3全揚程(m)1.5材質(ホース)PVC、PP寸法(Φmm×m)適合ホース:内径15×最長5以内寸法(mm×m)ホース:Φ15×3使用周囲温度(℃)5~35最高使用水温(℃)5~45運転時間(分)最大15/回
  • コードリール(三相・過負荷漏電遮断) エスコ

    コードリール(三相・過負荷漏電遮断)

    エスコ
    64,200税込70,620
    1個
    当日出荷
    過負荷・短絡漏電保護兼用 (※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)
    仕様●コード長:30m●重量:9.3kg●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ35)接地3P・20A・250V●許容電流:19A●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:300×253×389(H)mm
  • [充電式] 作業灯・本体/LED エスコ

    [充電式] 作業灯・本体/LED

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    本体のみ。バッテリー・充電器は別売です。 狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に 水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。 ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能) ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°) 軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付) 電池交換お知らせランプ付
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DE(NN)●仕様:ライト本体のみ●サイズ:79(W)×92(D)×250(H)mm(蓄電池除く)●重量:300g(蓄電池除く)●充電器:AC100V●明るさ:弱/120lm、強/250lm●連続点灯(時間):18V(EA813HF-15A使用時)弱/37、強/16●バッテリー:14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池(別売)●光源:白色LED(4.7W)●照射パターン:点灯●防滴/防爆仕様の有無:無●使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)または18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)質量(g)300消費電力(W)4.7電源電圧(V)100防爆構造なし光色白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ エスコ

    リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ

    エスコ
    78,200税込86,020
    1台
    翌日出荷
    漏電トラブル対応・絶縁管理に。
    仕様●交流電流:6m/60m/600m/6/60/200A●クランプ内径:Φ40mm●電源:単3電池×3本(付属)●サイズ:64(W)×37(D)×233(H)mm●重量:400g●周波数:15.0Hz~2000Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、表示値ホールド、オートホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、イベント件数表示、コンパレータ、簡易イベント記録、突入電流測定●表示回数レート:5回/秒●連続使用時間:48時間●付属品:接続ケーブル×1本、USBケーブル×1、携帯用ケース×1個●新設計のセンサで微小な漏れ電流を正確に検出●漏れ電流から負荷電流までワイドに測定●リーククランプの国際規格 IEC/EN 61557-13 の性能基準に準拠●コンパレータ機能で探査時間を短縮●出力機能(波形/RMS)で記録計と組み合わせて波形や変動を記録●外部電源機能でACアダプタ(オプション)を使った長時間連続測定●CAT Ⅲ 300V●IP40