カテゴリ
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 電気材料(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(105)
- BIGM(丸山製作所)(76)
- 旭計器工業(39)
- MAZDA(マツダ)(18)
- 住友重機械工業(14)
- コガネイ(12)
- CIO(12)
- 水本機械製作所(11)
- 三木プーリ(10)
- 三菱電機(8)
- MICROCHIP(8)
- RS PRO(8)
- ATEN(6)
- アズワン(5)
- フエニックス・コンタクト(5)
- ギガ・セレクション(5)
- SIEMENS(5)
- MOTTERU(5)
- ブランドをもっと見る
「15a-35」の検索結果

T型バンド 銅管用/蝶番式 EA440BKシリーズ
エスコ¥190税込¥2091個当日出荷から3日以内出荷浮き上がりSGP管用の蝶番式バンド。横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。材質スチール(電気亜鉛メッキ)寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
T型バンド 銅管用/塩ビコート EA440BKシリーズ
エスコ¥320税込¥3521個翌日出荷から4日以内出荷横走り配管、立て配管に使用できます。固定にはビスをご使用ください。材質SUS430寸法t(mm)0.6寸法C(mm)25取付穴径(Φmm)4.5
コードリール(三相・過負荷漏電遮断)
エスコ¥64,200税込¥70,6201個当日出荷過負荷・短絡漏電保護兼用 (※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)仕様●コード長:30m●重量:9.3kg●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ35)接地3P・20A・250V●許容電流:19A●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:300×253×389(H)mm
5A-200A 銅つめ付ヒューズセット
エスコ¥13,200税込¥14,5201個翌日出荷エスコ品番EA758ZPセット内容5A・35mm(10本)/5A・45mm(10本)/10A・45mm(10本)/15A・45mm(10本)/20A・45mm(10本)/30A・45mm(10本)/30A・55mm(10本)/50A・55mm(3本)/60A・55mm(3本)/100A・55mm(3本)/150A・55mm(3本)/200A・55mm(3本)種類銅つめ付ヒューズセット定格電圧(V)250
5A-75A 銅つめ付ヒューズセット
エスコ¥9,240税込¥10,1641セット翌日出荷可溶片鉛合金 低圧電路の過電流保護用仕様●可溶片鉛合金●低圧電路の過電流保護用セット内容(電流・取付ピッチ・入数):5A・35mm(5本)5A・45mm(5本)10A・45mm(5本)15A・45mm(5本)20A・45mm(5本)30A・45mm(5本)30A・55mm(5本)40A・55mm(5本)50A・55mm(5本)60A・55mm(5本)75A・55mm(5本)定格電圧(V)250
タップ EA815GMシリーズ
エスコ¥5,040~税込¥5,544~1個翌日出荷日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。強力ダブルマグネット(底面、側面、計4個付き)でスチール面にしっかり固定できます。本体裏面N(2個)と側面(2個)に強力なマグネットが付いているため、スチール製のキャビネットや天板、側面どちらにも設置が可能です。不意なプラグ抜けを防止する、抜け止め式差し込み口です。雷ガード内蔵で接続機器を雷から守ります。LEDランプ付きなので動作状態が確認できます。プラグはトラッキング火災予防に有効な絶縁キャップ付き2Pスイングプラグを採用しています。電源コードは安全性の高いVFF(二重被覆)、VCTF(二重絶縁)を採用しています。