カテゴリ

  • 作業工具(163)
  • 配管・水廻り設備部材(144)
  • 電気材料(122)
  • 制御機器(88)
  • ねじ・ボルト・釘(49)
  • 物流用品(46)
  • 電動工具(43)
  • 溶接用品(32)
  • パソコン/周辺機器(29)
  • 測定用品(23)
  • バッテリー・電装(21)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 機構部品(18)
  • メカニカル部品(14)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 建築金物(11)
  • 保管用品(9)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 切削工具(8)
  • 研磨材(7)
  • 事務用品(6)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • 梱包用品(5)
  • 安全用品(4)
  • 安全標識(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • テープ(3)
  • 厨房用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 農具(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(129)
  • SMC(5,363)
  • MAZDA(マツダ)(2,718)
  • BIGM(丸山製作所)(1,483)
  • Panasonic(パナソニック)(1,190)
  • 明工社(883)
  • KITZ(キッツ)(518)
  • ミツビシ(512)
  • RS PRO(436)
  • 神保電器(427)
  • コガネイ(383)
  • エレコム(351)
  • メディアカバーマーケット(332)
  • ベン(291)
  • ノーリツ(290)
  • omron(オムロン)(285)
  • サンワサプライ(282)
  • リケン(271)
  • 桑名金属工業(262)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15a」の検索結果

912件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 15A プラグ エスコ

    15A プラグ

    エスコ
    920税込1,012
    1個
    翌日出荷
    形状平刃種類プラグ極数3P寸法(直径Φ×高さH)(mm)46×82定格容量(A)15(250V)
  • AC100V/15A 安全ブレーカー エスコ

    AC100V/15A 安全ブレーカー

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    過電流と短絡電流から回路を保護します。端子を締め付けるねじで上下する線押さえ板付のため、簡単で確実な配線ができます。端子のカバーはワンタッチで着脱できます。品質を追求、接点には特殊焼結合金を採用。外形・取付け寸法は同一寸法。一般住宅・アパート・商店・事務所・旅館など、100V電源の配線用遮断器です。
    質量(g)85極数2定格電圧AC100V定格電流(A)15動作方式熱動式定格遮断容量(A)1500サイズ(mm)32×70×54.5素子数1
  • AC125V/15A 平型コネクターセット(白) エスコ

    AC125V/15A 平型コネクターセット(白)

    エスコ(2件のレビュー)
    385税込424
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940C-12W
  • 15A 自動車用マイクロヒューズ(10個) エスコ

    15A 自動車用マイクロヒューズ(10個)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1袋(10個)
    当日出荷
    寸法(mm)9.1×3.8×15.3(H)定格電圧15A
  • タップ (15A安全ブレーカー付き) エスコ

    タップ (15A安全ブレーカー付き)

    エスコ
    11,900税込13,090
    1個
    当日出荷
    通電表示用パイロットランプ搭載。過電流による危険をブレーカーがシャットアウト。ブレーカー部分には誤操作を防ぐカバーを装着。本体両端に仮止め可能な取付金具付属。マグネット付き。定格:15A・125V(1500W)、コンセント:接地2P(抜止)×6口、プラグ:接地2P(耐トラッキング)。
    寸法(mm)44×413×59プラグ:白コード長さ(m)3ブレーカ15A
  • 15A サドルバンド(10個) エスコ

    15A サドルバンド(10個)

    エスコ
    1,740税込1,914
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440BA-15R
  • 15A吊バンド(鋼管用/10個) エスコ

    15A吊バンド(鋼管用/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    570税込627
    1個
    翌日出荷
    蝶番式吊バンド
    用途SGP管・VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)15奥行(mm)26適合管外径(Φmm)21.7
  • 15A吊バンド(鋼管用/防振) エスコ

    15A吊バンド(鋼管用/防振)

    エスコ
    1,000税込1,100
    1個
    翌日出荷
    用途SGP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)呼び径(A)15仕様10mmゴム付奥行(mm)26適合管外径(Φmm)21.7
  • 15A 鋼管用防振立バンド エスコ

    15A 鋼管用防振立バンド

    エスコ
    930税込1,023
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440CJ-15
  • AC125V/15A 三口 タップ エスコ

    AC125V/15A 三口 タップ

    エスコ
    450税込495
    1個
    翌日出荷
    プラグ形状2Pコンセント形状2Pエスコ品番EA940CD-8Cコンセント個数3
  • 125V/15A プラグ(接地2P) エスコ

    125V/15A プラグ(接地2P)

    エスコ
    395税込435
    1個
    翌日出荷
    種類プラグ形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125Vエスコ品番EA940BZ-13
  • 15Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製) エスコ

    15Aステンレス鋼管用床バンド(ステンレス製)

    エスコ
    2,250税込2,475
    1個
    翌日出荷
    用途ステンレス鋼管用・床貫通立て配管の振れ止め支持に材質SUS304呼び径(A)15適合管外径(Φmm)21.7幅(mm)25
  • 15A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管) エスコ

    15A/2.0m 配管用炭素鋼管(SGP管)

    エスコ
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    呼び径(A)15Aエスコ品番EA469BA-15材質配管用炭素鋼鋼管(SGP)厚さ(mm)2.8長さ(m)2
  • 100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダー エスコ

    100V/15A[6.4x30mm]ヒューズホルダー

    エスコ
    560税込616
    1個
    当日出荷
    定格100V15Aケーブル1.25mm2(KlV)
  • AC125V/15A 3口 タップ エスコ

    AC125V/15A 3口 タップ

    エスコ
    360税込396
    1個
    翌日出荷
    プラグ形状2Pコンセント形状2Pエスコ品番EA940CD-8コンセント個数3
  • AC125V/15A ビームプラグ(白) エスコ

    AC125V/15A ビームプラグ(白)

    エスコ
    320税込352
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940C-10W
  • AC125V/15A 接地アダプター エスコ

    AC125V/15A 接地アダプター

    エスコ(1件のレビュー)
    775税込853
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BA-14特性接地付
  • AC125V/15A タップ(3口) エスコ

    AC125V/15A タップ(3口)

    エスコ
    835税込919
    1個
    翌日出荷
    寸法(mm)35×90×22定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付定格容量(W)1500耐トラッキングあり
  • 15A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製) エスコ

    15A 鋼管用防振立バンド(ステンレス製)

    エスコ
    2,010税込2,211
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440CK-15
  • 15A ガス配管用バンド(10個) エスコ

    15A ガス配管用バンド(10個)

    エスコ
    660税込726
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440AV-15
  • AC125V/15A 平型プラグ(白) エスコ

    AC125V/15A 平型プラグ(白)

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940C-2W
  • 15A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K) エスコ

    15A/1.5mm 全面フランジパッキン(5K)

    エスコ
    200税込220
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)1.5使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径15A適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど呼び圧力5K
  • 15A/3.0mm 内フランジパッキン(5K) エスコ

    15A/3.0mm 内フランジパッキン(5K)

    エスコ
    160税込176
    1枚
    翌日出荷
    厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)-100~183呼び径15A呼び圧力5K
  • 125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(4個口) エスコ

    125V/15A 機器用抜け止め接地コンセント(4個口)

    エスコ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状抜止タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CK-104コンセント個数4コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125V
  • 15A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    15A/3.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    825税込908
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)3.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径15A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 15A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K) エスコ

    15A/2.0mm 全面フランジパッキン(10K)

    エスコ
    625税込688
    1枚
    翌日出荷
    材質NBR、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180呼び径15A適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど呼び圧力10K
  • 15A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品) エスコ

    15A/1.5mm ユニオンパッキン(耐薬品)

    エスコ
    200税込220
    1枚
    翌日出荷
    種別ユニオンパッキン材質PTFE厚さ(mm)1.5最高使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)水・油系・腐食性流体:-100~100、ガス系流体:-100~100呼び径(A)15適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、強酸、強アルカリ、空気、排ガス、可燃性ガス、毒性ガス、水素ガス、アンモニア、酸素、液化ガスなどの極低温流体など特性耐薬品
  • 100V/15A [片切]オンライトスイッチ エスコ

    100V/15A [片切]オンライトスイッチ

    エスコ
    875税込963
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CN-26
  • 125V/15A 角型コンセント (アース付) エスコ

    125V/15A 角型コンセント (アース付)

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CG-106Cコンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V
  • 300V/15A 埋込スイッチ(両切) エスコ

    300V/15A 埋込スイッチ(両切)

    エスコ
    845税込930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-13
  • 300V/15A 埋込スイッチ(3路) エスコ

    300V/15A 埋込スイッチ(3路)

    エスコ
    400税込440
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CE-12
  • 125V/15A 埋込コンセント(1口) エスコ

    125V/15A 埋込コンセント(1口)

    エスコ
    190税込209
    1個
    翌日出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CE-101コンセント個数1コンセント形状2P 15A 125V
  • 125V/15A 埋込コンセント (3口) エスコ

    125V/15A 埋込コンセント (3口)

    エスコ
    540税込594
    1個
    翌日出荷
    極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940CD-462コンセント個数3コンセント形状2P 15A 125V
  • AC125V/15A ビームプラグ(黒) エスコ

    AC125V/15A ビームプラグ(黒)

    エスコ
    320税込352
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA940C-10B
  • AC125V/15A コネクター(接地2P) エスコ

    AC125V/15A コネクター(接地2P)

    エスコ
    1,530税込1,683
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940BC-2
  • 125V/15A/5m PCタップ エスコ

    125V/15A/5m PCタップ

    エスコ
    4,020税込4,422
    1個
    翌日出荷
    付属品3P→2P変換アダプタ付エスコ品番EA815GL-38Aコンセント個数7コンセント形状3P抜け止め電源コード(m)5機能アース付アース端子ありプラグ形状2P
  • [EA940MM-11A~15A用] 端子カバー エスコ

    [EA940MM-11A~15A用] 端子カバー

    エスコ
    495税込545
    1個(2個)
    翌日出荷
    EA940MM-16A~20A用 端子カバー 充電部の露出を避けるために使用します。 遮断器の本体取付穴にさし込むだけで取付でき、非常に便利です。 はずすときは、端子カバーの抜け止め突起部をマイナスドライバーの先端又は指先でずらして引抜いてください。
    仕様●入数:2個
  • 300V/15A [3路]表示付スイッチ エスコ

    300V/15A [3路]表示付スイッチ

    エスコ
    485税込534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CN-18
  • 300V/15A [片切]表示付スイッチ エスコ

    300V/15A [片切]表示付スイッチ

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940CN-17
  • 15A 片サドル(リブ付)(スチール製/10個) エスコ

    15A 片サドル(リブ付)(スチール製/10個)

    エスコ(1件のレビュー)
    485税込534
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA440BA-15K
...