カテゴリ
- 制御機器(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 電気材料(3)
- 電動工具(2)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- Panasonic(パナソニック)(74)
- RS PRO(72)
- 明工社(54)
- 七星科学研究所(21)
- アメリカン電機(21)
- 日本製線(19)
- Beat-Sonic(18)
- 神保電器(16)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11)
- omron(オムロン)(10)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
- 東芝ライテック(8)
- ホンダ(8)
- シュナイダーエレクトリック(8)
- Showa(8)
- IDEC(和泉電気)(7)
- SMC(7)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「15a250v」の検索結果
特価

250V/15A 埋込コンセント(接地付)
エスコ¥575税込¥6331個翌日出荷エスコ品番EA940CE-139形状平刃タイプ種類埋込コンセント極数接地2P定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 250V定格電流(A)15
AC250V/15A マイクロスイッチ(ヒンジ・レバー)
エスコ¥1,540税込¥1,6941個翌日出荷仕様ヒンジレバー形・小エスコ品番EA940DK-42接点1c取り付け工具M4ネジ、平座金接点定格DC125V/0.5A、AC250V/15A
AC250V/15A 防水型コネクター(接地3P)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷エスコ品番EA940BH-12形状平刃種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)15差込口形状接地3P 15A 250V
AC250・DC 65V/15A/1極 サーキットプロテクター/フレーム30
エスコ¥2,450税込¥2,6951個翌日出荷エスコ品番EA940MN-115極数1定格電圧(V)AC250/DC65定格電流(A)15動作特性中速形定格遮断容量(kA)2.5
管ヒューズセット
エスコ¥8,580税込¥9,4381組翌々日出荷セット内容:125V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。250V:0.5A・1A・3A・5A・10A・15A。各10個本入り。電気的特性:B種 普通溶断型 温度上昇:115% 100℃以下、通電:130%溶断:160% 60分以内 200% 2分以内。普通溶断型セット。ケース入り。RoHS適合商品RoHS指令(10物質対応)対応ヒューズ(mm)Φ6.4×30
125V・250V/Φ5.2・Φ6.4mm 管ヒューズセット
エスコ¥13,200税込¥14,5201個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-100セット内容125Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/125Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・7A・10A・15A/250Vミニヒューズ(Φ5.2×20mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・12A・15A/250Vヒューズ(Φ6.4×30mm):0.5A・1A・2A・3A・5A・10A・20A・30A種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125・250サイズ(mm)Φ5.2×20/Φ6.4×30
コードリール(三相・過負荷漏電遮断)
エスコ¥64,200税込¥70,6201個当日出荷過負荷・短絡漏電保護兼用 (※漏電時に15mA感度で、0.1秒以内に遮断します。過負荷時には20Aで作動します。)仕様●コード長:30m●重量:9.3kg●コンセント数:2個●コンセント定格:(Φ35)接地3P・20A・250V●許容電流:19A●電線仕様:SVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●漏電遮断器過負荷電流:20A●サイズ:300×253×389(H)mm
[ ヒューズホルダー(横型連結) EA940DLシリーズ
エスコ¥1,260税込¥1,3861個翌日出荷。連結して多極化することができます(横型連結式)仕様●定格:250V 15A●適合ヒューズ(mm):Φ6.4×30 Φ6.35×30 Φ6.35×31.8●端子金具:スクリューレス端子●材質:PBT(UL94V-0)●絶縁抵抗:DC500V、100MΩ以上●耐電圧:AC2000V(1分間)●取得規格:UL規格・CSA規格(C-UL)●標準剥き線長:12~13mm●使用可能電線範囲:軟銅線 単線 / Φ0.8mm~Φ2.0mm(AWG20~AWG12)撚線 / 0.5~2.0mm2(AWG20~AWG14)、素線径 / Φ0.18mm以上●取付ねじ締付けトルク:1.0N ・m / M4ねじ、平ワッシャー使用時●DINレール(35mm)取付可●渡り配線可能●RoHS対応品
AC125V/15A/30m コードリール アース無
エスコ¥13,300税込¥14,6301台翌日出荷仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:17A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCT1.25mm2×2芯●コード長:30m●サイズ:250×185×316(H)mm●重量:5.0kg●入力プラグ:2Pプラグ●仕様:屋内型●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!●アース無●パイロットランプ付
Rc 1" フロースイッチ
エスコ¥27,300税込¥30,0301個翌日出荷用途流体(水)エスコ品番EA153E-28質量(kg)1.5接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)1流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc 3/4" フロースイッチ
エスコ¥24,600税込¥27,0601個翌日出荷用途流体(水)エスコ品番EA153E-26質量(kg)1.3接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)3/4流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc 1/2" フロースイッチ
エスコ¥14,500税込¥15,9501個翌日出荷エスコ品番EA153E-24寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)1/2使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)0.8~5周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc 3/8" フロースイッチ
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷エスコ品番EA153E-13寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)3/8使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)5~20周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
Rc 1/2" フロースイッチ
エスコ¥13,900税込¥15,2901個翌日出荷エスコ品番EA153E-14寸法(mm)直径80×91×91接点1a1b接点使用圧力(MPa)0.05~0.5取付ねじRc(PT)1/2使用流体清水流体温度(℃)5~60耐圧力(MPa)1検知可能流量(L/min)5~20周囲温度(℃)5~60接点容量AC125V・250V:15A、DC125V:0.5A、DC250V:0.25A
中間スイッチ
エスコ¥770税込¥8471個翌々日出荷15A 中間スイッチ。RoHS10物質対応。適用電線 ビニル平形コード(VFF):1.25mm2・2.0mm2(2心) 保護被覆付ビニル平形コード:1.8mm2・2.0mm2(2心)。定格容量15A 250Vサイズ(mm)115×35×22 (H)RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
コードリール(漏電遮断器付)AC200V EA815DHシリーズ
エスコ¥74,400税込¥81,8401台翌日出荷雨中や粉じんの多い場所でも安全な三相200V型コードリールです。プラント、造船工場など200Vの電源を必要とするさまざまな現場で活躍します。独自の密封構造でコンセント配電部への水の侵入を防ぎます。フレーム背面には、巻き落ち防止金具と兼用の安定脚を設け、寝かせた状態での使用に便利です。仕様●コード長:20m●重量:9.2kg●コンセント数:2個●コンセント定格:3P・20A・250V接地付●許容電流:20A●電線仕様:ソフトンケーブルVCT2.0mm2×4心●漏電感度電流:15mA●サイズ:315×308×397mm●漏電遮断器(過負荷)付●完全防雨型●パイロットランプ付●防雨キャップ、ブレーキストッパー、ネームプレート付●屋外型![[充電式] 作業灯・本体/LED エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84441606-241017-02.jpg)
[充電式] 作業灯・本体/LED
エスコ¥7,810税込¥8,5911個翌日出荷本体のみ。バッテリー・充電器は別売です。 狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に 水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。 ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能) ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°) 軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付) 電池交換お知らせランプ付仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DE(NN)●仕様:ライト本体のみ●サイズ:79(W)×92(D)×250(H)mm(蓄電池除く)●重量:300g(蓄電池除く)●充電器:AC100V●明るさ:弱/120lm、強/250lm●連続点灯(時間):18V(EA813HF-15A使用時)弱/37、強/16●バッテリー:14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池(別売)●光源:白色LED(4.7W)●照射パターン:点灯●防滴/防爆仕様の有無:無●使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)または18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)質量(g)300消費電力(W)4.7電源電圧(V)100防爆構造なし光色白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
ゴムプラグ
エスコ¥505税込¥5561個翌々日出荷2Pゴムプラグ。RoHS10物質対応。適用電線 1CT、2CT、2RNCT:0.75~2.0mm2(2心) 2PNCT、VCT、S-VCT:1.25~2.0mm2(2心) CTF、RNCTF:2.0mm2(2心)。寸法(mm)Φ38×63極数2P (横・横)定格容量15A 250VRoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM3.5
AC100V/1260W 業務用電子レンジ 50Hz
エスコ¥95,100税込¥104,6101台4日以内出荷オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。100V電源でお手軽。初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理仕様●型式:NE-711GV-5●庫内容量:22L●周波数:50Hz●消費電力:1260W●サイズ:【外形】510(W)×360(D)×306(H)mm 【庫内】330(W)×330(D)×200(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力切換:700・350・250W相当(3段階)●給電方式:下方給電方式●適合コンセント:並行型 15A/125V●ドア開閉:横開き●庫内灯:白熱灯●付属品:メニューラベル、取付板(2段積み金具)●フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに●2段積みOK! 省スペース化に貢献!●設置しやすいコンパクト設計


























![[充電式] 作業灯・本体/LED エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono84441606-241017-02.jpg)