カテゴリ

  • 作業工具(3)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](23)
  • BIGM(丸山製作所)(52)
  • ESTERA(8)
  • Kemeko(7)
  • KITO(キトー)(41)
  • KNIPEX(クニペックス)(12)
  • ODELIC(オーデリック)(14)
  • SMC(22)
  • SWAGE-LINE(12)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(10)
  • タカチ電機工業(13)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(14)
  • 京セラ(7)
  • 倉茂電工(6)
  • 大栄電線工業(6)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
  • 東京コスモス電機(28)
  • 椿本チエイン(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15sb」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノンガス半自動溶接機(手動兼用) エスコ

    ノンガス半自動溶接機(手動兼用)

    エスコ
    ¥64,300税込¥70,730
    1台
    当日出荷
    ノンガス半自動/被覆アース溶接兼用機 薄板溶接を可能にするΦ0.6ワイヤにも適応し、シナジー機能(溶接する材料、板厚、ワイヤ径を設定すると電圧、電流が自動設定される)や半自動溶接のみならず手棒溶接機能も搭載 ホットスタート、アークフォース、アンチスティック機能付 本体にノズルやスズペン等の小物が入るフタ付BOXとチップ収納を設置 取っ手にはトーチ、アース、電源などコードが巻けて、持ち運びに便利です。
    仕様●入力電源:AC100V(単相)●入力電流:ノンガス半自動溶接:25.5A手棒溶接(MMA):24A●出力調整範囲:ノンガス半自動溶接:30~100A手棒溶接(MMA):10~60A●使用率:0.35●出力電流:ノンガス半自動溶接:100A手棒溶接(MMA):60A●定格入力容量:ノンガス半自動溶接:2.55kVA手棒溶接(MMA):2.4kVA●周波数:50/60Hz兼用●使用ワイヤー径:ノンガス/軟鋼用:Φ0.6・Φ0.8ノンガス/ステンレス用:Φ0.8●溶接可能板厚:鉄:半自動(0.6~4.0mm)、MMA(1.2~4.0mm)ステンレス:半自動(0.8~1.5mm)、MMA:(1.2~4.0mm)●適用溶接棒径(Φmm):軟鋼:1.4・1.6・2.0ステンレス:1.4・1.6・2.0●本体サイズ:185(W)×515(D)×350(H)mm●重量:7.5kg●付属品:ホルダ付ケーブル(2m)アースクリップ付ケーブル(2m)2P/100Vアダプタ●ケーブル長:アースケーブル:2m半自動トーチケーブル:1.8mホルダーケーブル:2m電源ケーブル:3m
  • AC100V/1500W 高温スチームクリーナー エスコ

    AC100V/1500W 高温スチームクリーナー

    エスコ
    ¥60,300税込¥66,330
    1台
    翌日出荷
    付属品:220°ノズル、ナイロンブラシノズル、ロングスチームノズル、90°スプレーノズル(35cm)。家庭用。洗浄と殺菌・消臭を1台に搭載したスチーム洗浄機。スチーム・常温水・温水・オゾン発生と4モード切替式。スチームだけの力で頑固な汚れを浮かせて取ります。パワフルな洗浄力を備え、洗浄機能は常温水・高温水が3段階(弱圧・中圧・高圧)、スチームが2段階(少量・多量)。各モードのスタートスイッチを押してから約30秒で高温水(40~60℃)スチーム(120~140℃)が噴き出します。タッチパネル式のデジタル大画面と手元操作が簡単なリモートスイッチガン方式。洗浄後にオゾン発生装置でウイルスや細菌を99.9%の殺菌率と消臭効果を発揮します。高温スチームで汚れを浮かし、必要であれば洗浄剤を吹き付けた後で常温水か高温水で洗い流します。その後にオゾンを吹きかけることで高温スチームや洗浄剤だけでは落ちなかったウイルスや細菌を殺菌し、消臭効果を発揮します。様々な条件下で選べる各種運転モード。【COLD(常温水)モード】。【HOT(高温水)モード】。【STEAM(スチーム)モード】。【PULS(リズム運転)モード】。【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】。オゾン発生装置で洗浄後の殺菌と消臭効果【DISINFECT(殺菌・消臭)モード】エアコン洗浄後にオゾンホースの先端をエアコンのフィルター、ファン、フィン等に近付け、直接オゾン(O3)を吹きかけてください。エアコンだけでなく冷蔵庫内や電子レンジ内の殺菌・消臭にも最適です。タバコ臭、ペット臭のする部屋、トイレ、ユニットバス(浴室)等の空気清浄にも使用可能です。(使用例:10m2約12分、20m2約24分、30m2約36分、51~150m2約60分)使用時オゾン特有の臭いが生じますが、時間が経過するとオゾン臭は自然に消えます。
    質量(kg)5.5長さ(m)オゾンホース:2.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5消費電力常温/温水モード:1500W 殺菌・消臭モード:8W スチームモード:1500Wホース長さ(m)吸引:1.5使用時間(分)約180騒音値(dB)60吐出圧力(MPa)最大:4.5、常用:3.0時間ヒートアップ:約30秒モーター出力(W)60吐出水量(L/h)最大:270、常用:180スチーム温度(℃)噴射:100~110周囲温度(℃)-10~60サイズ(mm)306×362×271浄化量空気浄化:51~150(m2/h)殺菌効率(%)99.9オゾン発生量(mg/h)300圧力(MPa)スチーム:0.4加熱温度(℃)タンク:120~140
  • Φ15x60mm ノズル(EA356SB用) エスコ

    Φ15x60mm ノズル(EA356SB用)

    エスコ
    ¥2,500税込¥2,750
    1個
    翌日出荷
    EA365SB用ノズルアタッチメント
    エスコ品番EA365SB-3全長(mm)60寸法(Φmm)吹出:15取付内径(Φmm)34
  • [EA550SB-0.5~3.0用] 15mNm トルクアダプター エスコ

    [EA550SB-0.5~3.0用] 15mNm トルクアダプター

    エスコ
    ¥29,800税込¥32,780
    1個
    翌日出荷
    EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。
    仕様トルク値:設定:15mNm、最大:16.3mNm、最小:13.7mNm寸法(mm)Φ14×11材質(軸)ステンレス鋼商品構成単品
  • R 1/2"x 15 mm ザルボ(砲金) エスコ

    R 1/2"x 15 mm ザルボ(砲金)

    エスコ
    ¥860税込¥946
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432SB-15形状ザルボ
  • [EA550SB-0.5~3.0用] 30mNm トルクアダプター エスコ

    [EA550SB-0.5~3.0用] 30mNm トルクアダプター

    エスコ
    ¥29,800税込¥32,780
    1個
    翌日出荷
    EA550SB-0.5~3.0(精密ドライバー)にセットすることでトルクドライバーとして使用可能です。一定のトルクで締め付けることが出来る為、精密かつ安定した作業に最適です。
    仕様トルク値:設定:30mNm、最大:31.8mNm、最小:28.2mNm寸法(mm)Φ14×11材質(軸)ステンレス鋼商品構成単品
  • [+] ドライバー(貫通柄) エスコ

    [+] ドライバー(貫通柄)

    エスコ
    ¥880税込¥968
    1本
    翌日出荷
    貫通柄の為、ハンマーで叩けます。 先端マグネット付
    仕様●サイズ×軸径(mm):#2×6●軸長(mm):150●全長(mm):269●材質:軸部:クロムモリブデン鋼、ハンドル部:硬質樹脂商品構成単品
  • ベルト荷締機 (エンドレス) エスコ

    ベルト荷締機 (エンドレス)

    エスコ
    ¥4,050税込¥4,455
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    ラチェットバックルは、固定したい荷物に装着し、ラチェットレバーを反復運動させることで強く締め付けることができます。しっかりと荷物を固定したい場合に最適です。ベルトの「シグナルライン」(黄色線)がすり切れる又は目立った切り傷、すり傷、引っ掛け傷等が認められたら、新しいものと取り替えてください。
    材質(ベルト)リサイクルポリエステル糸