カテゴリ

  • 電動工具(8)
  • 研磨材(4)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 照明(2)
  • 農業機械(2)
  • 空圧工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • カー用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • omron(オムロン)(80)
  • SMC(73)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(69)
  • RS PRO(69)
  • マキテック(63)
  • アズワン(49)
  • SICK(48)
  • XP POWER(47)
  • 大和電器(43)
  • データシステム(36)
  • アメリカン電機(33)
  • TRACO POWER(33)
  • Panasonic(パナソニック)(32)
  • LEM(30)
  • マスプロ電工(29)
  • VISHAY(29)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(28)
  • TDKラムダ(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「15v電源」の検索結果

31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高速切断機 エスコ高速切断機エスコ
32,000税込35,200
1台
当日出荷
鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適 クイックバイス機構付き 切込深さの調整が可能なストッパボルト付き 砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き ストッパボルト付
仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナアズワン品番64-7939-78
高速切断機 エスコ高速切断機エスコ
33,000税込36,300
1台
当日出荷
510x600x910mm/ 100L オートフィードシュレッダー エスコ510x600x910mm/ 100L オートフィードシュレッダーエスコ
410,000税込451,000
1台
翌々日出荷
A3用紙対応の用紙をセットするだけで自動で細断してくれるオートフィードシュレッダーです。自動細断時に4桁の数字で上部ふたをロックする暗証ロック機能付きで、機密書類をしっかり守ります。くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、手でならしたりする手間が省けます。
仕様●細断速度:5.0m/分(50Hz)5.6m/分(60Hz)●細断能力:A4コピー用紙/18枚 A3コピー用紙/15枚●定格時間:連続●投入幅:309mm(A3)●電源:AC100V(50/60Hz)●消費電力:520W(50Hz)、600W(60Hz)●キャスター:自在×2、自在(ストッパー付)×2●機能:サーマルプロテクター、ダストボックス&上質量(kg)64寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×600×910原稿サイズA4/A3コピー用紙ダストボックス容量(L)100細断寸法(mm)4×10アズワン品番65-9280-30細断形状クロスカットオートフィード機能ありリバース機能あり(オートリバース)
1000-4500rpm マイクログラインダーセット(低速型) エスコ1000-4500rpm マイクログラインダーセット(低速型)エスコ
16,800税込18,480
1台
8日以内出荷
専用ギアボックス内蔵で低速作業が可能 ポリライトホイールを使用した樹脂木材料などや木材の磨きに最適です。 低速でトルクのある主軸回転数で、穴あけ作業にも適しています。 金属の磨き、金型修正、一般彫刻、模型工作に 磨きや穴あけ等、低速かつトルクを必要とする作業用ミニルーター
仕様●電源:DC12V・20W●コレットチャック:Φ2.35mm●回転数:1,000~4,500rpm(無断電子コントロール付)●定格使用時間:15分●全長:250mm●重量:400g●付属品:小径ドリルチャックコレットチャックΦ2.35mmスパナ電源トランス(形状が画像と異なる場合があります。)アズワン品番65-2229-32
作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズ エスコ作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズエスコ
29,100税込32,010
1台
翌日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動 エスコAC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機 工具連動エスコ
60,500税込66,550
1個
翌日出荷
本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:RP150YB(L)●電動工具:連動●最大風量:(強)3.5m3/min、(中)1.7m3/min、(弱)0.9m3/min●最大真空度:(強)22.0kPa、(中)6.5kPa、(弱)1.7kPa●集じん容量:15L(吸水12L)●吸水仕事率:300W●電流:(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A●電源コード:5m(3心・アースクリップ付)●電源:100V(50Hz/60Hz)●騒音値:60dB(本体から5mの位置での測定)●サイズ:331(W)×364(D)×418(H)mm●重量:7.0kg●消費電力:(強)1,140W、(中)270W、(弱)80W●付属品:ホース(内径Φ38mm×2m)、延長管2本(ストレート・ベンド)、パイプホルダ、フロアノズル、すき間用ノズル、ジョイント、ポリ袋(5枚)、ホース接続用アダプタ2種(Φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))●一般清掃用、乾湿両用、連動あり●薄暗い場所での作業に便利LEDライト付●小型・軽量で、持ち運び楽々!アズワン品番65-5670-32
ポータブル電源 (急速充電) エスコポータブル電源 (急速充電)エスコ
136,000税込149,600
1台(1台)
翌日出荷
【急速充電(※AC100V接続時)】。1時間以内でほぼご使用開始レベル(容量の80%程度)まで充電可能。付属コードで車のシガーソケットからもソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能※ソーラーパネルは別途ご準備ください。
仕様サイクル:3000回(残存容量:80%)寸法DC13.6V×3A(出力電圧×定格出力(シガーソケット時))出力AC:100V・50/60Hz(3ポート)、USB:Type-A・24W(急速4ポート) Type-C・100W(2ポート)温度範囲(℃)(使用可能)充電:0~45 放電:-20~55バッテリーリン酸鉄リチウムイオン保護機能過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、定電圧
マイクロディスクグラインダー エスコマイクロディスクグラインダーエスコ
26,100税込28,710
1台
翌日出荷
手の作負担が少ない小型ディスクグラインダー 塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●回転数:11,000rpm●重量:630g●全長:260mm●定格使用時間:15分●砥石サイズ:50×10(厚さ)×10(穴径)mm●コード長:2m●付属品:ディスクWA砥石60番(EA809PX-22)ディスクペーパー(EA809PX-24)L型レンチアズワン品番65-2222-45
AC100V ペン型サンダー エスコAC100V ペン型サンダーエスコ
8,000税込8,800
1台
翌日出荷
ヤスリペーパー裏面はのり付きです。 先端が左右に細かく振動し、アーバーに装着したやすりで仕上加工ができます。 先端パーツの取り替えはワンタッチ
仕様●電源:100V(50/60Hz)●振動数:6,800回/分●消費電力:5W●サイズ:Φ30×200mm●重量:200g●定格使用時間:15分●付属品:先端アーバー8種(各1本)ヤスリペーパー180・240・400番(各1枚)アズワン品番65-2222-37
AC100V/200kg 電動ウィンチ エスコAC100V/200kg 電動ウィンチエスコ
89,400税込98,340
1台
翌日出荷
オイルやカーボンブラシ交換のないメンテナンスフリー設計です。単相100V仕様ですので広範囲にご使用いただけます。動作音が小さいので使用状況を選びません。アイ加工済みワイヤーが標準装備されていますので、すぐにご使用いただけます。
仕様●水平牽引能力:200kg●巻取速度:12m/分●使用ワイヤー:Φ5mm×10m●電源:単相100V●サイズ:388×180×245(H)mm●電源コード長:出力側/3m コントローラー側/3m●重量:15kg●モーター:500W●連続使用時間:5分●屋内専用アズワン品番65-9304-81
残留塩素計 [遊離塩素用] エスコ残留塩素計 [遊離塩素用]エスコ
89,000税込97,900
1台
翌日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ご自身で校正作業が可能です。粉末試薬/EA776C-10・-30をご使用いただけます。使いやすいコンパクトサイズです。ガラスセルの挿入部はプラスチックホルダーを採用水道水/飲料水、井戸水、プ
仕様●メーカー:ハンナインスツルメンツ●型番:HI97701C●測定範囲:遊離塩素/0.00~5.00 mg/L(粉末試薬を使用した場合) ※錠剤試薬を使用した場合は0.00~2.00mg/Lまで●分解能:0.01mg/L●精度:±0.03mg/L(±測定値の3%)●測定原理:DPD試薬を利用した吸光光度法●使用温度:0~50℃(相対湿度100%以下)●電源:1.5V単三アルカリ電池×3個(付属) (バックライト未使用で約800回の測定が可能)●サイズ:142.5(W)×102.5(D)×50.5(H)mm●重量:380g●発光源:LED(525nm)●帯域通過フィルター:帯域幅/8nm、波長精度/±1.0nm ●受光部:シリコンフォトセル●データ保存:自動で50データまで●液晶画面:128×64ピクセル バックライト付●自動電源オフ:15分間の未使用後●付属品:測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、バリデーター、セル面清浄用布1枚、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース●防水機能:本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していませんアズワン品番65-9283-29
113L 電磁弁付真空ポンプ ツーステージ エスコ113L 電磁弁付真空ポンプ ツーステージエスコ
55,900税込61,490
1台
翌日出荷
人気と信頼を兼ね備えた定番の真空ポンプです。小型から大型までカバーできます。
仕様●モーター:400W●排気速度(L/分):50Hz/100 60Hz/113●到達真空度:15ミクロン●ローター方式:ツーステージ●電源:AC100V●回転数(rpm):50Hz/1440 60Hz/1720●サイズ:138×337×244(H)mm●接続径:UNF1/2-20(5/16"フレア)、UNF7/16-20(1/4"フレア)●重量:10.5kg●オイル封入量:325mL●使用温度範囲:5~40℃●電磁弁式オイル逆流防止機能搭載●適合クラス/~10馬力(HP)程度●真空ポンプオイル1本付(300mL)アズワン品番65-9245-07危険物の類別非危険物
100mm/ 640W ディスクグラインダー エスコ100mm/ 640W ディスクグラインダーエスコ
9,850税込10,835
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:G-1030●仕様:本体のみ●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12,000rpm●電源:100V・640W・6.6A●最大出力:850W●サイズ:257×120×104(H)mm●重量:1.5kg●コード長:2m●砥石厚さ:4~6mm●付属品:#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ、サイドハンドル●細身ボディ●二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付●手にやさしく疲れにくいソフトグリップ付●低いギヤヘッドで狭い箇所に入りやすく効率よく作業が可能アズワン品番65-5657-84
50mm/ 50W ディスクグラインダーセット エスコ50mm/ 50W ディスクグラインダーセットエスコ
32,200税込35,420
1セット
翌日出荷
手の作負担が少ない小型ディスクグラインダーです。ナイロンブラシセット、オフセット砥石(ガラス・石材用)、切断砥石を追加して収納ケースにまとめて保管できます。塗装の際のパテ修正や板金作業、金属、非金属の研磨に
仕様●仕様:セット●〈セット内容〉:・本体×1(EA809PX-20)・ケース×1 ・オフセット砥石×1枚(#60)(EA809PX-26)・ナイロンブラシセット(#120・#240)×1(EA809PX-23)・切断砥石×1(EA809PX-30)●〈ディスクグラインダー本体仕様〉 ・電源/100V(50/60Hz)・消費電力/50W ・回転数/11000rpm ・全長/260mm ・重量/630g ・コード長/2m ・定格使用時間/15分 ・材質/ナイロン(ボディ)、アルミダイキャスト(先端部分)・二重絶アズワン品番65-9284-69
100mm/850W ディスクグラインダー 脱着式・コード無 エスコ100mm/850W ディスクグラインダー 脱着式・コード無エスコ
15,800税込17,380
1台
翌日出荷
サイズ:287×117×88(H)mm ※長さ(287mm)は脱着コード接続口に取り付けるキャップを取り外した時の値です。電源コードが脱着できるので、安全性と収納性に優れ、作業工程の効率化につながります。コンパクトなヘッドで狭所作業に適しています。極細握りで長
仕様●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12000rpm●最大出力:1100W●電源:AC100V・850W・8.8A●重量:1.5kg●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●付属品:カニ目スパナ●砥石別売●コード無●着脱式●二重絶縁●スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」●握りやすさにこだわった直径52mmの極細握り狭いところも入り込める●クラスで最も低いスリムギヤヘッド●鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルター付の防じんフィルター●防じん性に優れたラビリンス構造アズワン品番65-9284-56
AC125V/15A/30m コードリール USBポート4口 エスコAC125V/15A/30m コードリール USBポート4口エスコ
14,200税込15,620
1台
翌日出荷
100Vコンセントを使用しながら、スマホやタブレットなどを同時に充電できるUSBポート搭載。
仕様●コード長:30m●重量:5.7kg●コンセント数:2個●コンセント定格:2P・15A・125V●USBポート数:4個●USB出力:5V・4.0A(4ポート合計)●許容電流:15A●電線仕様:VCT1.25mm2×2心●サイズ:275×181×326(H)mm●開閉式透明防塵カバー、防塵シャッター付●電源パイロットランプ付●電源元が少なくなる工事現場やイベント、災害時の避難所でもUSB機器の充電に●防災製品等推奨品マーク取得●屋内型アズワン品番65-9286-28
[D-Sub 15ピン] 切替器 エスコ[D-Sub 15ピン] 切替器エスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
パソコン4台のディスプレイ信号/ミニD-sub(HD)15pinを切り替えて1台のディスプレイ、またはプロジェクターなどに表示することができます。切替器内の信号ロスが限りなくゼロに近い電子式スイッチ方式です。1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hzまで)の高解像度に対応しています。パソコンの電源OFF時には切替器の動作LEDも消灯する連動方式です。1台のパソコンで4台のディスプレイを切替えることはできません。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:128×75×45●重量(g):468●材質:スチール●対応解像度:最大1920×1440ドット(リフレッシュレート85Hzまで)●インターフェース:入力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×4 出力用/ミニD-sub(HD)15pinメス×1●切替内容:4/1 ※逆は不可●切替方式:本体切替ボタン●コネクタ形状:ミニD-sub(HD)15pinメス●電源:ACアダプタ(DC9V/1A)●環境条件:動作時温度・湿度/5~40℃・湿度80%以下(結露なきこと)保存時温度・湿度/0~80℃・湿度80%以下(結露なきこと)●セット内容:ACアダプタ(DC9V/1A)、取扱説明書、保証書アズワン品番65-9314-69
160mm/ DC18.0V 芝刈バリカン 充電式 エスコ160mm/ DC18.0V 芝刈バリカン 充電式エスコ
25,100税込27,610
1台
翌日出荷
重量(kg):1.2 ※ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバーは含まない。電池パックは含む。
仕様●電源:DC18V(リチウムイオン1.5Ah)●刈込幅(mm):160●全長(mm):358●ストローク数:1250回/分●刈込み高さ:15・20・25mm●充電時間:69分●一充電当たりの作業量:(目安)約60分●付属品:ブレードセット、ブレードカバー、キワ刈りガイド、グラスレシーバー、充電器、電池パック●両刃駆動方式●リチウムイオン電池搭載●キワをキレイに刈れる●キワ刈りガイドで壁や刃を傷つけないで際の芝を刈れる●刈込み高さを15・20・25mmにワンタッチ調節●芝の後片付けが楽になるグラスレシーバ付バッテリー容量(Ah)1.5アズワン品番65-9306-94
電動彫刻機(替刃3種付) エスコ電動彫刻機(替刃3種付)エスコ
15,300税込16,830
1台
翌日出荷
二重絶縁構造 刃の振動により木にあてるだけで簡単に彫ることができます。 ケヤキ、ホウ、チーク、ラワンなどの硬い木の彫刻に
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:65W●振動数:11,000rpm●定格使用時間:15分●全長:240mm●重量:680g●付属品:替刃3種(EA818PR-32/-33/-34)スパナ(替刃取替用)アズワン品番65-2229-42取扱説明書(1.58MB)
ディスクグラインダー(脱着式・コード付) エスコディスクグラインダー(脱着式・コード付)エスコ
15,700税込17,270
1台
翌日出荷
コードが邪魔にならない、片付けが容易
用途鉄研削(バリ取り、面取り、開先、ビード処理、さび落とし)、鋼管の切断、コンクリート・亙の切断仕様●コード:有●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10×1.5●回転数:12,000rpm●電源:AC100V・730W・7.5A●最大出力:980W●サイズ:287×117×88(H)mm●重量:1.5kg●コード長:2.5m●付属品:カニ目スパナ、2.5m脱着コードアズワン品番65-2221-54
ディスクグラインダー エスコディスクグラインダーエスコ
13,900税込15,290
1台
翌日出荷
エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ エスコエアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズエスコ
72,200税込79,420
1台
翌日出荷
板にトーチを当てて握るだけで切断が開始するので、そのまま動かすだけで切断が可能。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/3.2mm ステンレス/2.0mm アルミニウム/1.5mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.5kVA●本体サイズ:155(W)×436(D)×259(H)mm●重量:7.0kg●必要エアー圧:0.4MPa●エアー流量:100L/min●コード長:トーチ/4.0m アース/3.0m 電源/2.0m●付属品:トーチケーブル/4.0m アースケーブル/3.0m 電源ケーブル/2.0m 電極×1個 チップ×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:タッチスタート式●電源100V15Aを使用も場合、軟鋼1.6mmの素材は切断可能●100V25Aの場合、軟鋼3.2mm・ステンレス2.0mmの素材が切断可能●約7kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付アズワン品番65-9248-63
DC18.0V/3 植木バリカン 充電式 EA898GBシリーズ エスコDC18.0V/3 植木バリカン 充電式 EA898GBシリーズエスコ
26,300税込28,930
1個
翌日出荷
ツールレスブレード機構の採用によりブレードが簡単に交換できます。
エアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズ エスコエアープラズマ切断機 AC100V EA315SGシリーズエスコ
112,000税込123,200
1台
翌日出荷
様々な金属に対応し、プロが選べる切断能力を発揮。効率的な作業を実現する"PFC機能"、スタート楽々な"パイロットアーク"、トリガにはカバーを付けた"安全トーチ"を採用。
仕様●入力電源:AC100V(単相)●使用率:40%●切断可能板厚:鉄/4.0mm ステンレス/3.0mm アルミニウム/2.0mm●出力電流:15A●周波数:50/60Hz●入力:2.3kVA●本体サイズ:151(W)×471(W)×251(H)mm●重量:8.3kg●必要エアー圧:0.35~0.45MPa●エアー流量:50L/min●コード長:トーチ/4m アース/3m 電源/3m●付属品:トーチケーブル/4m アースケーブル/3m 電源ケーブル/3m 2P-100Vアダプタ×1個 電極×1個 チップ×1個 スパナ×1個 100Vプラグ(接地2P-125V-15A)×1個●出力調整範囲:7~15A●スタート方式:パイロットアーク●電源100V23A使用の場合、軟鋼4.0mm(最大)まで良好切断●わずか8.3kgの超軽量ボディで、持ち運びにとても便利●使用率オーバー防止機能付アズワン品番65-9248-62
UHF・BS・CS用卓上ブースター エスコUHF・BS・CS用卓上ブースターエスコ
17,200税込18,920
1台
翌日出荷
仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・110℃S:1032~3224MHz付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗寸法(mm)33(H)×121(W)×90(D)質量(kg)0.27使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)3.3(入力端子送電時:8.0(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))電源電圧(V)DC15/0.16(/A)インピーダンス(入出力)75Ωアズワン品番64-2283-66標準利得(dB)UHF:25~33、BS・110℃S:20~30適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V、BS・110℃S:45~75V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)、BS・110℃S:95(50波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10、BS・110℃S:0~-10
LEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズ エスコLEDセンサーライト(5m) EA864CAシリーズエスコ
8,610税込9,471
1台
翌日出荷
省エネ・高輝度LED使用の高感度センサー付ライトです。人や車を感知して、パッと点灯。バラストレス水銀灯200Wクラスの明るさです。最大クランプ幅は105mmあり、クランプ位置をタテとヨコに変更できます。
コンバーター DC24V→DC12V/15A USB 2.4A エスココンバーター DC24V→DC12V/15A USB 2.4Aエスコ
4,720税込5,192
1個
翌日出荷
ポータブルナビ、携帯電話の充電器、オーディオプレイヤーなどに。2種類の電源を同時に使用できます。(DC12V×2+USB 合計15A)
寸法(mm)114×60×41(H)質量(g)215(電源コード、アクセサリープラグ含む)出力【USB】DC5V/2.4A端子形状【USB】Aタイプ出力電圧(V)DC12(シガーソケット時)定格出力電流(A)15(シガーソケット時)入力電圧(V)DC24入力方式シガープラグコード長さ(mm)900保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路アズワン品番65-2226-52
100mm/ 650W ディスクグラインダー エスコ100mm/ 650W ディスクグラインダーエスコ
6,050税込6,655
1個
翌日出荷
硬い素材の研磨・加工作業に対応したディスクグラインダー。手元で操作ができるスライドスイッチを搭載。ラバー付きのインナーフランジ採用。砥石が滑りにくく快適な作業が可能です。サイドハンドル付きのため、様々な用途に活用できます。サビ落としからブロック・レンガなどの硬い素材の研磨まで多目的な作業をサポート。ホイールカバー(EA809BT-2/別売)を使用することで、切断時の火花、粉塵の飛散を抑えます。
仕様●メーカー:BLACK+DECKER(ブラック・アンド・デッカー)●型番:G650●砥石サイズ:Φ100×穴径15mm●スピンドル径:M10●回転数:12,000rpm●電源:AC100V・650W●サイズ:73×255×75(H)mm●重量:1.25kg●コード長:2m●付属品:サイドハンドル、ホイールカバー、研削砥石、スパナレンチ●二重絶縁アズワン品番65-3892-66
ポリッシャー(充電式) エスコポリッシャー(充電式)エスコ
63,100税込69,410
1台
翌日出荷
コンパクトボディで高トルク研磨 作業に応じて選べる変速機能付き(3段階) 磨きキズが出にくい独自のギアアクション機構 パッド径Φ75mm、複雑な形状や狭い範囲の研磨に 高出力のブラシレス分割コアモーター、回転数の落ちない高トルク研磨を実現
仕様●電源:18V(リチウムイオン1,5Ah)●回転数:520~780rpm●パット径:75mm(マジック式)●サイズ:79×300×143(H)mm●重量:1.8kg●付属品:補助ハンドル、電池パック×2個、充電器●バフ径:80mm(マジック式)●オービット径:4mmアズワン品番65-2222-31
UHF・CS・BS卓上ブースター エスコUHF・CS・BS卓上ブースターエスコ
15,400税込16,940
1台
翌日出荷
仕様受信チャンネル:UHF:470~710(13~52ch)、BS・CS:1032~3224MHz付属品専用ACアダプター、ダミー抵抗寸法(mm)121×90×33(H)質量(kg)0.26使用温度範囲(℃)0~+40消費電力(W)1.6(入力端子送電時:6.4(BS・110℃Sアンテナ:0.27A送電時))コード長さ(m)2電源電圧(V)DC15/0.07(/A)インピーダンス(入出力)75Ω(F型)アズワン品番64-2283-67標準利得(dB)UHF:25~33、BS・CS:-12以上雑音指数(dB)UHF:4以下適正入力レベル(dBμ)UHF:40~72V定格出力(dBμV)UHF:95(9波)利得調整範囲(dB)UHF:0~-10
ディスクグラインダーセット エスコディスクグラインダーセットエスコ
23,800税込26,180
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。セット内容:・ディスクグラインダー本体×1・切断砥石×10枚・オフセット研削砥石×5枚(#36)・工具箱×1ディスクグラインダー本体仕様:・砥石サイズ…Φ100×穴径…15mm・スピンドル径…M10×1.5・回転数…10,500rpm・最大出力…1060W・電源…100V・900W・9.5A・コード長…2.5m・サイズ…273×63(H)mm・重量…1.8kg・付属品…#36レジノイド砥石×1(本体付属)、スパナ、サイドハンドル・二重絶縁、スピンドルロック付、サイドハンドル両側取付可、集じん機取付可・安全性の高いパドルスイッチ採用切断砥石仕様:・粒度:SG46T BF・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴・最大回転数:14,520rpm・最大使用周速度:80m/s・セラミック砥粒・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断にオフセット研削砥石仕様:・外径:100mm・穴径:15mm・厚み:3mm・粒度:#36・最大回転数:13,750rpm・最大使用周速度:72m/s・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様・サイズ:430×180×230(H)mm・材質:ポリプロピレン・中皿1枚付 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。