カテゴリ
- メカニカル部品(32)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 物流用品(7)
- パソコン/周辺機器(4)
- 電動工具(4)
- 制御機器(3)
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- オフィス家具(3)
- 清掃用品(2)
- 安全用品(2)
- 家電(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(20)
- Panasonic(パナソニック)(585)
- サンワサプライ(256)
- エレコム(233)
- オカムラ(岡村製作所)(230)
- CKD(181)
- BIGM(丸山製作所)(152)
- 三菱電機(146)
- パール金属(126)
- ELPA(122)
- オーム電機(116)
- MAGIQ(東京堂)(112)
- 山崎実業(109)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(107)
- ナカバヤシ(98)
- 水本機械製作所(97)
- 廣杉計器(97)
- ダイヤトレンド(97)
- StarTech.com(88)
- CIO(86)
- ブランドをもっと見る
「15w」の検索結果

15W スピーカー
エスコ¥22,200税込¥24,4201個翌日出荷用途工場内および屋外用エスコ品番EA763CS-3寸法(mm)300×202×30質量(kg)2.7保護等級X4取付金具U字形ブラケットL形再生周波数帯域(Hz)150~15k(偏差20dB)音圧レベル(dB)出力101(1W/1m)定格入力(W)15インピーダンス(Ω)670
15W メガホン
エスコ¥34,200税込¥37,6201個翌日出荷付属品単3電池用アダプター×3個仕様抗菌仕様エスコ品番EA916X-19材質ABS樹脂寸法(mm)直径210×319質量(g)本体:約940、マイク:150電源単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)最大出力(W)23定格出力(W)15到達距離(m)音声:約400電池使用時間(時間)単2:約9、単3:約3
220V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥2,130税込¥2,3431パック(5個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-59寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)15口金E12電球形状ナツメ球
15W用 取付プレート
エスコ¥2,600税込¥2,8601個翌日出荷仕様モーター用取付プレート適合15W用エスコ品番EA968CT-15材質アルミ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×55×78.5
110V/ 15W/E12 中ナツメ球(5個)
エスコ¥1,810税込¥1,9911個当日出荷エスコ品番EA758ZA-55寸法(mm)Φ20×48電圧(V)110消費電力(W)15口金E12電球形状ナツメ球
220V/ 15W/Wピン 中ナツメ球(5個)
エスコ(2件のレビュー)¥2,080税込¥2,2881個当日出荷エスコ品番EA758ZA-67寸法(mm)Φ20×48電圧(V)220消費電力(W)15口金Wピン式ベース電球形状ナツメ球
AC100V/15W半田ごて
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷仕様セラミックヒーター全長(mm)224電源AC100V(50/60Hz)消費電力15Wプラグ平型標準こて先R0.5mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
AC100V/15W半田ごて
エスコ¥2,740税込¥3,0141個翌日出荷仕様セラミックヒーター全長(mm)224電源AC100V(50/60Hz)消費電力15Wプラグ平型標準こて先R0.2mm(※) ※交換用こて先は取寄せになります。
1/ 90 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥7,900税込¥8,6901個翌日出荷仕様15W用エスコ品番EA968CW-90寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1/ 9 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥5,800税込¥6,3801個翌日出荷仕様15W用エスコ品番EA968CW-9寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:0.95、60Hz:0.89
1/ 7.5 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥5,800税込¥6,3801個翌日出荷仕様15W用エスコ品番EA968CW-8寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:0.79、60Hz:0.75
1/ 6 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥5,800税込¥6,3801個翌日出荷仕様15W用エスコ品番EA968CW-6寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:0.64、60Hz:0.6
1/200 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥7,900税込¥8,6901個翌日出荷仕様15W用エスコ品番EA968CW-200寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1/ 20 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥7,100税込¥7,8101個翌日出荷仕様15W用エスコ品番EA968CW-20寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:1.9、60Hz:1.79
1/180 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥7,900税込¥8,6901個翌日出荷仕様15W用エスコ品番EA968CW-180寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1/100 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥7,900税込¥8,6901個翌日出荷仕様15W用エスコ品番EA968CW-100寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
AC100V/15W作業灯/LED(固定ホルダー2個付)
エスコ¥31,400税込¥34,5401個翌日出荷付属品固定ホルダー(2個)仕様トンネルの仮設照明や各種点検・整備の補助照明、工事現場の現場灯等にサイズ直径34×668mm電源AC100V照明装置直管型LED電球15W明るさ1450lmエコロジー商品省エネ
1/ 40 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥7,100税込¥7,8101個翌日出荷仕様15W用エスコ品番EA968CW-40寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz3.81、60Hz:3.58
1/ 15 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥5,800税込¥6,3801個翌日出荷仕様15W用エスコ品番EA968CW-15寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:1.59、60Hz:1.49
1/ 12.5ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥5,800税込¥6,3801個翌日出荷仕様15W用エスコ品番EA968CW-13寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:1.32、60Hz:1.25
1/ 10 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥5,800税込¥6,3801個翌日出荷仕様15W用エスコ品番EA968CW-10寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:1.06、60Hz:0.99
AC100V・15W スピードコントロールモーター
エスコ¥16,500税込¥18,1501個翌日出荷仕様(速度範囲)50Hz:90/1400rpm、60Hz:90/1700rpmエスコ品番EA968CG-15種類スピードコントロールモーター取付方式フランジ取付許容トルク(N・m)1200rpm:0.11(50Hz)、0.1(60Hz)90rpm:0.04(50/60Hz)起動トルク(N・m)0.075
1/ 36 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥7,100税込¥7,8101個翌日出荷仕様15W用エスコ品番EA968CW-36寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:3.42、60Hz:3.22
1/ 18 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥5,800税込¥6,3801個翌日出荷仕様15W用エスコ品番EA968CW-18寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:1.9、60Hz:1.79
1/120 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥7,900税込¥8,6901個翌日出荷仕様15W用エスコ品番EA968CW-120寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1/ 75 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥7,900税込¥8,6901個翌日出荷仕様15W用エスコ品番EA968CW-75寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.9
1/ 60 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥7,900税込¥8,6901個翌日出荷仕様15W用エスコ品番EA968CW-60寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:4.9、60Hz:4.83
1/ 50 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥7,900税込¥8,6901個翌日出荷仕様15W用エスコ品番EA968CW-50寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:4.28、60Hz:4.02
1/ 5 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥5,800税込¥6,3801個翌日出荷仕様15W用エスコ品番EA968CW-5寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:0.53、60Hz:0.5
1/ 3.6 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥5,800税込¥6,3801個翌日出荷仕様15W用エスコ品番EA968CW-4寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:0.38、60Hz:0.35
1/ 30 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥7,100税込¥7,8101個翌日出荷仕様15W用エスコ品番EA968CW-30寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:2.85、60Hz:2.68
1/ 3 ギヤヘッド(15W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥5,800税込¥6,3801個翌日出荷仕様15W用エスコ品番EA968CW-3寸法(mm)70タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:0.31、60Hz:0.29
AC100V・15W インダクションモーター(リード線タイプ)
エスコ¥6,470税込¥7,1171個翌日出荷仕様リード線タイプエスコ品番EA968CA-15種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.35/0.34起動トルク(N・m)0.09定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1250/1550定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.12/0.1
AC200V・15W インダクションモーター(端子箱付タイプ)
エスコ¥8,200税込¥9,0201個翌日出荷仕様端子箱付タイプエスコ品番EA968CD-15種類インダクションモーター取付方式フランジ取付電流(A)(50/60Hz)0.19/0.18起動トルク(N・m)0.09定格回転速度(min-1[r.p.m])(50/60Hz)1200/1500定格トルク(N・m)(50/60Hz)0.125/0.12
1/15 ギヤヘッド(40W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥7,000税込¥7,7001個翌日出荷仕様40W用エスコ品番EA968CY-15寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:4.05、60Hz:3.33
1/15 ギヤヘッド(60,90W用/ボールベアリングタイプ)
エスコ¥12,100税込¥13,3101個翌日出荷仕様60・90W用エスコ品番EA968CZ-15寸法(mm)90タイプボールベアリング許容トルク(N・m)50Hz:5.37、60Hz:4.29(許容トルクは60Wの値です。)









































![1/4-1/2インチ 3サイズベンダー[ESCO] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03428083-130510-02.jpg)