カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(25)
- 制御機器(18)
- 作業工具(13)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- パソコン/周辺機器(10)
- 切削工具(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- SMC(559)
- 未来工業(500)
- オンダ製作所(175)
- イハラサイエンス(115)
- 岩崎電気(99)
- フジトク(78)
- ネオフレックス(64)
- 三桂製作所(59)
- Panasonic(パナソニック)(52)
- BIGM(丸山製作所)(49)
- 三菱電機(44)
- イチネンTASCO(33)
- ネグロス電工(30)
- 日動電工(29)
- 伊藤電気製作所(28)
- KVK(25)
- マルエム産業(25)
- 日本シーム工業(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「16管」の検索結果
![[配線用] VE管 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76590299-220419-02.jpg)
[配線用] VE管
エスコ¥1,910~税込¥2,101~1パック(2本)ほか翌日出荷電気配線用硬質ビニール管(J管) 夏期の気温上昇を考慮し、露出場所では50~100cm間隔にてサドル等を用いて止めて下さい。
PF16用 PF管両サドル(ステンレス製)
エスコ¥500税込¥5501袋(5個)当日出荷PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。仕様●適合管:PF16●適合径(mm):23●入数:5個●ねじ穴径:5mm●材質:SUS304
PF16用 PF管片サドル(ステンレス製)
エスコ¥350税込¥3851袋(5個)翌日出荷PF管を露出配管する場合の固定に使用します。 錆に強いステンレス製です。仕様●適合管:PF16●適合径(mm):22●入数:5個●ねじ穴径:5×7mm●材質:SUS304
16A吊バンド(VP管用/10個)
エスコ¥629~税込¥692~1個当日出荷から翌日出荷提灯式吊バンド用途VP管用材質スチール(電気亜鉛メッキ)奥行(mm)26呼び径(A)16適合管外径(Φmm)22
Φ16mm 露出ボックス(VE管用/2方向)ベージュ
エスコ¥550税込¥6051個翌日出荷仕様2方出、スイッチ1個用エスコ品番EA940CS-85材質PVC色ベージュ寸法H(mm)39寸法l(mm)30適合管の呼びVE管14・16
Φ16x0.8x1820mm ステンレス管(5本)
エスコ¥7,490税込¥8,2391個当日出荷エスコ品番EA440DF-16材質ステンレス(SUS304)形状パイプ厚さ(mm)0.5長さ(m)1.82
Φ16x0.8x910mm ステンレス管(5本)
エスコ¥4,230税込¥4,6531個当日出荷エスコ品番EA440DE-16材質ステンレス(SUS304)形状パイプ厚さ(mm)0.8長さ(m)0.91
チューブピアシングバルブ
エスコ¥3,100税込¥3,4101個当日出荷取付が容易で確実にシールができます。エコキュート配管に使用可能。用途ウインド型エアコン、ショーケース等、サービスポートの無い冷蔵庫等に便利エスコ品番EA401D-23適合銅管径1/4”・5/16”・3/8”接続ポート1/4”フレアー(UNF7/16-20)![[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03427697-250724-02.jpg)
[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール
エスコ(2件のレビュー)¥1,600税込¥1,7601個当日出荷用途なまし銅管用エスコ品番EA212CB全長(mm)85/100タイプインチ適合管外径(Φmm)6.35・8・9.53・12.7・15.88適合管外径(インチ)1/4・5/16・3/8・1/2・5/8
5/16インチ フレアーユニオン
エスコ¥2,200税込¥2,4201セット(5個)当日出荷エスコ品番EA430AC-2.5形状フレアーユニオン適合管径(Φinch)銅管:5/16入数5ねじサイズ【銅管】5/16”ナット対辺(mm)17
PT3/4インチ カ ラ ン
エスコ¥5,440税込¥5,9841個当日出荷エスコ品番EA426BL-6形状アングル材質(本体)C3604BD(クロームメッキ)種類カラン呼び径(B)3/4最高使用圧力(MPa)0.98接続R(PT)×ホース接続使用流体水・油・空気ハンドル形状レバー式管内径(Φmm)16
直径3/4”チューブカッター
エスコ¥3,210税込¥3,5311個翌日出荷オートカットの為、銅管を簡単に切断することが出来ます。 ハンドル(別売:EA203CG-16)を付けて作業を行なうことも出来ます。適合管外径(Φmm)20適合管外径(インチ)3/4適合銅管全長(mm)90切断方法オートカット
エキスパンダーボディー
エスコ¥26,700税込¥29,3701個翌日出荷EA208エキスパンダー本体。エキスパンダーヘッドはEA208-3H~-16Hよりお選び下さい。なまし銅管用。2段式トランスミッションにより、小さな力で拡管作業ができます。継手、パイプなどの口径矯正にも使用できます。直管の場合、焼きなましてご使用ください。使用方法:本体のロックを外し、ピンを下げてエキスパンダーヘッドをねじ込んでください。1.銅管をカッティングの後、バリを取り、爪の先端部分を銅管に差し込んでください。2.爪の部分を根元まで確実に差し込み、ロックをかけてレバーを両手で押しながら拡管します。3.一気に拡管すると、銅管は割れてしまいます。また、ゆっくりやっても管を回さずに広げると、爪痕がタテ線で残ります。矯正のため少しパイプを回しながら仕上げていくときれいに仕上がります。4.レバーをおろして、ロックを外します。本体のピンが下がり、エキスパンダーヘッドの爪がすぼまりので、銅管を抜いてください。全長(mm)380
キャスター取付き用金具
エスコ¥4,150税込¥4,5651個(1個)翌日出荷単管パイプΦ48.6mm用。M20キャスター取付金具。160kgタイプ。L型。止めビス付(M6-16 亜鉛メッキ)。耐荷重160kg以上のキャスターと併用しないでください。耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上ご使用下さい。材質ダクタイル(電気亜鉛メッキ)
ミニチューブカッター
エスコ¥2,400税込¥2,6401個(1個)翌日出荷内蔵のスプリングの伸縮作用によりハンドルを増し締めしなくても切断可能です。フレアー部の根元近くで切断可能。適合銅管材質亜鉛合金全長(mm)57適合管径(Φmm)5/64”~5/8”(2~16)適合替刃EA202BA-11
露出ボックス EA940CSシリーズ
エスコ¥790税込¥8691個翌日出荷注意:※片側のみ接地極が付いているコンセント等には適合しません。片側接地コンセント用ボックスをご使用ください。 ※器具の種類によって取り付かないものがあります。事前にご確認ください。電気自動車充電用コンセントにピッタリです。仕様●仕様:1・2方出兼用●適合管:VE16・22●材質:PVC●上部穴径:無●スイッチ1個用●防水コンセントにピッタリのワイドサイズ!●1サイズ下のVE管も使用できるスリーブ付
3/16"-1・1/4" チューブカッター オートマチック
エスコ¥6,000税込¥6,6001個翌日出荷刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現したオートマチックチューブカッターです。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、ハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。スプリング式刃送り機構を採用。 新品銅管のような切り口。コイル銅管に適しています。仕様●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):144●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):235●適用:銅管●スペア替刃1枚付
13x270mm 吊りボルトタイ(再結束/50個)
エスコ¥5,340税込¥5,8741パック(50本)翌日出荷材質66ナイロン厚さ(mm)1.5タイプPF管呼び径:14・16・22・28・36に対応長さ(m)0.27使用温度範囲(℃)-40~85ケース入数(本)50最大径(Φmm)50![[充電式]LED作業灯セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272985-251023-02.jpg)
[充電式]LED作業灯セット
エスコ¥61,700税込¥67,8701セット翌日出荷セット内容:作業灯、バッテリー、充電器、バッグ。付属品:ACアダプタ。上下120°の範囲で、約15°刻みに角度調整できます。ボトムハンドルを利用して単管(Φ48.6mm)に吊り下げ可能。バッテリーはEA813HE-4(14.4V 3Ah)、-14(14.4V 4Ah)、EA813HF-6(18V 3Ah)、-16(18V 4Ah)も使用可能。薄型軽量。蓄電時間は周囲温度や蓄電池状態により長くなることがあります。充電ランプ・電池容量ランプ付。ブザー音あり。USB機器充電可能。未使用時はコンパクトに折り畳めます。取外し可能な上蓋によって中身を保護できます。エコロジー商品省エネ
フレキ管用カップリング(環境配慮型) EA947HNシリーズ
エスコ¥125税込¥1381個翌日出荷PF管相互の接続に使用します。接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。人体に有害なハロゲン系ガス等の元となる材料を含まないため、焼却処分時にも環境にやさしい環境配慮製品です。また、火災事故が発生した際も煙の発生量が少なく、人命・安全確保仕様●適合管:PF管16●材質:難燃性ABS樹脂●重量(g):20
六角ダイス(NPT/SKS2) EA829MGシリーズ
エスコ¥8,050税込¥8,8551個翌日出荷仕様●呼び:3/8"×18●材質:SKS2●対辺(mm):約32●厚み(mm):約16●アメリカ管用テーパーねじ




![[配線用] VE管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76590299-220419-02.jpg)



![Φ16mm [VE管]連結(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50606964-170331-02.jpg)
![Φ16mm [VE管]コーナー継手(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50606903-170331-02.jpg)

![Φ16mm [VE管]エントランスキャップ(ベージュ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607007-170331-02.jpg)



![Φ16mmx10m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607156-170331-02.jpg)




 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49958326-180326-02.jpg)





![Φ16mmx25m [配線用]フレキ管 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50607454-170331-02.jpg)


![[1/4インチ - 5/8インチ]5本組バーセージングツール エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03427697-250724-02.jpg)











![[充電式]LED作業灯セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70272985-251023-02.jpg)