カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • AMPHENOL(6)
  • Jackery(ジャクリ)(6)
  • SMC(5)
  • 三菱電機(5)
  • 日研工作所(4)
  • RS PRO(4)
  • ワイドミュラー(3)
  • Sensata / Crydom(3)
  • Lumberg Automation(3)
  • 東芝(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • ルビコン(2)
  • DUNLOP(ダンロップ)(2)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • ハーティング(2)
  • THECUT(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「16v120」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 熱収縮チューブ エスコ

    熱収縮チューブ

    エスコ
    1,320税込1,452
    1袋(2本)
    翌日出荷
  • [充電式] 作業灯・本体/LED エスコ

    [充電式] 作業灯・本体/LED

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    本体のみ。バッテリー・充電器は別売です。 狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に 水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。 ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能) ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°) 軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付) 電池交換お知らせランプ付
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DE(NN)●仕様:ライト本体のみ●サイズ:79(W)×92(D)×250(H)mm(蓄電池除く)●重量:300g(蓄電池除く)●充電器:AC100V●明るさ:弱/120lm、強/250lm●連続点灯(時間):18V(EA813HF-15A使用時)弱/37、強/16●バッテリー:14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池(別売)●光源:白色LED(4.7W)●照射パターン:点灯●防滴/防爆仕様の有無:無●使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)または18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)質量(g)300消費電力(W)4.7電源電圧(V)100防爆構造なし光色白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズ エスコ

    真空ポンプ(充電式) EA112BKシリーズ

    エスコ
    115,300税込126,830
    1セット
    翌日出荷
    パッケージエアコンの真空引に適しています。
関連キーワード
16v120μf特集