カテゴリ

  • 安全用品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 建築金物(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • スズキ(57)
  • YAMAHA(ヤマハ)(41)
  • SMC(6)
  • ニッサン(6)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • PIAA(3)
  • スバル(3)
  • 渡辺電機工業(3)
  • インペリアル(2)
  • 東日製作所(2)
  • 日東工業(2)
  • ホンダ(2)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • セイサ(2)
  • UNION(ユニオン)(2)
  • イスカル(1)
  • LAMP(スガツネ工業)(1)
  • マキタ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「174f」の検索結果

特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーツトレー (深型/ステンレス製) エスコ

    パーツトレー (深型/ステンレス製)

    エスコ
    2,340税込2,574
    1セット
    翌々日出荷
    耐食性に優れた鋼材を使用しています。RoHS2対応品。
    仕様ふた付き材質ステンレス (SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • トランシーバー EA790AHシリーズ エスコ

    トランシーバー EA790AHシリーズ

    エスコ
    13,700税込15,070
    1個
    翌日出荷
    自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実。他社製や他機種でも特定小電力無線機ならチャンネルとグループを自動検知、そのまま設定してくれるACSHモード搭載。電池の残量が減ると音でお知らせします。警報音をワンタッチで送信できる緊急通報機能。近距離の場合1mWに切り替えることで、電池が長持ちします。話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOX機能
    仕様●送信出力:10mW(1mW切り替え可)●カラー:ホワイト●連続使用可能時間:アルカリ電池約60時間●電源:単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm●重量:174g(電池含む)●付属品:ベルトクリップ、ストラップ●ボディ材質:ポリカーボネート●アンテナ長:約80mm●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数●電波型式:F3E(FM)●使用温度範囲:-10~50℃●接地方式:マイナス接地●マイクロホンインピーダンス:約2
  • トランシーバー EA790AHシリーズ エスコ

    トランシーバー EA790AHシリーズ

    エスコ
    13,700税込15,070
    1個
    翌日出荷
    自分の話し声がイヤホンから聞こえるコールバック、2系統で通話ができるデュアルオペレーション等の機能が充実。他社製や他機種でも特定小電力無線機ならチャンネルとグループを自動検知、そのまま設定してくれるACSHモード搭載。電池の残量が減ると音でお知らせします。警報音をワンタッチで送信できる緊急通報機能。近距離の場合1mWに切り替えることで、電池が長持ちします。話すと送信、黙ると受信。ハンズフリーができるVOX機能
    仕様●送信出力:10mW(1mW切り替え可)●カラー:イエロー●連続使用可能時間:アルカリ電池約60時間●電源:単3電池×3本(別売)(EA758YA-3A)●サイズ:54.8(W)×27.3(D)×94(H)mm●重量:174g(電池含む)●付属品:ベルトクリップ、ストラップ●ボディ材質:ポリカーボネート●アンテナ長:約80mm●周波数範囲:421/422/440MHz帯の特定小電力無線用周波数●電波型式:F3E(FM)●使用温度範囲:-10~50℃●接地方式:マイナス接地●マイクロホンインピーダンス:約2kΩ●受信感度:-14dBμ以下(12dB SINAD)●音声出力:400mW(0.4)以上●免許・資格不要●交互通話20ch●IP54●アンテナ収納型●イヤホンは断線検知機能付●混信やノイズを抑えるグループトーク(50トーン)●スクランブルトーク機能●照明付きディスプレイ●通話呼び出しを知らせる着信ベル機能●誤操作を防ぐキーロック機能●RoHS対応品
  • レジスター エスコ

    レジスター

    エスコ
    1,170税込1,287
    1個
    翌々日出荷
    材質スチロール樹脂 (ミルキーホワイト仕上)