カテゴリ

  • 作業工具(26)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 切削工具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(28)
  • 大阪魂(1,411)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(105)
  • プロトブレンボ(90)
  • 清水製作所[継手](89)
  • 八幡ねじ(84)
  • TRUSCO(73)
  • SK11(62)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(52)
  • 日産ネジ(52)
  • アオイ(51)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(40)
  • THK(38)
  • OHSATO(大里)(33)
  • KTC(30)
  • ミトロイ(30)
  • KYO-EI(30)
  • ラクテム(28)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「17mm HEX」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1/2sqx17mm [INHEX]ソケット エスコ1/2sqx17mm [INHEX]ソケットエスコ
4,570税込5,027
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2二面幅(mm)17エスコ品番EA617ZL-17
17mm [Hexagon]キーレンチ エスコ17mm [Hexagon]キーレンチエスコ
1,590税込1,749
1個
当日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22エスコ品番EA683AG-17先端形状六角
1/2”sqx17mm/132mm[HEX]ビットソケット エスコ1/2”sqx17mm/132mm[HEX]ビットソケットエスコ
1,970税込2,167
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2”対辺(mm)17全長(mm)132
M10 [高強度・高張力]六角ナット(12個) エスコM10 [高強度・高張力]六角ナット(12個)エスコ
420税込462
1袋(12個)
当日出荷
エスコ品番EA949JE-10材質鉄 強度8T相当ねじピッチ(mm)1.5硬度HRC23~28ねじの呼びM10六角軸二面幅(mm)17
六角ボルト(どぶメッキ) エスコ六角ボルト(どぶメッキ)エスコ(1件のレビュー)
330税込363特価
1袋(5本)ほか
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ頭部形状六角
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
615税込677特価
1個
当日出荷から翌日出荷
W 3/8 x25mm 六角頭ボルト(ステンレス製) エスコW 3/8 x25mm 六角頭ボルト(ステンレス製)エスコ
375税込413
1袋(4本)
当日出荷
エスコ品番EA949LC-118A二面幅(mm)17
ナットスプリッター(両刃式) エスコナットスプリッター(両刃式)エスコ
23,700税込26,070
1個
当日出荷
ボルトにダメージを与えることなく、固着したナットやなめたナットを取り除きます。 スピンドルが六角ですので、スパナをかけて締めることができます。
適合スチールナット用
M10x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト エスコM10x 90mm [高強度・高張力]六角ボルトエスコ
310税込341
1パック(2本)
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-1090ピッチ1.5対辺(mm)17ねじの呼びM10
小形六角頭全ねじボルト[ステンレス] エスコ小形六角頭全ねじボルト[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1本ほか
翌日出荷
SUS304J3。並目ねじ。全ねじ。
小形六角ボルト[三価クロメート] エスコ小形六角ボルト[三価クロメート]エスコ
290税込319
1本(2本)ほか
翌日出荷から7日以内出荷
鉄(三価クロメート) 。並目ねじ。全ねじ。
M5 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/17本) エスコM5 x 8mm 六角穴付止ねじ(クロメート/17本)エスコ
290税込319
1パック(17本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)8表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-508頭部形状六角穴付き
M5 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/17本) エスコM5 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/17本)エスコ
290税込319
1パック(17本)
翌日出荷
ねじ径M5長さ(mm)6表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-506頭部形状六角穴付き
17-32mm 万能型ステンレスクランプ エスコ17-32mm 万能型ステンレスクランプエスコ
2,410税込2,651
1セット(10個)
翌々日出荷
ウォームの歯3枚を持つ六角ネジがバンドの溝をしっかりと保持します。
バンド幅(mm)12.7直径(Φmm)17~32適合万能工業用エスコ品番EA463CA-32材質バンド:SUS301、ボルト:スチールねじ5/16inch(六角)
17x340mm [Hexagon]T型レンチ エスコ17x340mm [Hexagon]T型レンチエスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
エスコ品番EA573BX-17
17x290mm [Ball-Hexagon]キーレンチ エスコ17x290mm [Ball-Hexagon]キーレンチエスコ
7,640税込8,404
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22エスコ品番EA573LA-17先端形状ボールポイント
17mm [ノンスパーク]六角棒レンチ エスコ17mm [ノンスパーク]六角棒レンチエスコ
18,600税込20,460
1個
翌日出荷
二面幅(mm)17エスコ品番EA642LS-17
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
73,400税込80,740
1セット
翌日出荷
セット内容:31点、ソケット(6角) 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm、Hexビットソケット 4×60・4×140・5×60・5×140・6×60・6×140・7×60・8×60・10×60mm、変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、首振りエクステンションバー 52mm、エクステンションバー 125・250mm、ユニバーサルジョイント 69mm。ソケットは手締め時に便利なローレット加工。Hexビットソケットはホールド機能付先端のボールの働きで、ボルト・ナット類の脱落を防ぎます。変角ラチェットハンドルは、軸部が空回りするため早回しが可能です(首をまっすぐに伸ばした状態のみ)。ラチェットヘッドは自由に角度を調整でき、両側のスライドスイッチを使用して任意の位置にロックできます。ロッキング式。左右切替式。首振りエクステンションバーは全方向15°の角度をつけて作業できるため、入り組んだスペースや限られた空間でも迅速かつ正確に作業することができます。ボールロック付。エクステンションバー(125・250mm)は軸部が空転するため早回しが可能です。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
[ラチェット式]T型ドライバーセット エスコ[ラチェット式]T型ドライバーセットエスコ
24,800税込27,280
1セット
翌日出荷
セット内容:17点、ドライバーハンドル 45mm(軸長)、ビット六角シャンク 1/4”、(+)ビット #2・#3、ポジビット #2・#3、TORXビット T10・T15・T20・T25・T30・T40、Hexビット 3・4・5・6・8mm、(-)ビット 5.5mm。正逆切替レバー付。ビットを交換する時、スリーブを前に押すだけで、ビットを簡単に取り外すことができます。細かいギアを備えた一体型ラチェットにより、高速で安全な作業ができます。
ディープインパクトソケット エスコディープインパクトソケットエスコ
2,820税込3,102
1個
翌日出荷
色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角先端は、高い力の伝達を提供し、二重の六角先端よりも少ないボルトまたはねじ頭のエッジに負荷をかける。六角ボルトおよびねじ用。六角先端と六角穴ソケット付。ロックピン用穴付きソケット。
全長(mm)83角寸法差込角:1/2”
1/2"sqx17mm/140mm [Hex]ビットソケット エスコ1/2"sqx17mm/140mm [Hex]ビットソケットエスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617DZ-117アズワン品番64-7888-72
(1/2”DR)インパクトHexビットソケットセット エスコ(1/2”DR)インパクトHexビットソケットセットエスコ
1,090税込1,199
1本
翌日出荷
Hexビット(ミリサイズ)用替ビット。
ソケットレンチセット エスコソケットレンチセットエスコ
90,100税込99,110
1セット
翌日出荷
セット内容:43点、(1/4”)ソケット(6角) 4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・12・13mm、(1/2”)ソケット(6角) 13・14・15・16・17・18・19・21・22・24mm、(1/4”)変角ラチェットハンドル 152mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/2”)変角ラチェットハンドル 277mm(ヘッド設定角度:0°・15°・90°)、(1/4”)ビットアダプター 37mm、(1/4”)エキステンションバー 150mm、(1/2”)エキステンションバー 250mm、(1/4”)ドライバーハンドル 119mm、(+)ビット #1・#2・#3、(-)ビット 5.5mm、Hexビット 3・4・5・6mm、TORXビット(イジリ止付) T10・T15・T20・T25・T30、ポジビット #1・#2・#3。メタルケース付。首振りと早回しスリーブは作業を楽にします。ラチェットハンドルは細かい歯により、回転角はわずか 5°です。ラチェットヘッドは自由に回転でき、両側にあるスライドスイッチで任意の位置にロックできます。狭いスペースや入り組んだ箇所での作業に最適です。左右に0°、15°、90°の固定ロック位置が設けられており、ラチェットヘッドが滑ることなく安全に作業できます。ラチェットは、アダプターとビットを取り付けることにより、ドライバーのようにも使えます。人間工学に基づいたクラフトフォームハンドルにより、手にかかる負担を軽減します。ハードゾーンにより、ハンドルが手に吸着するのを防ぎ、握り直しやすくなっていますソフトゾーンにより、より高いトルクを伝達できます。アダプター、ソケット用の1/4”、1/2”四角差し込み、ボールロックが付いています。サイズに応じて色分けされています。
[差替式]ドライバーセット エスコ[差替式]ドライバーセットエスコ
40,400税込44,440
1セット
翌日出荷
セット内容:ラチェットドライバー&ソケットセット(39点)、ドライバーセット(17点)、フレキシブルシャフトドライバー(1点)、ラチェットハンドル(六角対辺1/4”) 87mm、ドライバービットハンドル 78mm、ビットホルダー 50mm(六角対辺1/4”)、(1/4”)ソケット(6角) 5.5・6・7・8・10・12・13mm、(+)ビット #1×25(2本)・#2×25(3本)・#3×25mm(1本)、#1×89(1本)・#2×89(1本)・#3×89mm(1本)、(-)ビット 5.5×25・5.5×89mm、Hexプラスビット 3×25・4×25・5×25・6×25mm、3×89・4×89・5×89・6×89mm、TORXビット T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25・T40×25mm、TORXビット(イジリ止付) T10×25・T15×25・T20×25・T25×25・T30×25mm、T10×89・T15×89・T20×89・T25×89・T30×89mm、ポジビット #1×25・#2×25(3本)・#3×25mm、#1×89・#2×89・#3×89mm、ドライバーハンドル 119mm、1/4”マグネット付ドライバーハンドル 271.5mm、フレキシブルシャフトドライバー 173mm、ビット六角シャンク 1/4”、トレーサイズ (1/4”)ソケットアダプター。ハンドル先端マグネット付。ラピットアダプター式。付属のポーチは腰に装着可能です(ベルト通し幅:60mm)。ソケットは識別カラー付で、色の違いによってサイズの選別が容易です。Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。ツールの紛失を防ぐ、2色構造のフォーム。化学ガスフリー高品質で耐久性のある内装スポンジフォーム。ツールは内装スポンジフォームにしっかり収まり、取外しも簡単です。撥水、撥油、メンテナンスフリーで掃除も簡単。汚れに強いかつ衝撃対応。
6.0x200mm[BallHexagon]L型レンチ エスコ6.0x200mm[BallHexagon]L型レンチエスコ
1,050税込1,155
1個
翌日出荷
ハンドル側にも同じサイズの六角が付いています
用途仕上げ締め用 長いボールポイント付:スピード作業用仕様ボールポイント付材質ブレード:クロムバナジウム鋼(ニッケルメッキ仕上げ) ハンドル:耐衝撃プラスチック(カドミウムフリー)サイズ全長:240mm ハンドル長:97mm ハンドル幅:21mm 軸長(長い方):200mm 軸長(短い方):17mm質量(g)100軸径6mm
17x290mm [Hexagon]キーレンチ エスコ17x290mm [Hexagon]キーレンチエスコ
7,140税込7,854
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22エスコ品番EA573LB-17先端形状六角
17x180mm [Hexagon]キーレンチ エスコ17x180mm [Hexagon]キーレンチエスコ
5,190税込5,709
1個
翌日出荷
サイズ規格ミリ適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22エスコ品番EA573-17先端形状六角
インパクトソケットセット(ツイストロック付ホルダー) エスコインパクトソケットセット(ツイストロック付ホルダー)エスコ
1,580税込1,738
1個
翌日出荷
ロックピン用穴付きソケット。色分けシステム付き、サイズに応じて色分けされており、 簡単に必要なツールを見分けることができます。六角形の形状により、大きな力を伝達でき、ダブルヘックス形状よりもボルトまたはリセス(ネジの窪み)にかかる負担を軽減できます。
全長(mm)38角寸法差込角:1/2”
1/2"sqx17mm/165mm [Hex]ビットソケット エスコ1/2"sqx17mm/165mm [Hex]ビットソケットエスコ
8,050税込8,855
1個
翌日出荷
エスコ品番EA618XC-17
1/2sq[HEX]ビットソケットセット(ロング) エスコ1/2sq[HEX]ビットソケットセット(ロング)エスコ
15,400税込16,940
1個
翌日出荷
差込角(inch)1/2”対辺(mm)5・6・7・8・9・10・12・14・17セット内容9個組全長(mm)132
グリースポンプ用カプラー(スイベル付) エスコグリースポンプ用カプラー(スイベル付)エスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
360°回転するので、好きな角度に調節できます。45°の位置でロックできます。ナットが六角なので、締め付けが簡単にできます。スプリング式ボールチェックバルブにより、圧力を保持することができます。亜鉛メッキ仕上げ。手動式グリースガン専用。
仕様360°回転スイベル付使用圧力207barまでノズル直径(mm)17危険物の類別非危険物ノズルねじ径M10×1
工具セット エスコ工具セットエスコ
15,400税込16,940
1セット
翌日出荷
セット内容:23個組、両口スパナ 8×10・12×14mm、モンキーレンチ 200mm、ラジオペンチ 150mm、ワイヤーカッター 177mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、(-)ドライバー 3.2×75・6×150mm、(+)ドライバー #0×75・#2×150mm、カッターナイフ 100mm、ハンマー 360g、メジャー 19mm×5m。ペン型検電器。絶縁テープ。防水ナイロンバックで、持ち運びが簡単で耐久性があります。プロのアフターサービス担当者や家庭ユーザーの日常の電気設置およびメンテナンス作業に適しています。電動工具やその他の工具、および修理アクセサリ用のスペースがあります。
フォークリフト整備用工具セット エスコフォークリフト整備用工具セットエスコ
88,800税込97,680
1セット
翌日出荷
セット内容:60点セット、(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm、(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm、(3/8”)エクステンションバー 100・150mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm、モンキーレンチ 150・300mm、スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm、めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm、コンビネーションプライヤー 200mm、(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm、スクレーパー 161mm、(3/8”)ラチェットハンドル 180mm、(3/8”)スピンナーハンドル 300mm、ニッパー 150mm、ボールピンハンマー 730g、平タガネ 19×180mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、ラジオペンチ 160mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6.0×35mm。スパナ、ソケットは全てKTC製です。
1"sqx17mm [HEX]ビットソケット エスコ1"sqx17mm [HEX]ビットソケットエスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
エスコ品番EA617VE-17
1/4”Hex/117mm ドライバーハンドル(クイック/ESD) エスコ1/4”Hex/117mm ドライバーハンドル(クイック/ESD)エスコ
5,360税込5,896
1個
翌日出荷
エスコ品番EA560WV-33
1/2"sqx17mm  Hexロングビットソケット エスコ1/2"sqx17mm Hexロングビットソケットエスコ
1,030税込1,133
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CM-217
1/2"sqx17mm  Hexビットソケット エスコ1/2"sqx17mm Hexビットソケットエスコ
630税込693
1個
翌日出荷
エスコ品番EA687CM-117