カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(12)
  • 機構部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 事務用品(5)
  • 電動工具(4)
  • 電気材料(2)
  • 測定用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 切削工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • マスク(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • BIGM(丸山製作所)(265)
  • MAZDA(マツダ)(128)
  • KANA(片山チエン)(127)
  • SMC(110)
  • 三木プーリ(101)
  • 大阪魂(71)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(31)
  • Kawasaki(31)
  • Panasonic(パナソニック)(24)
  • カクダイ(23)
  • cotta(23)
  • KHK(小原歯車工業)(21)
  • ホンダ(19)
  • 三興製作所[スプロケット](19)
  • RS PRO(18)
  • シンコー(17)
  • フエニックス・コンタクト(17)
  • 椿本チエイン(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「18-035」の検索結果

関連キーワード
48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 18x35x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ

    18x35x 7mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)

    エスコ
    420税込462
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)18厚さ(mm)7外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 18x35x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル) エスコ

    18x35x 8mm オイルシール(タイプ5/ニトリル)

    エスコ
    540税込594
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)18厚さ(mm)8外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 18x35x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル) エスコ

    18x35x 8mm オイルシール(タイプ2/ニトリル)

    エスコ
    455税込501
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)18厚さ(mm)8外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 18x35x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル) エスコ

    18x35x 8mm オイルシール(タイプ1/ニトリル)

    エスコ
    400税込440
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)18厚さ(mm)8外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 18x35mm [-]ドライバー・幅広(水洗金具用・差替) エスコ

    18x35mm [-]ドライバー・幅広(水洗金具用・差替)

    エスコ(1件のレビュー)
    659税込725
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA564KH-2種類差替式ドライバー商品構成単品
  • 18x35x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル) エスコ

    18x35x 8mm オイルシール(タイプ4/ニトリル)

    エスコ
    490税込539
    1枚
    翌日出荷
    材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板、ばね:硬引鋼線軸径(Φmm)18厚さ(mm)8外径(Φmm)35適合温度(℃)-25~120入数1枚
  • 18x45x35mm クリップ(マグネット付/黄) エスコ

    18x45x35mm クリップ(マグネット付/黄)

    エスコ(1件のレビュー)
    470税込517
    1個
    当日出荷
    片手で簡単に差込めます。 メモなどを差込むと中のゴムががっちり紙をつかみます。 官製はがき3枚まで挟めます。
    エスコ品番EA762FG-114材質ABS樹脂寸法(mm)35×45×18イエロー
  • 18x45x35mm クリップ(マグネット付/赤) エスコ

    18x45x35mm クリップ(マグネット付/赤)

    エスコ
    470税込517
    1個
    当日出荷
    片手で簡単に差込めます。 メモなどを差込むと中のゴムががっちり紙をつかみます。 官製はがき3枚まで挟めます。
    エスコ品番EA762FG-112材質ABS樹脂寸法(mm)35×45×18レッド
  • 18x45x35mm クリップ(マグネット付/白) エスコ

    18x45x35mm クリップ(マグネット付/白)

    エスコ
    470税込517
    1個
    当日出荷
    片手で簡単に差込めます。 メモなどを差込むと中のゴムががっちり紙をつかみます。 官製はがき3枚まで挟めます。
    エスコ品番EA762FG-111材質ABS樹脂寸法(mm)35×45×18ホワイト
  • 18x45x35mm クリップ(マグネット付/青) エスコ

    18x45x35mm クリップ(マグネット付/青)

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    片手で簡単に差込めます。 メモなどを差込むと中のゴムががっちり紙をつかみます。 官製はがき3枚まで挟めます。
    エスコ品番EA762FG-113材質ABS樹脂寸法(mm)35×45×18ブルー
  • 18x45x35mm クリップ(マグネット付/黒) エスコ

    18x45x35mm クリップ(マグネット付/黒)

    エスコ
    470税込517
    1個
    当日出荷
    片手で簡単に差込めます。 メモなどを差込むと中のゴムががっちり紙をつかみます。 官製はがき3枚まで挟めます。
    エスコ品番EA762FG-115材質ABS樹脂寸法(mm)35×45×18ブラック
  • DC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個) エスコ

    DC24V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)

    エスコ
    780税込858
    1セット(3個)
    当日出荷
    仕様24V-10Wエスコ品番EA758ZK-64寸法(mm)18×35口金BA15ベースシングル光色クリア
  • AC220V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個) エスコ

    AC220V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個)

    エスコ(2件のレビュー)
    1,580税込1,738
    1セット(3個)
    当日出荷
    仕様220V-10Wエスコ品番EA758ZK-68寸法(mm)Φ18×35口金BA15光色クリア
  • [トレー型]キャビネット エスコ

    [トレー型]キャビネット

    エスコ
    27,100税込29,810
    1個
    翌日出荷
    小物用ミニトレー(309×122×35mm)付。浅型引出し×18。インデックスカード付。
    仕様A4縦2列9段材質スチール(亜鉛メッキ)、GPS、IPS質量(kg)14.8ボディ:ホワイト 引出し:クリア寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×400×440引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×335×36引出し耐荷重(kg)2
  • ピッチゲージ (UNC) エスコ

    ピッチゲージ (UNC)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1本
    当日出荷
    UNCねじ(60°)22枚
    仕様●材質:スチール●重量(g):35●枚数:22枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、20、22、24、32、40、43、56、64
  • AC110V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個) エスコ

    AC110V/10W 電球(ダブルベース回転灯用/3個)

    エスコ(3件のレビュー)
    1,460税込1,606
    1個
    欠品中
    仕様110V-10Wエスコ品番EA758ZK-67寸法(mm)Φ18×35口金BA15ベースダブル光色クリア
  • DC24V/5.0W 電球(シングルベース回転灯用/3個) エスコ

    DC24V/5.0W 電球(シングルベース回転灯用/3個)

    エスコ
    765税込842
    1個
    当日出荷
    仕様24V-5Wエスコ品番EA758ZK-63寸法(mm)18×35口金BA15ベースシングル光色クリア
  • ストレッチフィルム用カッター(使い切り) エスコ

    ストレッチフィルム用カッター(使い切り)

    エスコ(2件のレビュー)
    580税込638
    1台
    当日出荷
    ストレッチフィルムカットに最適 替刃交換不可の使い切りタイプ キャップ付(収納可)
    仕様●サイズ(mm):185×50×18●刃長:35mm●刃幅:35mm●刃厚:0.5mm●全長:185mm●重量(g):90●材質:本体:プラスチック刃:炭素鋼
  • DC12V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個) エスコ

    DC12V/ 10W 電球(シングルベース回転灯用/3個)

    エスコ
    780税込858
    1個
    当日出荷
    仕様12V-10Wエスコ品番EA758ZK-62寸法(mm)Φ18×35口金BA15ベースシングル光色クリア
  • スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコ

    スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ

    エスコ
    210税込231
    1本
    当日出荷
    中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約10~12時間●カラー:レッド●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍
  • 六角全ねじボルト (ステンレス製) エスコ

    六角全ねじボルト (ステンレス製)

    エスコ
    770税込847
    1袋
    翌々日出荷から14日以内出荷
    並目ねじ。全ねじ。袋入り。
    種別全ねじ材質ステンレス (SUS304)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • モール用ブッシング(プラスチック) エスコ

    モール用ブッシング(プラスチック)

    エスコ
    365税込402
    1パック(2個)
    翌日出荷
    プラモールとモール用スイッチボックスの接続部の化粧カバーに。
    材質難燃ABS
  • つまみ(木製/ねじ込み式) エスコ

    つまみ(木製/ねじ込み式)

    エスコ
    3,220税込3,542
    1個
    翌日出荷
  • ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ エスコ

    ストレートドリル(13mm軸・HSS/ノス型) EA824FRシリーズ

    エスコ
    2,610税込2,871
    1本
    翌日出荷から翌々日出荷
  • プラスチックパイプカッター ホースカッター エスコ

    プラスチックパイプカッター ホースカッター

    エスコ
    3,450税込3,795
    1枚
    翌日出荷
    仕様替刃(パイプ用)切断能力(Φmm)パイプ:12~25、チューブ:18~35材質(刃)特殊工具鋼(油焼入処理)
  • スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ エスコ

    スティックライト Φ18x190mm EA983RMシリーズ

    エスコ
    210税込231
    1本
    翌日出荷
    中箱がディスプレイBOXになります。スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。
    仕様●使いっきりタイプ●材質:PP、PE、ガラス●発光時間:約6~8時間●カラー:ピンク●サイズ:Φ14~18×H190●重量(g):35●入数:1本入り●コンサート、スポーツ、各種イベントに大活躍
  • [32007] 円すいころ軸受 エスコ

    [32007] 円すいころ軸受

    エスコ
    1,730税込1,903
    1個
    翌日出荷
    用途自動車:前輪、後輪、トランスミッション、デフピニオン。工作機械主軸、建設機械、大形農業機械、鉄道車両減速歯車装置、圧延機ロールネック及び原則装置など材質高炭素クロム軸受鋼寸法(mm)d:35、D:62、B:18
  • DC14.4V/18.0V ハンディークリーナー(充電式/本体のみ) エスコ

    DC14.4V/18.0V ハンディークリーナー(充電式/本体のみ)

    エスコ
    35,800税込39,380
    1台
    翌日出荷
    付属品:バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット。本体のみ(充電器、バッテリー別売)。目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵。ハンディでもサイクロン方式。ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単。動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。ごみフィルター:クリーンカプセル方式ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。吸引力が落ちにくい!粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。水洗いできるサイクロンユニット簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。さまざまな場所で掃除がスムーズ!・盤内の切り粉の掃除に。・現場の床掃除に。・車内清掃に。・階段掃除に。14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」。電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応。
    付属品バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット寸法(mm)ハンディー時:555×124×160質量(kg)1.15吸込仕事率(W)【14.4V】 強:20、標準:9【18V】 強:35、標準:9連続使用時間強:約30分、標準:約100分(EA813PB-18B使用時)使用電池18V/14.4Vリチウムイオン充電池 (別売)集塵方式サイクロン式集じん量(L)0.25
  • ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ エスコ

    ニップル(RoHS対応品) EA141ADシリーズ

    エスコ
    2,640税込2,904
    1個
    翌日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズ エスコ

    防塵マスク(伝声器付)[RL2] EA800MPシリーズ

    エスコ
    4,780税込5,258
    1個
    翌日出荷
    注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
    仕様●捕集効率:95.0%以上(平均98.9%)●吸気抵抗:64Pa以下(平均47Pa)●名称:マスク(フィルター2個付)●排気抵抗:35Pa以下(平均18Pa)●重量:188g以下(平均168g)●しめひも:タイプXRB●国家検定合格品[区分RL2]●国家検定合格品(第TM232号)
  • 両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ

    両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ

    エスコ
    6,420税込7,062
    1本
    翌日出荷
    12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
  • ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用) エスコ

    ディスクグラインダー(充電/X-LOCK用)

    エスコ
    71,600税込78,760
    1台
    翌日出荷
    安全なX-LOCKシステム コード式1500W機種並みのハイパワーです(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時) 本体の状態確認や回転数の選択が可能なユーザーインターフェース コネクティビティチップを装着することにより、BoschToolboxアプリを搭載したスマートフォンで設定変更が可能 X-LOCKシステムにより、アクセサリーを素早く交換可能
    仕様●仕様:本体のみ●バッテリー:18V(リチウムイオン4.0Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約35分(80%)約55分(フル充電)●砥石サイズ:Φ125mm●回転数:3400~11000rpm●サイズ:368×260×110(H)mm●重量:2.3kg●スピンドル径:M16×2.0●付属品:保護カバー、防振サイドハンドル、コネクティビティチップ、樹脂ケース
  • UHF電源分離型ブースター エスコ

    UHF電源分離型ブースター

    エスコ
    9,940税込10,934
    1個
    翌日出荷
    RoHS対応品 地上デジタル用受信アンテナとテレビの間にブースター本体と電源部を設置するだけで、簡単にレベルが増幅できます 地デジ信号の品質劣化によるブロックノイズを解消するのに効果があります。
    仕様●周波数帯域:UHF●利得調整範囲:14~18dB●定格出力レベル:93(9波)●入出力インピーダンス:75Ω(F型)●サイズ:本体:50×35×77(H)mmブースター:Φ12×48.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • [14.4V/18V/36V用] 充電器 エスコ

    [14.4V/18V/36V用] 充電器

    エスコ
    24,900税込27,390
    1個
    翌日出荷
    EA810GR-5用充電器 急速充電モード:4.0Ahバッテリーは25分で80%まで充電可能 アクティブエア冷却により、バッテリーの寿命がアップ
    仕様●電圧:14.4V/18V/36V●仕様:充電器●重量:900g●充電時間:1.5 Ah(80%/100%):10/25分2.0 Ah(80%/100%):15/30分3.0 Ah(80%/100%):20/35分4.0 Ah(80%/100%):25/35分5.0 Ah(80%/100%):35/45分6.0 Ah(80%/100%):35/55分6.3 Ah(80%/100%):41/55分ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) :約32/51分ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) :約68/79分ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) :約113/126分
  • キャスター(固定金具・エラストマー車輪) エスコ

    キャスター(固定金具・エラストマー車輪)

    エスコ
    110税込121
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    走行音が静かで、床に色移りもしにくいエラストマー車輪です。
  • [EA813PA-4・5・18・19用] アングルアタッチメント エスコ

    [EA813PA-4・5・18・19用] アングルアタッチメント

    エスコ
    13,800税込15,180
    1個
    翌日出荷
    配線支持金具の取り付けや、設備機械のネジ締めに最適です。
    仕様●チャック:新ワンタッチビットロック方式(段付きまでの寸法が13mm)●センターハイト:18mm●ヘッドハイト:53mm●取付角度:8方向(45°きざみ)●幅:103mm●重量:250g●ねじ締め能力:万能ビス・米松:3.5~6.8mmテクス・SPC(板厚1.6mm):3.5~6mm●穴あけ能力:木工ドリル・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ35mm木工ホールソー・パーチクルボード(板厚20mm):~Φ36mm●適合品番:EA813PA-4・-5・-18・-19用
  • DC18V 振動ドライバードリル 充電式 エスコ

    DC18V 振動ドライバードリル 充電式

    エスコ
    26,500税込29,150
    1台
    翌日出荷
    無段変速、正逆転、クラッチ、2段階スピード切替えスイッチ、LEDライト、キーレスチャック付き。高効率・長寿命のブラシレスモーターを採用した振動ドリルドライバー。1回の充電当たりで多くの作業ができます。振動ドリル機能で、コンクリートやレンガの穴あけにも対応。52N・mの高トルクで木工や金工など幅広い用途に使用可能です。
    仕様●型番:BL188K2-JP●最大トルク:52N・m●能力:木工穴あけ:Φ35mm金工穴あけ:Φ13mmコンクリート穴あけ:Φ13mmネジ締め:100mm長●バッテリー:18V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約40分●回転数:0~420rpm0~1,650rpm●打撃数:0~7,140回/分0~28,050回/分●サイズ:78×200×235mm●重量:1.6kg●付属品:バッテリー(EA813W-6)×2、充電器(EA813W-8)、両頭ビット、キットボックス●チャック能力:両面幅1.5~13mm●チャックタイプ:キーレス●最大作業量:Φ4.0×32mm/約540本●クラッチ数:23段階(ドリルモード含む)
  • Oリング (インパクトソケット用) エスコ

    Oリング (インパクトソケット用)

    エスコ
    210税込231
    1個(1個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定リング。ピン(EA164AA-5.5AB)と一緒に使用してください。
    適合差込角:3/4”適合品番EA164E-1、-2、-6、-11~-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118~-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18リング内径(Φmm)36
  • マルチインパクトドライバー(充電式) エスコ

    マルチインパクトドライバー(充電式)

    エスコ
    99,300税込109,230
    1台
    翌日出荷
    インパクト/ドライバードリル切替式 無段変速、正逆転、ブレーキ、LEDライト、21段クラッチ付
    仕様●バッテリー:18Vリチウムイオン電池3.0Ah●充電器:AC100V●充電時間:約35分●最大締付トルク:インパクトモード時:135N・mドリルHighモード時:10N・mドリルLowモード時:28N・m●回転数:インパクトモード時:0~2,300rpmドリルHighモード時:180~1,200rpmドリルLowモード時:60~380rpm●打撃数:インパクトモード時:0~3,500回/分●穴あけ能力:木工ドリルビット:~Φ35mm金工ドリルビット:~Φ13mm金工ホールソー:~Φ33mm●締付能力:木ねじ:Φ3.5~Φ9.5mmテクスねじ:Φ3.5~Φ6mm普通ボルト:M6~M14高力ボルト:M6~M12●サイズ:198×61×226(H)mm●重量:1.7kg●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース
  • インパクトソケット用ピン エスコ

    インパクトソケット用ピン

    エスコ
    165税込182
    1個(1個)
    翌日出荷
    インパクトソケット、ハンドル類用固定ピン。Oリング(EA164A-36AA)と一緒に使用してください。
    適合差込角:3/4”全長(mm)ピン:35直径(Φmm)ピン:4適合品番EA164E-1、-2、-6、-11-13、-64、-68、EA-17~-46、EB-17~-46、-117~-146、EC-6~-16.5、-31~-46、ED-17~-38、EE-35~-41B、EF-17~-22、EG-118-132、EH-210~-222、-301~-304、EK-17~-46、EV-55~-70、EW-14~-18