カテゴリ
- 機構部品(236)
- 作業工具(88)
- 研磨材(57)
- 物流用品(53)
- 電動工具(29)
- 保管用品(19)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
- 科学研究・開発用品(17)
- 測定用品(16)
- 切削工具(15)
- 空調・照明・電設資材(13)
- ねじ・ボルト・釘(12)
- 厨房用品(11)
- 清掃用品(11)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(11)
- 建築金物(10)
- メカニカル部品(8)
- 整備工具・収納(8)
- 塗装・養生・内装用品(7)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 空圧工具(7)
- 梱包用品(6)
- 農具(6)
- スプレー・オイル・グリス(5)
- 溶接用品(5)
- 防犯用品(5)
- 制御機器(4)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- 事務用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- オフィス家具(3)
- 農業機械(3)
- テープ(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 電気材料(2)
- 安全用品(2)
- 安全標識(2)
- 医療(2)
- 安全保護具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 接着剤・補修材(1)
- 防災用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- タイヤ・足回り(1)
- バッテリー・電装(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 手袋(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(141)
- SMC(4,367)
- TRUSCO(409)
- ノーブランド(401)
- NSK(日本精工)(352)
- NACHI(不二越)(287)
- 大阪魂(285)
- アズワン(246)
- NTN(エヌティーエヌ)(231)
- cotta(208)
- Panasonic(パナソニック)(202)
- TOKIO(藤沢工業)(200)
- CKD(193)
- EBM(江部松商事)(187)
- 三木プーリ(170)
- ヤナセ(柳瀬)(153)
- 三菱電機(145)
- シロクマ(129)
- 近藤製作所(117)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「180 φ」の検索結果

Φ180x100mm/2.50L 浅型ポット(ステンレス製)
エスコ¥4,430税込¥4,8731個翌日出荷容量(mL)2500エスコ品番EA508SG-45材質ステンレス(18-8)質量(g)550寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×100
Φ15x180mm スティックライト(黄/3本)
エスコ¥279~税込¥307~1個当日出荷から翌日出荷火、電気不要、ガス漏れが心配な場所でも安心。 軽く曲げるだけで光り、電池の交換や難しい操作も不要。 強風の中や水中でも使用可能。用途地震、停電時に備えて緊急簡易ライト、停電時の代用灯、危険箇所の目印、夜間のウォーキング等にエスコ品番EA983RM-1材質本体:プラスチック、溶液:化学発光体溶液色イエロー質量(g)101タイプ使いきり直径×長さL(Φmm×mm)約15×190発光時間(時間)10~12
Φ180x180mm/4.5L ポット(メモリ付/ステンレス製)
エスコ¥6,980税込¥7,6781個翌日出荷容量(mL)4500仕様目盛付、取手なしエスコ品番EA508SG-15材質ステンレス(18-8)寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×180
Φ15x180mm スティックライト(高発光体/青)
エスコ¥180税込¥1981個当日出荷使いきりタイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。エスコ品番EA983RM-22材質本体:PP、溶液:化学発光体溶液色ブルー質量(g)30寸法(直径Φ×高さH)(mm)約15×190発光時間(分)15
Φ180x 70mm メッシュボール(ステンレス製)
エスコ¥3,020税込¥3,3221個翌日出荷パンチングメッシュ加工仕上げで型崩れしにくく長持ちします。材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)70直径(Φmm)180エスコ品番EA992CE-22質量(g)160穴径(Φmm)【パンチング】2寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×70
Φ180x145mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥5,130税込¥5,6431個翌日出荷仕様取手長:165mm材質ステンレス(18-8)寸法(mm)Φ180×145線径(Φmm)0.43板厚(mm)リング0.4目開き(mm)2.11
Φ65x180mm シート押さえピン(10本)
エスコ¥1,350税込¥1,4851個翌日出荷用途防草シートや敷物類の押さえ杭にエスコ品番EA952AD-400材質メッキ鋼線、ポリエチレン全長(mm)180
Φ180mm フランジ形たわみ軸継手
エスコ¥25,000税込¥27,5001個翌日出荷継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。種類フランジタイプ軸穴径d1(Φmm)50軸穴径d2(Φmm)50外径A(Φmm)180材質鋳鉄寸法a(Φmm)14寸法B(Φmm)132寸法C1(Φmm)90寸法C2(Φmm)90寸法F1(mm)18寸法F2(mm)18寸法L(mm)63寸法M(mm)32エスコ品番EA969GA-7仕様JISB1452-1991準拠
Φ15x180mm スティックライト(高輝度/黄)
エスコ¥210税込¥2311個翌日出荷発光時間1時間の高輝度タイプ。 スティックを軽く折り曲げることにより、内部の二つの化学物質が混ざり合い化学変化することで光り始めます。 化学変化にともなう発熱もなく、化学物質に毒性もないので安心です。エスコ品番EA983RM-11材質本体:PE、溶液:化学発光体溶液全長(mm)190色イエロー直径(Φmm)15質量(g)約30タイプ使い切り直径×長さL(Φmm×mm)約15×190点灯方式折り曲げ発光時間(時間)1
4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル )
エスコ(2件のレビュー)¥3,130税込¥3,4431個当日出荷エスコ品番EA566AJ-1軸径(Φmm)2.4長さ(mm)8(スパイラル)全長(mm)180径(Φmm)4.4(スパイラル)
180x180x 45mm 部品洗浄ざる(ステンレス製)
エスコ¥1,370税込¥1,5071個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状角型高さ(mm)45外形寸法(幅W×奥行D)(mm)180×180エスコ品番EA992CV-3寸法(mm)180×180×45(H)線径(Φmm)0.5メッシュ12目開き(mm)1.62
Φ180x6.0mm/1.0kg ゴムバンド(輪ゴム)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷エスコ品番EA628WN-180厚さ(mm)11内径(Φmm)114.5折径(mm)180切り幅(mm)6
180ml オイラー(ポリエチレン製)
エスコ¥140税込¥1541個当日出荷目盛付仕様●容量(ml):180●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ60×221(H)mm●目盛:50、100、150、180ml危険物の類別非危険物
Φ66x 8.0mm/M5雌ネジ/180N マグネット(2個)
エスコ¥14,400税込¥15,8401個(2個)翌日出荷材質ネオジウム磁石寸法(mm)Φ66×8使用温度(℃)60以下入数2個ねじサイズM5
180x180x 688mm すくい網(ステンレス製)
エスコ¥20,900税込¥22,9901個翌日出荷フック付き材質ステンレス(18-8)エスコ品番EA992C-37長さ(mm)(取手)508寸法(mm)(ざる)180×180質量(g)750線径(Φmm)1メッシュ5目開き4mm
4.4x180mm パッキングフック(フレキシブル)
エスコ¥4,230税込¥4,6531個当日出荷エスコ品番EA566AG-20軸径(Φmm)2.4全長(mm)180(スパイラル8)径(Φmm)4.4(スパイラル)適合品番【交換用フック】注文コード50086618(エスコ品番:EA566AG-10)
180mm 樹脂ハンドルブラシ(ナイロン)
エスコ¥675税込¥7431本当日出荷プラスチックハンドルで軽量です全長(mm)約180線径(Φmm)0.3毛丈(mm)11材質(ブラシ部)ナイロン行数3行7列材質(ハンドル)プラスチックブラシ寸法(mm)6.4×34
180x167mm 伸縮式工事用黒板
エスコ(1件のレビュー)¥5,270税込¥5,7971個当日出荷建物の点検、検査に最適です。 一人で現場撮影ができます。 フラッシュや逆光でも撮影可能。 マグネットが取付できます。 ボードは光の反射を抑制することができ、水に濡れても書くことができるキットパス専用ボードです。 角度が自由に調整できます。 ボードの背面にキットパスを止めるクリップ付。材質ボード:ポリプロピレン、枠:スチール、シャフト:真鍮、グリップ:ビニール付属品専用キットパス(水性クレヨン)※付属のキットパスが無くなったら、水性ペイントマーカーやホワイトボードマーカーの白をお使いください(チョーク(白墨)では使用できません。)エスコ品番EA766ZF-2質量(g)200シャフト径(Φmm)12グリップ径(Φmm)14ボード面寸法(幅W×高さH)(mm)180×167シャフト寸法(mm)220~615
180mm 樹脂ハンドルブラシ(スチール)
エスコ¥815税込¥8971本当日出荷全長(mm)180線径(Φmm)0.15毛丈(mm)11材質(ブラシ部)カーボンスチール行数3行材質(ハンドル)プラスチックヘッド幅(mm)12ブラシ寸法(mm)7×35![57x180mm [Cスチール]ワイヤーブラシ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151975-260327-02.jpg)
57x180mm [Cスチール]ワイヤーブラシ
エスコ¥2,530税込¥2,7831個当日出荷全長(mm)181×57毛丈(mm)44.4径(Φmm)毛先:0.35仕様6列19行エスコ品番EA109BE-2質量(g)280材質(ブラシ部)スチール材質(ハンドル)木製
370x180mm 270kgハンドトラック
エスコ¥29,200税込¥32,1201台当日出荷ナイロンフレームで軽量です仕様サビに強いフレーム段差移動や旋回を容易にするグライド機構搭載フレームは工具なしで組み立て可能ナイロンフレームで軽量です材質フレーム:ナイロン、ハンドル/荷台:スチール質量(kg)8.7車輪径(Φmm)260全幅(mm)530全高(mm)1260荷台寸法(mm)180×370材質(ハンドル)スチール
180x82mm 回転ドリルスタンド(100本用)
エスコ¥1,460税込¥1,6061個当日出荷材質プラスチック寸法(mm)Φ180×82(H)質量(g)300取付軸径(Φmm)1.0~10.0(0.1とび) 10.5 10.9 11.0 11.5 11.9 12.0 12.5 12.9 13.0
180mm ペンチ(磨き/グリップ付)
エスコ¥7,800税込¥8,5801丁翌日出荷仕様ヘッド仕上げ:磨き全長(mm)180質量(g)250刃部硬度HRC62切断能力(Φmm) ピアノ線1.8切断能力(Φmm) 硬線2切断能力(mm2)16切断能力(Φmm)中硬線12
2.4mmx180mm ナイロンカッター
エスコ¥2,780税込¥3,0581個翌日出荷ワンタッチでコードの脱着が可能。用途石・コンクリート等の周辺での作業に最適エスコ品番EA898R-12材質【コード】ナイロン直径(Φmm)120長さ(m)180(10本)穴径(Φmm)25.4太さ(mm)2.4
180mm 2本爪プーラー
エスコ¥35,200税込¥38,7201台翌日出荷仕様アーム深さ(mm):200爪懐長(mm):40外抜き能力(mm):100~180質量(kg)3.28引張強度7t最大径(Φmm)180爪数2本爪厚さ(mm)4~13![#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616706-141225-02.jpg)
#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ
エスコ(1件のレビュー)¥360税込¥3961個当日出荷柔軟性、弾力性に富み、加工物の形状になじみやすいバフです。クッションには研磨砥粒が含浸されています。用途金属、非金属、セラミック、ガラスなどの各種加工物のバリ取り、艶出し、研磨・鏡面仕上げなどに最適粒度#180寸法(直径Φ×高さH)(mm)25×8軸径(Φmm)3エスコ品番EA819AS-13外径(Φmm)25最大回転数(min-1[r.p.m])5000適合材金属、非金属、セラミック、ガラスなど
180mm 樹脂ハンドルブラシ(青銅)
エスコ¥355税込¥3911本翌日出荷全長(mm)180線径(Φmm)0.15毛丈(mm)11材質(ブラシ部)リン青銅行数3行材質(ハンドル)プラスチックヘッド幅(mm)12ブラシ寸法(mm)7×35
180x 90mm ざる(ステンレス製/ブルー)
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷材質ステンレス(18-8)形状丸型高さ(mm)90直径(Φmm)180仕様HACCP対応商品エスコ品番EA992CG-2色ブルー寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×90線径(Φmm)0.4メッシュ14目開き(mm)1.41
22mm/180g 無反動ハンマー
エスコ¥8,140税込¥8,9541個翌日出荷種類ショックレスハンマー頭径(Φmm)22全長(mm)270材質(頭)スチール/ナイロン材質(柄部)ヒッコリー主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理エスコ品番EA570A-11
...



























![57x180mm [Cスチール]ワイヤーブラシ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06151975-260327-02.jpg)

![#3x180mm [+]ビット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64540693-210428-02.jpg)







![#180x25mm[3mm軸]研磨材入バフ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03616706-141225-02.jpg)