カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- CKD(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- Optibelt(1)
- ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
- バンドー化学(1)
- ヨシカワ(1)
- 三ツ星ベルト(2)
「187l100」の検索結果
特価

水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RAシリーズ
エスコ¥73,100税込¥80,4101台翌日出荷仕様●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.1●始動方式:コンデンサ運転●一般工事排水用●非自動型定格電圧(V)AC100
水中ポンプ AC100V/750W /50mm EA345RWシリーズ
エスコ¥88,300税込¥97,1301台翌日出荷一般工事排水用。自動運転型。吐出口を横方向に変更可能で横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。仕様●メーカー:鶴見製作所(ツルミポンプ)●型番:LB-800A●周波数:50Hz●出力:750W●口径(mm):50●電源:単相100V●全揚程:11m●吐出量:160L/分●サイズ(mm):Φ187×338(H)●重量(kg):13.7●始動方式:コンデンサ運転●電源コード長:5m定格電圧(V)AC100