カテゴリ
- 防災用品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- ELPA(11)
- 富士電機(1)
- TRACO POWER(71)
- 多摩電子(23)
- エアージェイ(23)
- カシムラ(22)
- OWLTECH(オウルテック)(20)
- Jackery(ジャクリ)(20)
- MOTTERU(19)
- XP POWER(15)
- Anker(アンカー)(15)
- サンワサプライ(14)
- DAYTONA(デイトナ)(13)
- CIO(13)
- さくら電子(12)
- AUKEY(オーキー)(10)
- SMC(8)
- YAMAZEN(山善)(8)
- ブランドをもっと見る
「18v2w」の検索結果

AC100V・DC12V・USBポータブル電源
エスコ¥278,700税込¥306,5701台翌日出荷正弦波インバーターなのでPCなどの精密機器にも使用できます。 (※医療機器や生命に関わるような機器には使用しないでください。)。通電前の内装工事、農地やビニールハウス、車中泊や出張作業車、アウトドアに。つなぐ商品が50Hz専用は使用不可です。(50/60Hz兼用の商品であれば使用可能です。)仕様●型番:LPE-R1000L●入力電圧:AC100~240V●定格出力:1000W●出力電圧×定格出力(シガーソケット時):DC12V×7A●サイズ(mm):395×217×288(H)●重量(kg):16.4●充電時間:ACアダプター:8時間、ソーラー充電:12時間●内蔵バッテリー:1048Wh(リチウムイオンバッテリー22.4V・46.8Ah)●出力:コンセント×4:AC100V(正弦波・60Hz)1048Wh、USB typeA×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、USB typeA×8:DC5V/3.1A(2ポート)×4、USB typeC×2:DC5V~9V/2A(最大18W)、DCシガー×1/DCジャック×2:12V/7A(最大10A)●付属品:ACアダプター(100V/200V兼用)●EA812HB-10を使用すれば、アウトドアや停電・災害時など、電気がなくても充電が可能