カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • ホンダ(103)
  • SMC(92)
  • コノエ(48)
  • タカチ電機工業(23)
  • ニッサン(16)
  • アイリスオーヤマ(13)
  • LAMP(スガツネ工業)(10)
  • コガネイ(8)
  • サンコー(三甲)(8)
  • CKD(8)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(7)
  • ユーエイキャスター(6)
  • 山崎実業(6)
  • イマオコーポレーション(5)
  • マクセル(5)
  • リケン(5)
  • 外山電気(5)
  • CAPTAIN STAG(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1900g」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 1.0t [水切り用] 丸型フレコンバッグ(排出口付) エスコ

    1.0t [水切り用] 丸型フレコンバッグ(排出口付)

    エスコ
    4,950税込5,445
    1枚(1枚)
    翌日出荷
    書類入れ付。ラミネート無し。本体生地がメッシュ構造。内容物の水切りや乾燥させるのに効果があります。
    用途水切り洗浄乾燥用に仕様耐候型(4ヶ月)材質耐候剤入ポリプロピレン寸法(mm)排出口:500×500(H)質量(g)1900容量(L)1045耐荷重(kg)1000サイズ(Φmm)1100×1100(H)
  • シュリンク包装セット エスコ

    シュリンク包装セット

    エスコ
    37,600税込41,360
    1セット
    当日出荷
    溶断用シーラー●電源…AC100V●サイズ…80×330×200(H)mm●重量…2.7kg●消費電力…溶着用ヒーター使用時:260W 溶断用ヒーター使用時:240W●プラグ形状…平型プラグ●シール幅…1.6mm●シール長…200mm●コード長…1.8m●温度・風量無段階コントロール機能搭載●冷凍機、ショーケース等のメンテナンス時に。収縮チューブの加熱にもお使い頂けます。 ヒーティングガン●電源…AC100V●サイズ…240×70×190(H)mm●重量…600g●消費電力…1000W●プラグ形状…平型プラグ●最高温度…530℃(50~530℃連続可変)●風速…600m/min●風量…0.15~0.25m3min 手軽に楽しめるシュリンク包装用セット
    シール長さ(mm)200シール幅(mm)1.6機能溶断
  • 紅白幕 (ポリエステル・防炎) エスコ

    紅白幕 (ポリエステル・防炎)

    エスコ
    38,000税込41,800
    1枚(1枚)
    翌日出荷
    防炎加工。各種式典、セレモニーなどに。白生地と赤の生地の縫い合わせになります。
    材質ポリエステル100%
  • デスクトップパネル エスコ

    デスクトップパネル

    エスコ
    21,000税込23,100
    1枚
    翌日出荷
    半透明パネル。サイド(中間)用。デスクトップに置くだけで使えます。
    適合デスク:フリー材質本体パネル:アクリル樹脂(5mm厚) クリップ:スチール(粉体塗装)
  • 60mm 重作業用 クランプ エスコ

    60mm 重作業用 クランプ

    エスコ
    23,700税込26,070
    1個
    翌日出荷
    重作業用の頑丈なクランプ。四角いスピンドル基軸は、レンチによる締付けにも耐えます。本体は特殊鍛造鉄
    エスコ品番EA526VA-60全長(mm)153材質(本体)鍛造鉄質量(g)1900種類シャコ万力最大口開き(mm)60アゴの深さ(mm)44締付力(kg)5625スピンドル径3/4inchスピンドル径(Φmm)19
  • 200x 50mm ソリッドラバー車輪 エスコ

    200x 50mm ソリッドラバー車輪

    エスコ
    6,060税込6,666
    1個
    翌日出荷
    軸径(Φmm)20車輪径(Φmm)200材質(車輪)ソリッドラバー車輪幅(mm)50
  • AC200V・Rc  1" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC200V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)1900切替方式2方向電圧(V)AC200材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC200最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)25耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • AC100V・Rc  1" 2方向電磁弁(パイロット式) エスコ

    AC100V・Rc 1" 2方向電磁弁(パイロット式)

    エスコ
    15,100税込16,610
    1個
    翌日出荷
    材質(本体)青銅質量(g)1900切替方式2方向電圧(V)AC100材質(シール)ニトリルゴム定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)2オリフィス径(Φmm)25耐圧(MPa)8(水圧にて)使用流体空気・水・灯油・油(60℃まで)周囲温度(℃)-20~60
  • Rc 1/2" F.R.L.ユニット エスコ

    Rc 1/2" F.R.L.ユニット

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CD-24質量(g)1900管接続口径1/2使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200
  • Rc 1/4" F.R.L.ユニット エスコ

    Rc 1/4" F.R.L.ユニット

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CD-22質量(g)1900管接続口径1/4使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200
  • Rc 3/8" F.R.L.ユニット エスコ

    Rc 3/8" F.R.L.ユニット

    エスコ
    16,200税込17,820
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA153CD-23質量(g)1900管接続口径3/8使用圧力(MPa)0.05~1ねじの種類Rc(PT)使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5周囲温度(℃)5~60面間寸法(mm)230流れ方向左→右設定圧力単位MPaオートドレン仕様オートドレン付圧力計圧力計付フィルタドレン排出口ドレンコック付貯油量(mL)200
  • 40-280N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式) エスコ

    40-280N・m(3/4DR) トルクレンチ(ラチェット式)

    エスコ
    32,600税込35,860
    1台
    翌日出荷
    汗や油が付いた手でもトルクセットし易い、新副目盛形状。 設定されたトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 RoHS対応品 メタルグリップ。 アジャスタブル型 頭部ラチェットは24枚刻み、15度の振り幅で狭い場所での締付けに威力を発揮します。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
    仕様●差込角:3/4”●トルク範囲(N.m):40~280●最小目盛(N・m):2●全長(mm):692●重量(g):1900●精度:±3%RoHS指令(10物質対応)対応
  • 作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズ エスコ

    作業灯/LED(連結型)AC100V EA815LAシリーズ

    エスコ
    29,100税込32,010
    1台
    翌日出荷
    。屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。スイッチ付なので連結させても個別で消点灯できます。
    付属品Φ50フック×2個材質ポリカーボネート周波数(Hz)50/60スイッチあり定格寿命(時間)50000電源電圧(V)100保護等級IPX3フックあり設置場所屋内・屋外兼用電球の種類LED連結可否
  • CDコンポ(BLuetooth対応) エスコ

    CDコンポ(BLuetooth対応)

    エスコ
    26,300税込28,930
    1台
    翌日出荷
    付属品:電源コード、リモコン、リモコン用電池(CR2025)×1個、オーディオコード。置き場を選ばないコンパクトなCDコンポ。スマートフォンの音楽も高音質で楽しめるBluetooth(R)をはじめ幅広い音楽ソースに対応。選曲に便利な10キー付き、前後5秒スキップなど多彩な再生が可能な日本語表記リモコン。5W+5Wのパワフルなサウンドで、低域から高域までバランスのよい高音質再生を実現。目覚ましに便利なデイリータイマー&就寝時に便利なスリープタイマー。曲の種類や好みで選べる5種類のサウンドモードを搭載(FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK)。15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)。表示部の明るさを4段階調整できるディマー機能付きLCDディスプレイ。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
    仕様重低音:ON/OFFあり質量(g)1900形式スピーカー:フルレンジ消費電力(W)11(待機時:0.5)電源AC100V 50/60Hz機能CD、CD-R/RW、Buetooth(R)、USBメモリー(MP3)、FM、AM、ワイドFMプリセット機能局数:最大20局入力端子音声:AUX(RCA入力端子×1系統)スピーカーユニット5.5cmコーン型サイズ(mm)375(W)×98(D)×209(H)放送方式【受信可能(MHz)】FM:76.0~95.0 (ワイドFM対応)Bluetooth通信方式:Bluetooth(R)標準規格 Ver.4.2 出力/最大通信距離:Class 2/見通し距離約10m 対応プロファイル:A2DP,AVRCP 対応コーデック:SBC再生形式プログラム(20曲)、リピート、シャッフル、イントロ、前後5秒スキップ
  • AC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型 エスコ

    AC100V/101W/10m 作業灯/LED 連結型

    エスコ
    22,600税込24,860
    1台
    翌日出荷
    100V専用。50mまで連結可能。自由に曲げれるフレキシブルタイプ。スペースが狭くても邪魔にならない帯状LED。トンネル工事の仮設照明、鉄道の保線管理、エレベーターシャフトの作業灯などに。注意:※最小曲げ半径20mm、低温時は(-10℃以下)45mm以下に曲げないでください。回路断線やショートの原因になります。 ※コネクターの接続は、差込方向に注意してください。巻き付けたり掛けたりが可能です。
    付属品万能フッカー仕様●電源:AC100V(50/60Hz)●明るさ:10000Lm●消費電力:101W●全長:LEDライン/10m 電源入力コード/1.6m●幅:17mm●厚さ:9mm●重量(g):1900●材質:PVC●光源:昼白色LED●入力電圧:90~110V●最小曲げ半径:20mm/低温時/45mm●連結可能台数:5本●使用環境温度:-10~40℃●球寿命:50000時間●入力プラグ:防雨2Pプラグ●防水規格:IP65●耐衝撃:IK10●仕様:屋内・屋外兼用型 片面発光●定格電流:1.1A●100V固有エネルギー消費効率:99Lm/W●演色性:Ra83(高演色LED)●色温度:5000K●スイッチ:なし●付属品:万能フッカー●セット内容:10mライン(57599/LECN-W-10L)メスコネクタ用キャップ 整流器プラグ付電源コード(57601/LECN-ADI)材質塩化ビニル樹脂質量(g)1900周波数(Hz)50/60消費電力(W)101スイッチなし全長(m)10コード長さ(m)1.6定格寿命(時間)50000電源電圧(V)100保護等級IP65入力プラグ防雨2Pプラグ色温度(K)5000フックあり設置場所屋内・屋外兼用明るさ(Lm)10000光色昼白色演色指数(Ra)83電球の種類LED発光方式片面連結可否エコロジー商品省エネ