カテゴリ
- 機構部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 切削工具(2)
- 測定用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- SMC(50)
- 東尾メック(13)
- NOK(12)
- MAZDA(マツダ)(8)
- SAMTEC(6)
- NACHI(不二越)(5)
- Hamee(ハミィ)(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- マスオカ(4)
- ABB(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- KSフィルター(3)
- TENKOU(3)
- イマオコーポレーション(2)
- 重松製作所(2)
- TRUSCO(2)
- HIOKI(日置電機)(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1a g115」の検索結果

G-115 オーリング (フッ素ゴム/固定用)
エスコ¥610税込¥6711個当日出荷内径(Φmm)114.4材質フッ素ゴム(4種D)線径(Φmm)3.1エスコ品番EA423RJ-115外径(Φmm)120.6機能耐熱JIS呼びG-115
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥1,320税込¥1,4521個当日出荷から翌日出荷サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。RoHS指令(10物質対応)対応
エアーダイグラインダーキット
エスコ¥10,100税込¥11,1101セット翌日出荷仕様●セット内容:エアーダイグラインダー本体3mm軸付砥石×5本6mm軸付砥石×5本3mm・6mmコレット取付用スパナ×2本雄ねじプラグ●全長:174mm●重量(g):600(本体)●総重量:1.2kg●使用圧力:0.63MPa●エアー消費量:115L/min●無負荷回転数:22,000rpm●使用コンプレッサー:2.2kw●吸入口:Rc1/4”●材質:アルミ●騒音値:85.68dB(A)●三軸合成値:2.53m/s2(ISO22867)●コレットチャックサイズ:3mm、6mm
コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ
エスコ¥1,030税込¥1,1331本翌日出荷から翌々日出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ
エスコ¥1,030税込¥1,1331本翌日出荷6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。仕様●刃先径(mm):4.8●全長(mm):115●有効長(mm):42●材質:モリブデン鋼●六角シャンク:6.35mm●重量:26g●インパクトドライバー、回転・振動兼用型ドリル用●コンクリート・ブロック・モルタル・石こうボードの穴あけに●溝長:つかみの軸長 14mm(許容差±0.5mm)
リーククランプテスター(デジタル/ワイヤレスアダプタ付) EA708LBシリーズ
エスコ¥50,600税込¥55,6601台翌日出荷仕様●交流電流:60m/600m/6/60/600A●クランプ内径:Φ24mm●電源:単4電池×1本(付属)●サイズ:37(W)×27(D)×160(H)mm●重量:115g●周波数:40.0Hz~999.9Hz●フィルタ機能:ON時カットオフ周波数180Hz±30Hz(-3dB)●その他機能:コンパレータ機能、最大/最小/平均値レコード機能、バックライト、データホールド、オートパワーオフ、突入電流測定●表示更新レート:5回/秒●連続使用時間:約32時間●付属品:携帯用ケース×1個、ストラップ×1個、ワイヤレ
8本組 メガネレンチ
エスコ¥8,050税込¥8,8551セット翌日出荷<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)。12ポイント。40°タイプ仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mm